576件中 321~360件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤から黄色への色の変化はとても明瞭で、色の変化にかかる時間は、汚染レベルを表します。
用途微生物検査 仕様滅菌処理:済み
1箱(25個)
24,980 税込27,478
6日以内出荷

水中および他の環境試料中の糞便汚染の有無を示す指標生物である、大腸菌および大腸菌群の検査に用います。
用途微生物検査 仕様滅菌処理:済み
1箱(25個)
32,980 税込36,278
6日以内出荷

酵母およびカビの検出に使用可能です。
用途微生物検査 仕様スワブ液量(mL)2.8
1箱(30個)
35,980 税込39,578
6日以内出荷

スワブと培地が含まれており、メンブレンデバイスに共にパッケージされており、定量測定が可能です。
用途微生物検査 仕様スワブ液量(mL):2.8
1箱(30個)
35,980 税込39,578
6日以内出荷

表面汚染を集めるために使用します。
用途微生物検査 仕様中和緩衝剤:不含有 容量(mL)4
1箱(125個)
59,980 税込65,978
6日以内出荷

一回使い切りの滅菌済みフィルターユニットは、フィルターファンネル、ベース、パッド、メンブレン、取り外し可能なふたとプラグで構成されています。
用途微生物検査 素材セルロース混合エステル(MCE) 仕様1滅菌処理:済み
1箱(50枚)
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

FASTスライドと培養チャンバーを確実に密着させるので、アレイ構築されたパッドの周辺からの漏れを防ぎます。
用途プロテインアレイ 仕様FASTスライド対応枚数:4
1箱(1個)
54,980 税込60,478
6日以内出荷

ガスケット面がFASTスライドに密着し、密閉シールになるので、マイクロアレイ上の結合反応を促進します。
用途プロテインアレイ 仕様対応ウェル数:16 パッドサイズ(mm)対応:6×6 チャンバーサイズ(mm)7×7
1箱(10枚)
59,980 税込65,978
6日以内出荷

幅広い化学的適合性と低タンパク質結合性を示す支持された親水性膜です。
用途メンブレンフィルター 仕様孔径(μm):0.45 素材PVDF 親水性 直径(mm)膜:47
1箱(100枚)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

正に帯電した修飾ナイロン膜です。
用途トランスファーメンブレン 仕様孔径(μm):0.45 素材リプロービングチャージドナイロン
1箱(1巻)
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50枚)
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途CALYX カプセルフィルター 仕様孔径(μm):0.2 仕様1サイズ(cm2(0.8ft2)):748 素材PES
1箱(1個)
15,980 税込17,578
6日以内出荷

耐久性と簡単な取り扱いが出来る様に、ポリプロピレン支持体にラミネートされています。
用途メンブレンフィルター 仕様孔径(μm):1 素材PTFE PP ラミネート 疎水性 直径(mm)膜:142
1箱(25枚)
60,980 税込67,078
6日以内出荷

不活性セルロース硝酸塩およびセルロースアセテートポリマーの混合物で構成されています。
用途メンブレンフィルター
1箱(25枚)ほか
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スクリーンメンブレンの「目詰まり」や閉塞を防ぎ、高い流量とスループットを向上をさせます。
用途メンブレンフィルター 素材PE ポリエチレン
1箱(100枚)ほか
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

47mmのフィルターホルダーは、最大1Lまでのサンプルをろ過する事が可能です。
用途フィルターホルダー 素材PP ポリプロピレン 直径(mm)膜:47
1箱(1個)ほか
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親水性で、純粋なポリエーテルスルホンポリマーから製造しております。
用途メンブレンフィルター 素材PES
1箱(25枚)ほか
9,898 税込10,888
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クランプやロック装置はなく、片手で操作できます。
用途微生物検査 素材PES 直径(mm)膜:47
1箱(1個)
54,980 税込60,478
6日以内出荷

サポートされた親水性膜で、一般的なろ過または医療アッセイで優れた強度を保持します。
用途メンブレンフィルター 素材ナイロン 親水性
1箱(100枚)ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

膜は内部が不活性ポリエステルで支持されているので、割れや破損がありません。
用途トランスファーメンブレン 素材ニュートラルナイロン
1箱(5枚)ほか
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

疎水性で支持体のない溶出の少ない転写膜です。
用途トランスファーメンブレン 素材PVDF 疎水性
1箱(10枚)ほか
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

不活性ポリエステルウェブによって内部的にサポートされています。
用途メンブレンフィルター 仕様孔径(μm):0.45 素材セルロースアセテート 直径(mm)膜:90
1箱(25枚)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

低いバックグランドが高いS/Nを確保
用途トランスファーメンブレン 素材PVDF
1箱(10枚)ほか
8,698 税込9,568
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正に帯電したナイロン膜で繰り返しのリプロービングに最適
用途トランスファーメンブレン 仕様孔径(μm):0.45 寸法(幅Wmm×長さLm)300×3 素材リプロービングチャージドナイロン
1箱(1巻)
43,980 税込48,378
6日以内出荷

不活性支持体がリプロービングによる歪みや汚染を防止
用途トランスファーメンブレン 仕様孔径(μm):0.22 寸法(幅Wmm×長さLm)300×3 素材ニュートラルナイロン
1箱(1巻)
47,980 税込52,778
6日以内出荷

口径33~45mmの受けボトルが任意に選べ、移し替えの手間なし。
用途培地、滅菌ろ過。プレフィルター付 素材CA+グラスファイバー 直径(mm)膜:76 材質(ハウジング)ポリスチレン 仕様1滅菌処理:済み
1箱(12個)
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口径33~45mmの受けボトルが任意に選べ、移し替えの手間なし。
用途強酸、有機溶媒溶液ろ過 仕様孔径(μm):0.45 仕様1滅菌処理:未滅菌 材質(ハウジング)ポリプロピレン 素材PTFE 直径(mm)膜:76
1箱(12個)
30,980 税込34,078
6日以内出荷

口径33~45mmの受けボトルが任意に選べ、移し替えの手間なし。
用途液クロ移動相溶液ろ過 素材ナイロン 直径(mm)膜:76 材質(ハウジング)ポリプロピレン 仕様1滅菌処理:未滅菌
1箱(12個)
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口径33~45mmの受けボトルが任意に選べ、移し替えの手間なし。
用途培地、滅菌ろ過 素材CA(セルロースアセテート) 直径(mm)膜:76 材質(ハウジング)ポリスチレン 仕様1滅菌処理:済み
1箱(12個)
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質でコストパフォーマンスに優れ、多検体処理ユーザに最適。
用途サンプル前処理 直径(mm)13 素材親水性PTFE
1箱(500個)
73,980 税込81,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

活性炭のマトリックスにより最大10Lのゲル染色溶液から有害なエチジウムブロマイドを99.9%以上除去。
用途エチジウムブロマイド廃棄物削減 容量(mL)リザーバー:500 材質(ハウジング)ポリプロピレン 吸着剤活性炭マトリックス 処理量(L)最大:10
1箱(2個)ほか
9,798 税込10,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反りが無く、自動ろ過装置にも使用が可能。EPA準拠。
用途PM2.5エアーモニタリング 仕様孔径(μm):2 素材PTFE 直径(mm)46.2
1箱(50枚)
65,980 税込72,578
6日以内出荷

絶対孔径を持つガラス様な表面が捕捉された粒子を顕微鏡観察可能
用途捕捉粒子の顕微鏡観察
1箱(100枚)
21,980 税込24,178
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

罫線仕様は微生物のコロニー・微粒子の計数に便利です。
寸法(Φmm)47 材質セルロースアセテートタイプ タイプ1枚包装(吸収パッドなし、滅菌済み) 表面無地
1箱(100枚)
21,980 税込24,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサーに手をかざすだけで自動的に1枚のメンブレンフィルターを取り出すことができ、コンタミネーションの心配がありません。 EZCURVE01タイプはリチウムイオンバッテリー内蔵なので、コードレスで使用できます。
材質ハウジング/ガラスビーズ強化ポリアミド6、ローラー/POM(ポリオキシメチレン) 寸法(mm)180×310×165 質量(kg)2.15 タイプEZCURVE01用バッテリー バッテリー充電式リチウムイオンバッテリーパック バッテリー電圧(V)14.8
1個
428,999 税込471,899
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱
特価
53,980 税込59,378
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

個別包装されていますのでコンタミの心配がありません。
材質セルロース混合エステル 直径(Φmm)47
1箱(150枚×4組)
97,499 税込107,249
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)ミリポア IPVH304F0
TGK品番719-23-37-06 材質PVDF疎水性メンブラン、孔径0.45μm 検出方法発色法、ラジオアイソトープ法、蛍光法、化学発光法 主な結合メカニズム疎水性相互作用 適合染色法クマシーブリリアントブルー、アミドブラック、インディアインク、ポンソーSレッド、金コロイド、トランスイルミネーション、CPTS
1個(10シート)
46,980 税込51,678
翌々日出荷

Merck(メルクミリポア)イモビロン - P メンブレン(PVDF)
イモビロン-Pメンブレンはゲルから転写されたタンパク質を効率よく吸着させます。ニトロセルロースと比較した場合、操作性・染色適応性・耐薬品性の面で優れており、そしてより高感度検出が可能です。イモビロン-Pメンブレンはオープンポア構造のため、メンブレンに吸着したタンパク質への抗体のアクセス、メンブレン表面から遊離したプローブの除去を促進することでS/N比を改善します。 イモビロン-Pは、免疫検出のために最適化された疎水性PVDF製メンブレンです。ミリポアが開発した迅速免疫検出法(Rapid Immunodetection Method)を使うことで、検出時間を最大2時間まで短縮することもできます。イモビロン-Pのメンブレン特性(撥水性)により、ウエスタンブロッティングにおけるブロッキングが不要になるだけでなく、特異性と感度を損なうことなく、従来法で必要とされてきた洗浄の回数および時間が大幅に短縮されます。
材質PVDF疎水性メンブラン、孔径0.45μm 検出方法発色法、ラジオアイソトープ法、蛍光法、化学発光法 主な結合メカニズム疎水性相互作用 適合染色法クマシーブリリアントブルー、アミドブラック、インディアインク、ポンソーSレッド、金コロイド、トランスイルミネーション、CPTS
1箱(10シート)
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粒子除去、ろ過滅菌用として、広く使用されています。微生物に対し不活性なため、コロニーの発育性などに影響を与えません。培地の浸透性がよく、微生物の培養に適しています。取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌やエチレンオキサイドガス滅菌に耐え、罫線のゆがみなどの変形がありません。
用途水系の粒子除去、濾過滅菌 穴径(μm)5 滅菌なし 厚さ(μm)160 最高使用温度(℃)130 空隙率(%)81 発火点(℃)180 罫線なし 灰分2μg/cm2~5μg/cm2 オートクレーブの可否 ろ過速度(水)(mL/min・cm2)400 ろ過速度(空気)(mL/min・cm2)40.9 バブルポイント(MPa)≧5.8×10-2 蛍光性なし
1箱(100枚)
9,798 税込10,778
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)