絞り込み
ブランド
- ヤマト科学
- ジーエルサイエンス(41)
- 三商(25)
- 矢沢科学(24)
- シグマアルドリッチ(8)
- アズワン(7)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- Merck(メルクミリポア)(7)
- CAMAG(カマグ)(3)
- ケニス(3)
- テクネ計測(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- マルエム[理化学・容器](2)
- 関東化学(2)
- エルシーサイエンス(2)
- 仁礼工業(1)
- HORIBA(堀場製作所)(1)
- ADVANTEC(1)
- OPTIMA(1)
- ブランドをもっと見る

GC キャピラリカラム DB-1
ヤマト科学¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から10日以内出荷無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム 低ブリード 溶媒洗浄可能 USP PHASE G2に相当用途最もスタンダードな無極性のカラム
注入口セプタム
ヤマト科学¥12,980税込¥14,2781パック(50個)当日出荷ノンスティックブリード/温度最適化(BTO)セプタム 低ブリードで「MS」キャピラリカラム用にも最適 空焼き済み寸法(mm)11最高使用温度(℃)400
GC キャピラリカラム HP-5
ヤマト科学¥89,980~税込¥98,978~1本当日出荷から4日以内出荷微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 優れた汎用カラム 溶媒洗浄可能用途USP Phase G27 に相当 広範な応用範囲仕様インチケージ:7限界温度(℃)-60~325/350
GC キャピラリカラム DB-WAX(ウルトライナートカラム)
ヤマト科学¥99,980~税込¥109,978~1本当日出荷から4日以内出荷高極性(100%ポリエチレングリコール) ウルトライナートカラムで高い不活性 溶媒洗浄可能用途遊離脂肪酸を含む酸性化合物に対する優れたパフォーマンスー (FFAP タイプのカラムは必要なし) USP G16と同等仕様インチケージ:7
GC キャピラリカラム DB-624
ヤマト科学¥77,980~税込¥85,778~1本当日出荷から4日以内出荷中極性 活性物質に対して優れた不活性 溶媒洗浄可能 U.S.EPAメソッド 502.2でクライオフォーカスが不要用途揮発性汚染物質や残留溶媒の分析向け U.S.EPAメソッド501.3、502.2、503.1、524.2、601、602、8010、8015、8020、8240、8260に最適仕様インチケージ:7限界温度(℃)-20~260
GC キャピラリカラム HP-5MS(ウルトライナートカラム)
ヤマト科学¥109,800税込¥120,7801本当日出荷微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 最高レベルのカラム不活性 低いカラムブリード用途Agilent7000A トリプル四重極 GC/MS システムの性能確認用カラムとして使用仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム HP-5MS
ヤマト科学¥64,980~税込¥71,478~1本当日出荷から4日以内出荷微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) S/N 比の向上により、感度と質量スペクトルの信頼性を強化 溶媒洗浄可能用途超低ブリード、GC/MS に最適 USP Phase G27 に相当仕様インチケージ:7限界温度(℃)-60~325/350
GC キャピラリカラム DB-WAXETR
ヤマト科学¥97,980~税込¥107,778~1本4日以内出荷高極性(100%ポリエチレングリコール) 温度範囲が広い (etr: Extend Temperature Range) 溶媒洗浄可能用途USP Phase G16に相当仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30
GC キャピラリカラム DB-WAX
ヤマト科学¥99,980~税込¥109,978~1本4日以内出荷高極性高極性(100%ポリエチレングリコール) 温度下限は20℃で、これはPEG結合相の中で最も低く、低沸点化合物の分解度を向上 溶媒洗浄可能用途USP Phase G16に相当仕様インチケージ:7
GC キャピラリカラム DB-5MS
ヤマト科学¥64,980~税込¥71,478~1本当日出荷から4日以内出荷微極性(Phenyl Aryleneポリマー)、((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン)とほとんど同等 活性化合物に対する優れた不活性さ用途USP PHASE G27に相当 超低ブリード、GC/MS に最適仕様インチケージ:7限界温度(℃)-60~325/350
GC キャピラリカラム VF-5ms+10m EZ-Guard
ヤマト科学¥119,800税込¥131,7801本4日以内出荷微極性(不活性度の高い((5 %フェニル)-95%メチルポリシロキサン) MSを使用した微量分析に対応 ガードカラム一体型カラム カラム入口部の汚れを最小限に抑え、カラム寿命を延長用途芳香族化合物に対する感度が良く、幅広い半極性および極性化合物に使用可能仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム Select PAH
ヤマト科学¥78,980税込¥86,8781本4日以内出荷低ブリード用途すべてのPAH 異性体を完全に分離 クリセン、トリフェニレン、ベンゾフルオロアントラセン(タイプb,j およびk) など、7分未満でEPA PAHを、30分未満でEU PAHを完全に分離 54種のPAHを30分以内で分析可能仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:15限界温度(℃)40~325/350カラム内径(Φmm)0.15膜厚(μm)カラム:0.1
GC キャピラリカラム DB-WAX
ヤマト科学¥56,980~税込¥62,678~1本当日出荷から4日以内出荷高極性(100%ポリエチレングリコール) 温度下限は20℃で、これはPEG結合相の中で最も低く、低沸点化合物の分解度を向上 溶媒洗浄可能用途USP Phase G16に相当仕様インチケージ:7
GC キャピラリカラム DB-624(ウルトライナートカラム)
ヤマト科学¥99,980~税込¥109,978~1本当日出荷から4日以内出荷中極性 DB-624の開発者により最適化 超不活性処理により、低分子量の酸性化合物について優れたピーク形状を提供用途環境揮発性有機化合物(VOC)メソッド US EPA メソッド: 501.3、502.2、503.1、524.2、601、602、8010、8015、8020、8240、8260 に対応 工業化学分析- 溶媒、石油化学、特殊化学、食品および飲料- アルコール、フーゼル油 USP <467> による医薬品残留溶媒仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-20~260
GC キャピラリカラム DB-5
ヤマト科学¥89,980~税込¥98,978~1本当日出荷から4日以内出荷微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能用途USP Phase G27に相当 広範な応用範囲長さ(m)カラム:30
GC キャピラリカラム DB-35MS
ヤマト科学¥99,980税込¥109,9781本4日以内出荷中極性((35%フェニル)-65%メチルポリシロキサン)とほぼ同等) 溶媒洗浄可能 超低ブリードの特性で、GC/MSに最適用途確認分析に最適 USP Phase G42 に相当仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)50~340/360カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム DB-1MS
ヤマト科学¥99,980税込¥109,9781本4日以内出荷無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 超低ブリード 標準の 100% ジメチルポリシロキサンカラムに比べて耐酸性が向上 化学結合・架橋タイプ、溶媒洗浄可用途薬物スクリーニングや環境分析で一般に用いられる活性検体に最適仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~340/360カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム DB-17
ヤマト科学¥89,980~税込¥98,978~1本4日以内出荷中極性((50%フェニル)-50%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能用途農薬の確認分析に最適 USP Phase G3と同等仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30
GC キャピラリカラム VF-WAXms
ヤマト科学¥179,800税込¥197,7801本4日以内出荷高極性(100%ポリエチレングリコール) 極性化合物のMSで高精度の結果を実現する為に、特別に設計されたWAX相 超低ブリード用途食品および香料の微量分析に最適仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:60限界温度(℃)20~250/260カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム VF-624ms
ヤマト科学¥179,800税込¥197,7801本4日以内出荷中極性((6%シアノプロピルフェニル)-94%メチルポリシロキサン) 低ブリード用途揮発性有機化合物 (VOC) 分析の標準カラム 半揮発性有機溶媒、PCB、農薬分析に最適 EPA メソッド524、624、8260で使用 USP 467で使用仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:60限界温度(℃)-40~280/300カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:1.4
GC キャピラリカラム VF-5ms
ヤマト科学¥99,980税込¥109,9781本4日以内出荷微極性(不活性度の高い((5 %フェニル)-95%メチルポリシロキサン) MSを使用した微量分析に対応用途芳香族化合物に対する感度が良く、幅広い半極性および極性化合物に使用可能仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム VF-1ms
ヤマト科学¥199,800税込¥219,7801本4日以内出荷無極性(100%ジメチルポリシロキサン) MSを使用した微量分析に対応用途炭化水素等の低極性物質に向け仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:60限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:1
GC キャピラリカラム ULTRA-2
ヤマト科学¥119,800税込¥131,7801本4日以内出荷微極性((5 %フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:25限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.2膜厚(μm)カラム:0.33
GC キャピラリカラム ULTRA-1
ヤマト科学¥189,800税込¥208,7801本4日以内出荷無極性(100%ジメチルポリシロキサン) HP-2 と同等ながら、リテンションインデックスとキャパシティ係数の仕様はより厳格 溶媒洗浄可能仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:50限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.2膜厚(μm)カラム:0.33
GC キャピラリカラム ULTRA-1
ヤマト科学¥129,800税込¥142,7801本4日以内出荷無極性(100%ジメチルポリシロキサン) HP-1 と同等ながら、リテンションインデックスとキャパシティ係数の仕様はより厳格 溶媒洗浄可能仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:25限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:0.52
GC キャピラリカラム PoraPLOT Q with 2PT
ヤマト科学¥119,800税込¥131,7801本4日以内出荷PLOTカラム パーティクルトラップ一体型仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:25限界温度(℃)-カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:10
GC キャピラリカラム HP-PLOT-Q
ヤマト科学¥109,800税込¥120,7801本4日以内出荷PLOTカラム(結合ポリスチレン- ジビニルベンゼン系カラム)用途C1~C3の異性体とC12までのアルカン、CO2、メタン、空気/CO、酸化化合物、硫黄化合物、有機溶媒などに最適なカラム エタンとエチレン、およびエチン(アセチレン) を分離仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~270/290カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:20
GC キャピラリカラム HP-INNOWax
ヤマト科学¥97,980~税込¥107,778~1本4日以内出荷高極性(100%ポリエチレングリコール) 溶媒洗浄可能 活性の高い極性化合物に対してシャープな左右対称のピーク形状を実現用途USPのG16液相に相当仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)40~260/270
GC キャピラリカラム HP-1MS
ヤマト科学¥99,980税込¥109,9781本4日以内出荷無極性(100%ジメチルポリシロキサン) 超低ブリード 溶媒洗浄可能用途スタンダードな無極性のカラム 超低ブリード、GC/MS に最適仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.25
GC キャピラリカラム GS-Q
ヤマト科学¥109,800税込¥120,7801本4日以内出荷PLOTカラム(多孔質ジビニルベンゼンホモポリマー) 最小コンディショニング所要時間:1時間用途エタンとエチレン、及びアセチレンを分離仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~250/250カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)-
GC キャピラリカラム DB-FFAP
ヤマト科学¥99,980~税込¥109,978~1本4日以内出荷高極性(ニトロテレフタル酸修飾ポリエチレングリコール) 溶媒洗浄可能用途揮発性脂肪酸とフェノールの分析用 USP Phase G35に相当仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)40~250
GC キャピラリカラム DB-624(ウルトライナートカラム)
ヤマト科学¥119,800~税込¥131,780~1本4日以内出荷中極性(VF-624msと同等) 超不活性で低ブリード ウルトライナートカラム用途USP メソッド<467> による医薬品残留溶媒分析用 USP で規制される化合物の分離。ベンゼンと1,2-ジクロロエタンも分離仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-20~260
GC キャピラリカラム DB-5MS(ウルトライナートカラム)
ヤマト科学¥109,800税込¥120,7801本4日以内出荷微極性 最高レベルのカラム不活性、低ブリード 分析困難な活性物質で優れたピーク形状を実現 優れたシグナル/ノイズ比仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-60~325/350カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム DB-5MS 10mデュラガード
ヤマト科学¥119,800税込¥131,7801本4日以内出荷微極性(Phenyl Aryleneポリマー)、((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン)とほとんど同等 活性化合物に対する優れた不活性さ ガードカラム一体型カラム、プレスフィットコネクタ不要 カラムの入口部分の汚れを最小限に抑え、カラム寿命を延長 サンプルをカラム先端に集中させ、より良好なピーク形状を実現 カラムに由来する質量選択検出器(MSD)の汚れを最小限に抑制(トランスファラインで使用時)仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)-カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム DB-5HT
ヤマト科学¥71,980~税込¥79,178~1本4日以内出荷UltiMetal技術によってステンレスが不活性化され、固定相の結合が強化されるため、カラム寿命が延び、ピーク形状が改善用途高温でも超低ブリードを維持できるため、高沸点化合物の分析に最適 高分子量化合物の分析で高い選択性、感度、精度を発揮仕様インチケージ:7限界温度(℃)-60~400カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.1
GC キャピラリカラム DB-35
ヤマト科学¥88,980税込¥97,8781本4日以内出荷中極性((35%フェニル)-65%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能用途確認分析に最適 USP Phase G42に相当仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)40~300/320カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
GC キャピラリカラム DB-23
ヤマト科学¥98,980~税込¥108,878~1本4日以内出荷高極性((50%シアノプロピル)-50%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能用途脂肪酸メチルエステル(FAMEs)の分離用 シス-およびトランス-異性体用の優れた分離能 USP Phase G5に相当仕様インチケージ:7限界温度(℃)40~250/260カラム内径(Φmm)0.25
GC キャピラリカラム DB-210
ヤマト科学¥98,980~税込¥108,878~1本4日以内出荷中/高極性((50%トリフルオロプロピル)-50%メチルポリシロキサン) 溶媒洗浄可能用途U.S. EPA Methods 8140(Organophosphorus Pesticides)に最適 U.S. EPA Methods 609(Nitroaromatics and Isophorone)に最適仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30