クロマトグラフィー製品 :「ptfe」の検索結果
クロマトグラフィーとは、物質の構造や成分などを知るために混合物から不純物を取り除く作業で使用されるものをいいます。クロマトグラフィーの種類には液体クロマトグラフィーとガスクロマトグラフィーがあり、液体クロマトグラフィーは主に液体、ガスクロマトグラフィーは気体を移動相とします。クロマトグラフィー製品では、グラフ管や薄層クロマトグラフィーなどがあり、ガスクロマトの迅速性とペーパークロマトの確実性をあわせもった製品などがあり、広範囲の研究に使用されます。
関連キーワード
商品豆知識
クロマトカラムTKS 型は、TK 型(基本型)に上下にコネクターと袋ナットを取り付けPTFEチューブ2.0Φ×1.0Φフレアー接続して使用します。PTFEフィルターの取り付けは、下部締付ナットをゆるめてカラム栓にフィルターをかぶせて締付ナットで完全に固定します。
クロマトカラムTKB2 型は、TK 型(基本型)に上に3方コックを取り付け、下に2方コックと付けた製品です。PTFEチューブ2.0Φ×1.0Φフレアー接続して使用します。PTFEフィルターの取り付けは、下部締付ナットをゆるめてカラム栓にフィルターをかぶせて締付ナットで完全に固定します。
クロマトカラムTKB 型は、TK 型(基本型)に上にコネクターと袋ナットを取り付け、下に2方コックと付けた製品です。PTFEチューブ2.0Φ×1.0Φフレアー接続して使用します。PTFEフィルターの取り付けは、下部締付ナットをゆるめてカラム栓にフィルターをかぶせて締付ナットで完全に固定します。
PFA & CTFEクロマトカラムTK 型(基本型)は、同社独自の製品です。カラム管には、透明なPFAを使い、上下の接続部はフレアー式になっており、カラム栓は、CTFEを使用しています。分解、洗浄、組立が簡単におこなえます。組立方法は、下部のカラム栓の先端にPTFEフィルターをかぶせてカラム管のフレアー部に差込み、上下の締付ナットで固定して下さい。
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。