スピッチ、遠沈管、沈澱管、遠心管とは、遠心分離機を使った実験や検査などに使用する容器です。ガラス製やプラスチック製のものがあり、液体同士を分離したり、液体と固体に分けたりします。化学薬品に耐性のあるタイプ、耐衝撃性・強度に優れたタイプ、耐寒性・耐熱性のあるタイプなどがあります。容器には目盛りがついているもの、書き込みがしやすいもの、少しの回転でキャップがしっかり閉まるものなどがあるので、使用用途や回転数などに合わせて選びます。
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コニカルチューブ Kartell(カルテル)

    コニカルチューブ

    Kartell(カルテル)(16件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1ケース(25本)ほか
    当日出荷
    オートクレーブ可。 目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。 書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
    材質ポリプロピレン
  • 遠沈管(自立タイプ) レオナ

    遠沈管(自立タイプ)

    レオナ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(50本)
    当日出荷
    スカート付きなので自立します。
    材質PP容量(mL)50高さ(mm)118目盛(mL)2.5耐熱温度(℃)120外径(mm)29
  • 遠沈管(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)

    遠沈管(IWAKI)

    IWAKI(AGCテクノグラス)(2件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1箱(50本)
    当日出荷
    漏れ防止構造のトリプルシールを採用した遠沈管です。 2323/2343はラックが付属しています。
    材質(本体)PP規格non-pyro/DNase/RNase/DNA free滅菌放射線照射済材質(キャップ)HDPE最大遠心力(xg)13000
  • 遠沈管(EOG滅菌付)自立型 TRUSCO

    遠沈管(EOG滅菌付)自立型

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1袋(25本)
    当日出荷
    EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。底部がフラットなので自立します。
    トラスコ品番246-0831形状自立型容量(mL)50高さ(mm)116材質(本体)ポリプロピレン目盛(mL)2.51袋入数(個)25外径(Φmm)30アズワン品番65-1986-99
  • 遠沈管 ECK アズワン

    遠沈管 ECK

    アズワン(2件のレビュー)
    4,490税込4,939
    1ケース(100本)
    当日出荷
    仕様γ線滅菌済材質チューブ/ PP(ポリプロピレン)遠心強度8000G
  • 遠沈管 アズワン

    遠沈管

    アズワン(2件のレビュー)
    14,751税込16,226
    1箱(80個)ほか
    当日出荷
    γ線滅菌済。 書込スペース付(キャップ上部・チューブ側面)。
    目盛あり滅菌滅菌済み材質(キャップ)PE(ポリエチレン)材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)遠心強度9400×G
  • コニカルチューブ(ラック付) Kartell(カルテル)

    コニカルチューブ(ラック付)

    Kartell(カルテル)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1ケース(25本)ほか
    当日出荷
    オートクレーブ可。(ラックは不可)。目盛りはシルクスクリーンの青目盛です。書き込み可能な広めの白地付きです。 滅菌タイプはパイロジェン・フリー、エンドトキシンフリー。
    仕様ラック材質(ポリスチレン)材質ポリプロピレン滅菌滅菌済
  • 遠沈管(EOG滅菌付)コニカル型 TRUSCO

    遠沈管(EOG滅菌付)コニカル型

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1袋(25本)
    当日出荷から9日以内出荷
    底部が尖っているので発泡スチロールのラックに立てて保管し、そのまま整理、持ち運びにも便利です。EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。
    形状コニカル型材質(本体)ポリプロピレン
  • 遠沈管 ラック付 レオナ

    遠沈管 ラック付

    レオナ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(25本)ほか
    当日出荷
    γ線滅菌済。ラック付きタイプの遠沈管です
  • 遠沈管 コーニング

    遠沈管

    コーニング
    34,980税込38,478
    1ケース(50本×10袋)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。 4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。
    仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
  • 遠沈管 BioLite

    遠沈管

    BioLite(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(500個)
    当日出荷
    低価格のBioLiteシリーズ。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。RNase/DNaswフリー。
    材質(本体)PP製滅菌放射能(γ線)滅菌済材質(キャップ)HDPE製
  • コニカルチューブ(遠心分離用) FALCON

    コニカルチューブ(遠心分離用)

    FALCON
    34,980税込38,478
    1箱(500本)
    当日出荷から12日以内出荷
    最新のモールドデザインと樹脂の選択により厳しい条件下でも高 性能を発揮できるチューブです。 目の疲労を防ぐダークブルーの目盛と、サンプル識別のための白色書き込み用ライティングエリアで使いやすい。 強度に優れています。 ノンパイロジェン。高透明。
    滅菌γ線滅菌済
  • 遠沈管 ナリカ

    遠沈管

    ナリカ(1件のレビュー)
    1,300税込1,430
    1組(10本)ほか
    当日出荷
    ●目盛は耐薬品性の高いインクで本体外側に印刷。●また、書き込みに便利なマーキングスポット付き。●液漏れ防止構造のトリプルシールキャップを採用し、上部への書き込みも容易です。
    材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)高密度ポリエチレン
  • 遠沈管(EOG滅菌付き)コニカル型 TRUSCO

    遠沈管(EOG滅菌付き)コニカル型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(50本)ほか
    当日出荷
    EOG滅菌付きです。メモを書き込むスペースがあるのでチューブの分類が容易です。
    形状コニカル型容量(mL)15高さ(mm)122材質(本体)ポリプロピレン目盛(mL)0.5外径(Φmm)17
  • マイクロチューブ ケニス

    マイクロチューブ

    ケニス
    1,498税込1,648
    1箱(500本)ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    仕様半透明材質PP規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌オートクレーブ可最大遠心力(G)20000脆化温度(℃)0℃最高使用温度(℃)135℃柔軟性硬質
  • 遠沈管 ECK(コニカル型) アズワン

    遠沈管 ECK(コニカル型)

    アズワン(1件のレビュー)
    20,600税込22,660
    1ケース(500本)
    当日出荷
    γ線滅菌済、書き込みスペース付き
    タイプコニカル型材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)遠心強度8000G
  • サンプラ(R)  エコノスピッツPS サンプラテック

    サンプラ(R) エコノスピッツPS

    サンプラテック(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(1000本)
    当日出荷
    本体とキャップの勘合に2条ネジを採用しており、締め付け回転角度が少なくて済み手間が省けます。また、キャップ締め付け時のガタ付きを防止し、安定的に締め付けることができます。0.1ml、0.2ml、5ml、10mlの位置に回線を設けております。材質はポリスチレン製です。
    容量(mL)10全高(mm)106胴径(Φmm)15
  • ねじ口遠沈管 キャップ付 三商

    ねじ口遠沈管 キャップ付

    三商(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別丸底
  • ビバスピン(遠心式フィルタユニット) sartorius(ザルトリウス)

    ビバスピン(遠心式フィルタユニット)

    sartorius(ザルトリウス)
    23,980税込26,378
    1箱(12個)
    翌日出荷から22日以内出荷
    超高速遠心分離機に対応したポリカーボネート製容器の限外ろ過ユニットです。過遠心によるバッファ漏れを防ぐ、デットストップ構造を採用しました。ポリエーテルスルホン製です。
  • 遠心瓶(PPCO) Thermo Fisher Scientific

    遠心瓶(PPCO)

    Thermo Fisher Scientific
    8,898税込9,788
    1袋(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    各社ローター(日立・クボタ・トミー・ベックマン・コクサン等)に適合し、耐久性・耐薬品性に優れています。 冷却遠心(-40℃まで)にも強度を損ないません。
    仕様オートクレーブ可材質本体/ PPCO(ポリプロピレン共重合体)、フタ/ PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-40~+121
  • 遠沈管 滅菌済 レオナ

    遠沈管 滅菌済

    レオナ
    2,898税込3,188
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    γ線滅菌済
  • PTFEオークリッジ遠沈管 Thermo Fisher Scientific

    PTFEオークリッジ遠沈管

    Thermo Fisher Scientific
    18,980税込20,878
    1包(2本)
    当日出荷
    冷却/非冷却遠心用 FEP素材のため、酸、塩基、有機溶媒に耐性あり
    使用温度範囲(℃)-100~150
  • コニカル遠沈管 ケニス

    コニカル遠沈管

    ケニス
    2,798税込3,078
    1組(100本)
    翌日出荷
    遠心や少量の保存に便利な遠沈管です。
    材質本体/PP、キャップ/HDPEタイプ円錐底規格DNase/RNase/パイロジェンフリー最大遠心力(xg)16000
  • コニカル遠沈管 ケニス

    コニカル遠沈管

    ケニス
    5,898税込6,488
    1箱(250本)
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質本体:PP キャップ:HDPE規格DNase/RNase/パイロジェンフリー最大遠心力(G)16000
  • ねじ口遠沈管 キャップ付 三商

    ねじ口遠沈管 キャップ付

    三商
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別円錐容量(mL)10直径×長さL(Φmm×mm)16.5×105キャップ特殊フェノールキャップ(JIS B-15)パッキンSBRパッキンPTFEライナー付
  • 遠心管 円錐 目盛付 10ml 三商

    遠心管 円錐 目盛付 10ml

    三商
    869税込956
    1個
    当日出荷
    容量(mL)10目盛(mL)0.1直径×長さL(Φmm×mm)16.5×105
  • 梨型ネジ蓋付沈澱管(PPCO製) NALGENE(ナルゲン)

    梨型ネジ蓋付沈澱管(PPCO製)

    NALGENE(ナルゲン)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1袋(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様オートクレーブ可材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
  • ねじ口遠沈管 IWAKI(AGCテクノグラス)

    ねじ口遠沈管

    IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    1000Gの遠心力に耐える遠沈管です。
    材質(本体)パイレックスガラス材質(キャップ)フェーノール樹脂
  • ニンジン型 沈殿瓶 三商

    ニンジン型 沈殿瓶

    三商
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    全長(mm)195~203容量(mL)100外径(Φmm)36~37.7口内径(Φmm)17±1目盛間隔(mL)0.05~25
  • 遠心沈殿管 丸底形 肉厚 SIBATA(柴田科学)

    遠心沈殿管 丸底形 肉厚

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    遠心分離に使用する肉厚タイプのガラス製丸底容器です。
    容量(mL)50外径(Φmm)35
  • ナルゲン梨型沈澱管(PC製) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    ナルゲン梨型沈澱管(PC製)

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    19,980税込21,978
    1袋(10本)
    当日出荷から63日以内出荷
    仕様オートクレーブ可能材質(本体)PC(ポロカーボネート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
  • 共栓試験管・遠沈管(浸透焼付目盛付き) マルエム[理化学・容器]

    共栓試験管・遠沈管(浸透焼付目盛付き)

    マルエム[理化学・容器]
    19,980税込21,978
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様共通摺り合わせ材質硬質ガラス
  • 遠沈管用天秤 アズワン

    遠沈管用天秤

    アズワン
    20,900税込22,990
    1個
    当日出荷
    遠沈管の重量調節用の簡易型天秤です。両皿天秤タイプで目視で確認できます。
    仕様適合遠沈管サイズ:Φ35mm以下遠沈管差込部開口寸法:Φ36mm遠沈管サポート部:Φ50×86mm風袋バランス調節ネジ付材質天秤部/ステンレス(SUS304)、架台部/PVC(塩化ビニル樹脂)、遠沈管サポート部/PMMA(アクリル)寸法(mm)311×100×230質量(g)820アズワン品番2-5750-01
  • コニカル遠沈管 ケニス

    コニカル遠沈管

    ケニス
    16,980税込18,678
    1袋(500本)
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質(キャップ)HDPE最大遠心力(xg)16000
  • コニカル遠沈管 ケニス

    コニカル遠沈管

    ケニス
    4,598税込5,058
    1組(100本)
    翌日出荷
    遠心や少量の保存に便利な遠沈管です。
    材質本体/PP、キャップ/HDPE容量(mL)50タイプ自立型規格DNase/RNase/パイロジェンフリー最大遠心力(xg)16000
  • 遠沈管(EOG滅菌付き) TRUSCO

    遠沈管(EOG滅菌付き)

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1箱(500本)
    当日出荷
    底部がフラットなので自立します。EOG滅菌付きです。オートクレープ対応書き込みスペース付
    トラスコ品番137-2076材質/仕上ポリプロピレン質量(kg)7容量(mL)50高さ(mm)115外径(Φmm)29ケース入数500アズワン品番64-8472-97目盛間隔(mL)2.5
  • 遠沈管(EOG滅菌付き) TRUSCO

    遠沈管(EOG滅菌付き)

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1箱(500本)
    当日出荷
    底部が尖っているので発泡スチロールのラックに立てて保管し、そのまま整理、持ち運びにも便利です。EOG滅菌付きです。オートクレープ対応書き込みスペース付
    トラスコ品番137-2075材質/仕上ポリプロピレン質量(kg)7容量(mL)50高さ(mm)115外径(Φmm)29ケース入数500材質(キャップ)ポリエチレンアズワン品番64-8472-96目盛間隔(mL)2.5
  • 遠沈管 500ml コーニング

    遠沈管 500ml

    コーニング
    19,980税込21,978
    1セット(36本)
    当日出荷
    プラグシールキャップは高密度ポリエチレン製でより確実に密閉する構造。3/4回転(約270℃)で開閉ができます。
    仕様最大RCF:6000材質PP容量(mL)500滅菌キャップタイププラグシール包装6本/包
  • スクリュースピッツ PP製 積水マテリアル

    スクリュースピッツ PP製

    積水マテリアル
    22,980税込25,278
    1セット(1000個)
    当日出荷
    スクリュー式アウターキャップ。目盛は底から0.1・0.2・1.5・5・10ml。電子線滅菌済。
    材質(本体)PP本体寸法(mm)Φ16×105材質(キャップ)PE
  • 遠沈管 ビーエム機器

    遠沈管

    ビーエム機器
    33,980税込37,378
    1箱(320本)ほか
    翌日出荷
    チューブ本体に白い大きな書き込み用スペースがあり、フタはフラットになっています。 ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性に優れています。
    材質PP滅菌最大遠心力(xg)9400
スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管