絞り込み
容量(mL)
- 10~20未満(9)
- 20~30未満(1)
- 30~40未満(1)
- 50~60未満(10)
ブランド
- アズワン
- TGK(東京硝子器械)(63)
- Thermo Scientific Nalgene(49)
- Celltreat(35)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(29)
- コーニング(29)
- Thermo Fisher Scientific(27)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(19)
- PALL(ポール)(18)
- 栄研化学(16)
- NEG(日電理化硝子)(13)
- SIBATA(柴田科学)(10)
- ラブコン(10)
- sartorius(ザルトリウス)(9)
- ケニス(9)
- 三商(8)
- VIOLAMO(ビオラモ)(8)
- GVS(8)
- TARSONS(7)
- ブランドをもっと見る

ビオラモ 遠沈管Ⅱ
アズワン¥8,190~税込¥9,009~1箱(18本×8袋)ほか当日出荷から翌々日出荷最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。 少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 読み取りやすい白色目盛り付きです。仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-80~+121遠心強度20000G
ビオラモ遠沈管 VIOシリーズ
アズワン¥1,160~税込¥1,276~1袋(20本)ほか当日出荷少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。 読み取りやすい白色目盛付きです。 25mLタイプもあります!仕様(無毒性)細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100)材質本体/PP、キャップ/HDPE、アダプター/NBR目盛白色印刷耐熱温度(℃)-80~121強度(g)(耐遠心)20000
遠沈管 ECK(コニカル型)
アズワン(1件のレビュー)¥20,600~税込¥22,660~1ケース(500本)当日出荷γ線滅菌済、書き込みスペース付きタイプコニカル型材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)遠心強度8000G
ビオラモ遠沈管 VIOシリーズ
アズワン¥8,990税込¥9,8891箱(10袋×20本)翌々日出荷最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。読み取りやすい白色目盛付きです。50mL自立型が登場!。仕様●耐遠心強度:4000G●無毒性:細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100) ●DNase・RNase・DNA・パイロジェンフリー●電子線滅菌済材質本体/PP、キャップ/HDPE容量(mL)50(バルクパック)目盛白色印刷耐熱温度(℃)-80~+121本体サイズ(mm)Φ30×114アズワン品番1-3500-35
自立式遠沈管
アズワン¥37,620~税込¥41,382~1箱(500本)翌々日出荷漏れ防止のための特殊構造をキャップに施しています。コニカル底にスカートがついている自立式です。 C-571はγ線滅菌済み。容量(mL)50材質(本体)PP(ポリプロピレン)1目盛(mL)5目盛あり胴径(Φmm)×高さH(mm)30×115材質(フタ)PE(ポリエチレン)遠心強度3000×G
遠沈管用天秤
アズワン¥20,900税込¥22,9901個当日出荷遠沈管の重量調節用の簡易型天秤です。両皿天秤タイプで目視で確認できます。仕様適合遠沈管サイズ:Φ35mm以下遠沈管差込部開口寸法:Φ36mm遠沈管サポート部:Φ50×86mm風袋バランス調節ネジ付材質天秤部/ステンレス(SUS304)、架台部/PVC(塩化ビニル樹脂)、遠沈管サポート部/PMMA(アクリル)寸法(mm)311×100×230質量(g)820アズワン品番2-5750-01
バイアル用微量遠心ろ過フィルター ピュアクリーン 孔径0.45μm 100個入
アズワン¥28,999税込¥31,8991箱(100個)6日以内出荷専用遠心アダプターを使用で96サンプルの処理が可能です。 サンプルバイアルに直接ろ過ができ、LCやLC/MS分析の前処理に適しています。 溶出、吸着のほとんどない素材を使用しております。仕様●使用用途:溶媒系試料用●フィルター材質:親水化PTFE●試料量範囲:20~400μL●膜孔径:0.45μm●限界残液量:5μL●最大遠心力:500~1000×G●サイズ:Φ10.8×40.5mmアズワン品番67-8970-76
コニカルチューブ 25mL 400個入 30シリーズ
アズワン¥19,500~税込¥21,450~1箱(8袋×50個)3日以内出荷から4日以内出荷-80℃で保存可能です。材質PP寸法(Φ×mm)31×94遠心強度9500G最大容量(mL)25