絞り込み
ブランド
  • CC印(ニッカトー)
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(90)
  • TGK(東京硝子器械)(15)
  • ケニス(14)
  • レオナ(11)
  • TRUSCO(10)
  • 三商(4)
  • Thermo Fisher Scientific(2)
  • コクゴ(1)
  • BeHAUS(1)
  • フロンケミカル(1)
  • フロン工業(1)
  • 日陶科学(1)
  • 野中理化器製作所(1)
  • SIMAX(1)
  • SCHOTT/DURAN(1)
  • マルミヤセラミックス(1)
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミナるつぼ(本体) CC印(ニッカトー)アルミナるつぼ(本体)CC印(ニッカトー)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%耐熱温度(℃)1600厚さ(mm)4.0
るつぼ(B型) CC印(ニッカトー)るつぼ(B型)CC印(ニッカトー)
489税込538
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%仕様本体のみ
SSA-T角サヤ CC印(ニッカトー)SSA-T角サヤCC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
常用温度(℃)1750最高使用温度(℃)1750
CWるつぼ 本体 CC印(ニッカトー)CWるつぼ 本体CC印(ニッカトー)
579税込637
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
使用温度(℃)最高1100化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%
アルミナるつぼ用 ふた CC印(ニッカトー)アルミナるつぼ用 ふたCC印(ニッカトー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
るつぼ(B型)用フタ CC印(ニッカトー)るつぼ(B型)用フタCC印(ニッカトー)
389税込428
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%材質シリカ・アルミナ仕様フタのみ
灰分測定用灰ざら(角型) CC印(ニッカトー)灰分測定用灰ざら(角型)CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1100(常用)化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
角板 SSA-T CC印(ニッカトー)角板 SSA-TCC印(ニッカトー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質SSA-T
アルミナ焼成用容器 CC印(ニッカトー)アルミナ焼成用容器CC印(ニッカトー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)1750化学組成Al2O3 99.5%密度(g/cm3)3.9曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]弾性率(GPa)380
焼成用セッター CC印(ニッカトー)焼成用セッターCC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
耐熱性・耐熱衝撃性・耐食性に優れています。
曲げ強さ(MPa)250化学組成Al2O3/99.5%密度(g/cm3)3.9
アルミナ乳鉢用 乳棒 CC印(ニッカトー)アルミナ乳鉢用 乳棒CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
10,799税込11,879
1個
当日出荷
アルミナ製ですので、メノー乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。 被粉砕物の純度保持は勿論、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。
比重3.6化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%仕様乳棒商品タイプ乳棒のみ
CWるつぼ B 身のみ CC印(ニッカトー)CWるつぼ B 身のみCC印(ニッカトー)
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
酸・アルカリに安定です。
材質ムライト
アルミナ乳鉢(角型) CC印(ニッカトー)アルミナ乳鉢(角型)CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
アルミナ製ですので、メノウ乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。 被粉砕物の純度保持の他、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。
比重3.6化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%材質アルミナ製仕様乳鉢商品タイプ乳鉢のみ
特殊耐火るつぼ(金属溶解用) CC印(ニッカトー)特殊耐火るつぼ(金属溶解用)CC印(ニッカトー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
高耐火度、急熱急冷性、耐食性に優れた金属溶解用るつぼです。
使用温度(℃)最高1900化学組成SiO2:0.6%、Al2O3:99%
CWるつぼ 蓋 CC印(ニッカトー)CWるつぼ 蓋CC印(ニッカトー)
429税込472
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%使用温度(℃)最高1100
SSA-Sるつぼ 本体 CC印(ニッカトー)SSA-Sるつぼ 本体CC印(ニッカトー)
12,980税込14,278
1組(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
SSA-T角サヤ用フタのみ CC印(ニッカトー)SSA-T角サヤ用フタのみCC印(ニッカトー)
4,498税込4,948
1個ほか
当日出荷
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。(常用温度:1750℃)
るつぼ(A型) CC印(ニッカトー)るつぼ(A型)CC印(ニッカトー)
679税込747
1個
当日出荷
釉薬でコーティングしております(本体の外側底部、淵部分を除く)
耐熱温度(℃)1050化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%仕様本体のみ
CWるつぼ CC印(ニッカトー)CWるつぼCC印(ニッカトー)
519税込571
1個(1個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
タイプB型使用温度(℃)最高1100化学組成SiO2 77% Al2O3 13%
SSA-T角サヤ用 蓋のみ CC印(ニッカトー)SSA-T角サヤ用 蓋のみCC印(ニッカトー)
4,498税込4,948
1枚
当日出荷
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
材質アルミナ99.5%常用温度(℃)1750
CW蒸発皿 平底 CC印(ニッカトー)CW蒸発皿 平底CC印(ニッカトー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から5日以内出荷
酸・アルカリに安定です。
材質ムライト
乳棒(化陶型) CC印(ニッカトー)乳棒(化陶型)CC印(ニッカトー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ムライト製ですので、酸・アルカリに強く、恒量性に優れています。
仕様乳棒商品タイプ乳棒のみ
SSA-Hるつぼ CC印(ニッカトー)SSA-HるつぼCC印(ニッカトー)
13,980税込15,378
1組(5個)ほか
翌日出荷から120日以内出荷
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
タイプB型使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2 3% Al2O3 95%
SSA-Sタンマン管 CC印(ニッカトー)SSA-Sタンマン管CC印(ニッカトー)
29,980税込32,978
1組(10本)
当日出荷から5日以内出荷
使用温度(℃)最高1800化学組成Al2O3:99.6%
SSA-Hタンマン管 CC印(ニッカトー)SSA-Hタンマン管CC印(ニッカトー)
22,980税込25,278
1組(10本)
当日出荷から5日以内出荷
使用温度(℃)最高1600化学組成Al2O3:95%
CW蒸発皿(丸底) CC印(ニッカトー)CW蒸発皿(丸底)CC印(ニッカトー)
18,980税込20,878
1組(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
使用温度(℃)最高1100化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%
SSA-Sるつぼ 蓋 CC印(ニッカトー)SSA-Sるつぼ 蓋CC印(ニッカトー)
9,498税込10,448
1組(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
SSA-Sは耐食性・耐熱衝撃性に優れています。
使用温度(℃)最高1800化学組成SiO2:0.1%、Al2O3:99.6%
蒸発皿 平底 CC印(ニッカトー)蒸発皿 平底CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
MG特殊耐火るつぼ CC印(ニッカトー)MG特殊耐火るつぼCC印(ニッカトー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から6日以内出荷
塩基性スラグおよび金属に対する耐食性に優れる。
化学組成MgO/98%、CaO/1%使用温度(℃)1800
MG-12G板 CC印(ニッカトー)MG-12G板CC印(ニッカトー)
6,898税込7,588
1枚
当日出荷
耐食性に優れる。
使用温度(℃)1700化学組成MgO/99.6%、CaO/0.1%
薬局形乳鉢用 乳棒 CC印(ニッカトー)薬局形乳鉢用 乳棒CC印(ニッカトー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
商品タイプ乳棒のみ化学組成SiO2:77%、Al2O3:13%
CW乳鉢(カトー形)用 乳棒 CC印(ニッカトー)CW乳鉢(カトー形)用 乳棒CC印(ニッカトー)
889税込978
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
ムライト製ですので、酸・アルカリに強く、恒量性に優れています。
商品タイプ乳棒のみ化学組成SiO2:63%、Al2O3:31%
SSA-Hるつぼ 本体 CC印(ニッカトー)SSA-Hるつぼ 本体CC印(ニッカトー)
7,698税込8,468
1組(5個)
当日出荷
SSA-Hは酸・アルカリ・ガラス・金属などに対する耐食性に優れています。
使用温度(℃)最高1600化学組成SiO2:3%、Al2O3:95%
蒸発皿 CC印(ニッカトー)蒸発皿CC印(ニッカトー)
899税込989特価
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO263%、Al2O3/31%
薬局形乳鉢 磁製 乳鉢のみ CC印(ニッカトー)薬局形乳鉢 磁製 乳鉢のみCC印(ニッカトー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から翌々日出荷
軽くて取り扱いやすく、使用中に被粉砕物が飛散しにくいです。
化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%耐熱温度(℃)1050商品タイプ乳鉢のみ
蒸発皿 丸底 CC印(ニッカトー)蒸発皿 丸底CC印(ニッカトー)
909税込1,000
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
SSA-Tセッター CC印(ニッカトー)SSA-TセッターCC印(ニッカトー)
27,980税込30,778
1組(10個)
当日出荷から8日以内出荷
るつぼ(C型) CC印(ニッカトー)るつぼ(C型)CC印(ニッカトー)
579税込637
1個
当日出荷
仕様本体のみ耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成AL2O3/31%、SiO2/63%
るつぼ(A型)用 フタ CC印(ニッカトー)るつぼ(A型)用 フタCC印(ニッカトー)
469税込516
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1050化学組成SiO2/58%、Al2O3/35%仕様フタのみ
蒸発ざら CC印(ニッカトー)蒸発ざらCC印(ニッカトー)
1,010税込1,111
1個
当日出荷
磁性実験用品