2ページ目: ホモジナイザー

117件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 滅菌フィルタバッグ ケニス

    滅菌フィルタバッグ

    ケニス
    13,980税込15,378
    1組(500枚)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。フィルタ付バッグは検体の残渣を濾過するので、より正確な菌数測定が可能となります。γ線滅菌済です。
    材質強化ポリエチレン γ線滅菌済寸法(mm)190×300厚さ(μm)62
  • マイクロチューブホモジナイザー ケニス

    マイクロチューブホモジナイザー

    ケニス
    15,980税込17,578
    1組(2本)
    8日以内出荷
    材質先端部:3フッ化フッ素樹脂 軸部:ステンレス軸径(Φmm)3
  • チューブホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKA

    チューブホモジナイザー(ウルトラタラックス)

    IKA
    129,800税込142,780
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    使い捨てタイプの容器を利用したホモジナイザーです。 1回の処理量2~15mLで、試料に合わせて付属の4種類のチューブからお選びいただけます。 Tube Drive P controlは、時間、回転数等、頻繁に使用するパラメータをプログラム指定し、保存できます。
  • ホモジナイザー IKA

    ホモジナイザー

    IKA
    509,800税込560,780
    1個
    8日以内出荷
    専用のシャフトジェネレーターを使用すると、ロータとシャフト部が外に飛び出し、分解せず簡単に洗浄が行えます。 温度センサ内蔵のシャフトジェネレーターを使用すると、溶液の温度測定及び上限温度の設定が可能となります。RFIDを介して動作時間も感知でき、定期的メンテナンスの目安になります。 ブラシレスモーター採用で、駆動音が静かです。 回転数を表示するディスプレイ付です。 タイマー/カウンター機能を搭載しています。 別売のUSBインターフェース、ソフトウェアLabworldsoftを使用すると、実験値の記録・遠隔操作が可能です。
    付属品USBケーブル寸法(mm)89×161×270質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])3000~25000 無段階変速表示LED表示アーム寸法(mm)13Φ×160電源(AC V)100~120 50/60Hz処理容量(mL)1~2000モーター出力(W)400粘度(mPa・s)5000モーター入力(W)500
  • デジタル式 超音波細胞破砕機 三商

    デジタル式 超音波細胞破砕機

    三商
    599,800税込659,780
    1個
    3日以内出荷
    連続運転中やアイドリング中に安全装置が働きます。パルスは10~100%まで調節可能。過熱防止及び温度に敏感なサンプルの冷却に役立ちます。省スペース型設計。研究室でのご使用に最適です。
    仕様ジェネレーター:デジタル式制御セット内容ジェネレーターGM2070-U、超音波コンバータUW2070、ステップ標準ホーンSH-70G、チタン製マイクロチップMS73寸法(mm)ジェネレーター:W257×D180×H115、コンバーター:Φ70×H120質量(kg)ジェネレーター:2.5タイマー1秒~99分超音波仕様20kHz 70W
  • ホモジナイザー ポッター型 三商

    ホモジナイザー ポッター型

    三商
    62,980税込69,278
    1個
    6日以内出荷
    精度(mm)間隔:0.1~0.15入数2
  • マイクロティッシュグラインダー 三商

    マイクロティッシュグラインダー

    三商
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    肉厚ガラス製なので、ホモジナイズ中に破損する心配がありません。チューブは平底で、自立が可能です。PTFEライナー付フェノールキャップ付属。
    精度(mm)クリアランス:約0.15
  • マイクロホモジナイザー 三商

    マイクロホモジナイザー

    三商
    36,980税込40,678
    1個
    6日以内出荷
    細胞核や他の細胞小器官を損傷せずにホモジナイズするようにデザインされています。
    精度(mm)クリアランス:0.03~0.04
  • ホモジナイザー(エコノタイプ) 三商

    ホモジナイザー(エコノタイプ)

    三商
    50,980税込56,078
    1セット(3本)
    6日以内出荷
    微量サンプルのホモジナイザーです。材質 ホウ珪酸ガラス
  • ペレットペッスル 三商

    ペレットペッスル

    三商
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    高回転コードレスモーターにペッスルを取付け、マイクロチューブ内の細胞や組織をホモジナイズします。
    種別コードレスモーター電源単3形乾電池2個
  • ホモジナイザー スピンミックス 三商

    ホモジナイザー スピンミックス

    三商
    279,000税込306,900
    1個
    6日以内出荷
    高周波モータ搭載、インバータによる自動制御採用。カーボンブラシを使用していないのでコンタミの発生がありません。処理量30~1000ml。カッター、コップ、水槽により異なります。
    質量(kg)約8回転数(min-1[r.p.m])18000電源AC100V 50/60Hz 5A制御方式インバータ制御モーター(W)150(高周波)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×413タイマー~3600秒/連続
  • デジタル式 超音波細胞破砕機用 三商

    デジタル式 超音波細胞破砕機用

    三商
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
  • BACct コロニービュアー 三商

    BACct コロニービュアー

    三商
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    プラスチックシャーレと乾式培地の両方のコロニー観察に対応。LED光の強さを調節することができます。横からの光を反射させ、目が疲れにくい構造となっています。
    付属品拡散プレート、方眼プレート、専用ACアダプタ寸法(mm)観察台:104×125質量(g)約1050電源(V)AC100(50/60Hz)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×215×39
  • ウルトラティッシューグラインダー 三商

    ウルトラティッシューグラインダー

    三商
    58,980税込64,878
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    サンプルから出るエアロゾルを封印しながらグラインドできます。ウルトラティッシューグラインダーはペッスルの先端がガラス状シリカで、破砕しにくいサンプルに最適です。γ線滅菌済。
    使用チューブ50mLコニカル
  • ティッシューグラインダー 三商

    ティッシューグラインダー

    三商
    46,980税込51,678
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    サンプルから出るエアロゾルを封印しながらグラインドできます。γ線滅菌済。
    使用チューブ50mLコニカル
  • グラインダーペッスル 三商

    グラインダーペッスル

    三商
    1,998税込2,198
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    先端部は1.5mlのマイクロチューブにフィットします。オートクレーブ可(121℃20分)。
    材質PP
  • ホモジナイザー 硝子製 イボ付 三商

    ホモジナイザー 硝子製 イボ付

    三商
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    オートクレーブ可能。
  • ホモジナイザー 硝子製 イボなし 三商

    ホモジナイザー 硝子製 イボなし

    三商
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
    オートクレーブ可能。
  • ホモジナイザーETFEコート 硝子製 イボ付き 三商

    ホモジナイザーETFEコート 硝子製 イボ付き

    三商
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    ETFEで外筒の外側をコートしてあり万一の破損時にケガのリスクを軽減します。オートクレーブ可能。
    長さ(mm)150
  • ホモジナイザーETFEコート 硝子製 イボなし 三商

    ホモジナイザーETFEコート 硝子製 イボなし

    三商
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    ETFEで外筒の外側をコートしてあり万一の破損時にケガのリスクを軽減します。オートクレーブ可能。
    長さ(mm)150
  • ホモジナイザーETFEコート PTFEペストル 三商

    ホモジナイザーETFEコート PTFEペストル

    三商
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    ETFEで外筒の外側をコートしてあり万一の破損時にケガのリスクを軽減します。オートクレーブ可能。
    材質(シャフト)SUS304
  • ホモジナイザー 硝子製 イボ付 三商

    ホモジナイザー 硝子製 イボ付

    三商
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    材質ホウ珪酸ガラス
  • ホモジナイザー 硝子製 イボなし 三商

    ホモジナイザー 硝子製 イボなし

    三商
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    材質ホウ珪酸ガラス
  • ホモジナイザー PTFEペストル 三商

    ホモジナイザー PTFEペストル

    三商
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    オートクレーブ可能。
    容量(mL)0.5シャフト径(Φmm)3寸法(a×b×c)(mm)7.7×15×90材質(外筒)ホウケイ酸ガラス材質(シャフト)SUS304、先端:PTFE
  • 7ジェネレーター ケニス

    7ジェネレーター

    ケニス
    359,800税込395,780
    1組(12本)
    4日以内出荷
    アダプタにジェネレーターを取り付け、交換できるタイプです。ジェネレーターを洗浄せずに多サンプルの処理が可能です。単価も安く経済的です。 ジェネレーターに触れることなく取り外しが可能です。 SUS316製で耐久性があり、オートクレーブ、分解洗浄が可能です。
    寸法(mm)7×65処理量(mL)1~5
  • 7ジェネレーター ケニス

    7ジェネレーター

    ケニス
    179,800税込197,780
    1組(6本)
    4日以内出荷
    アダプタにジェネレーターを取り付け、交換できるタイプです。ジェネレーターを洗浄せずに多サンプルの処理が可能です。単価も安く経済的です。 ジェネレーターに触れることなく取り外しが可能です。 SUS316製で耐久性があり、オートクレーブ、分解洗浄が可能です。
    寸法(mm)7×65処理量(mL)1~5
  • モーターアダプタ ケニス

    モーターアダプタ

    ケニス
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
  • ホモジナイザー IKA

    ホモジナイザー

    IKA
    419,800税込461,780
    1個
    8日以内出荷
    専用のシャフトジェネレーターを使用することで、取り外すことなく破砕部の洗浄が容易なホモジナイザーです。 ブラシレスモーター採用で、駆動音が静かです。 回転数を表示するディスプレイ付です。 タイマー機能を搭載しています。 別売のUSBインターフェース、ソフトウェアLabworldsoftを使用すると、実験値の記録・遠隔操作が可能です。別途お問い合せ下さい。
    付属品USBケーブル仕様最大処理粘度/5000mPas寸法(mm)89×161×270質量(kg)3電源(V)AC100~120(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])3000~25000 無段階変速表示LED表示モーター出力(W)400モーター入力(W)500
  • 排気鐘 (排気盤用) ナリカ

    排気鐘 (排気盤用)

    ナリカ
    48,000税込52,800
    1個
    4日以内出荷
    付属品ゴム栓材質ガラス内径×高さH(Φmm×mm)163×285
  • バイオマッシャーⅢ ケニス

    バイオマッシャーⅢ

    ケニス
    8,998税込9,898
    1組(50セット)
    3日以内出荷
    マイクロチューブと撹拌棒の両方にすり加工が施されています。 バイオマッシャーⅢは検体をすり潰したあと、遠心分離機にかけフィルタでろ過できます。
    セット内容撹拌棒、専用チューブ(1.5mL平底)各1材質マイクロチューブ/PP、撹拌棒/POM(ポリアセタール)フィルターあり
  • マイクロチューブホモジナイザー アイ・エス・オー

    マイクロチューブホモジナイザー

    アイ・エス・オー
    13,980税込15,378
    1組(4個)ほか
    8日以内出荷
    材質PCTFE
  • 撹拌用チューブ ST-20(20mL) IKA

    撹拌用チューブ ST-20(20mL)

    IKA
    29,980税込32,978
    1組(25本)
    6日以内出荷
  • ホモジナイズチューブ DT-20(20mL) IKA

    ホモジナイズチューブ DT-20(20mL)

    IKA
    32,980税込36,278
    1組(25本)
    6日以内出荷
  • ステンレスボールミルチューブ BMT-20S IKA

    ステンレスボールミルチューブ BMT-20S

    IKA
    34,980税込38,478
    1組(25本)
    8日以内出荷
  • ホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKA

    ホモジナイザー(ウルトラタラックス)

    IKA
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷
    ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。 T10ベーシックは軽量で、ハンディータイプとしてもスタンド取付タイプとしても使用できます。処理量0.5~100mL、回転数8000~30000rpmで回転数を6段階で調節できます。 T25デジタルは処理量100~2000mLの高性能ホモジナイザーで、回転数はLED表示タイプです。
    電源AC100~115V・50/60Hz粘度(mPa・s)(最大処理)5000
  • シリコンラバー付スタンド IKA

    シリコンラバー付スタンド

    IKA
    52,980税込58,278
    1個
    6日以内出荷
    対応機種T18/25
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    209,800税込230,780
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス製対応機種T25シャフト×長さL(Φmm×mm)18×194処理容量(mL)10~1500
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス製対応機種T10シャフト×長さL(Φmm×mm)5×92処理容量(mL)0.5~10
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    599,800税込659,780
    1個
    8日以内出荷
    材質ステンレス製対応機種T50シャフト×長さL(Φmm×mm)45×290処理容量(mL)500~15000
  • シャフトジェネレーター IKA

    シャフトジェネレーター

    IKA
    529,800税込582,780
    1個
    4日以内出荷
    材質ステンレス製対応機種T50シャフト×長さL(Φmm×mm)45×300処理容量(mL)500~20000
ホモジナイザー