絞り込み
ブランド
- イカジャパン
- 大阪ケミカル(57)
- IKA(49)
- TGK(東京硝子器械)(22)
- アズワン(21)
- 三商(21)
- 伊藤製作所(粉砕機)(8)
- エスコ(7)
- ケニス(7)
- 日陶科学(6)
- WARING(ワーリング)(5)
- コクゴ(4)
- Oster(オスター)(3)
- クイジナート(3)
- クレオス(2)
- ニチカ(2)
- イワタニ(1)
- 三庄インダストリー(1)
- ベルソス(1)
- ブランドをもっと見る
特価

粉砕容器
イカジャパン¥169,800~税込¥186,780~1個(1個)6日以内出荷二重壁の粉砕容器です。チラーから冷却水を流しながら冷却粉砕ができるようになっています。温度センサーが内蔵されており温度測定ができます。
分析ミル
イカジャパン¥439,800税込¥483,7801台(1台)8日以内出荷様々なサンプル(高硬度・脆い・繊維質)の粉砕に適しています。水やオイルを含むサンプルも凍結粉砕することが可能です。粉砕チャンバーはホースアダプタから水を通して冷却可能です。ドライアイスや液体窒素を使用して試料を脆くすると、応用範囲が広がります。仕様●作動時間:最大1分●使用サイクル(ON/OFF):5/10分●最大投入サイズ:10mm付属品ステンレス製カッター(A10-1) 還元爪(A10-4)材質ステンレス寸法(mm)85×85×240質量(kg)1.5容量(mL)80電源(V)AC100 50/60Hz回転数28000rpmモーター定格出力(W)240タイマー最大5分