絞り込み
ブランド
- アズワン
- TGK(東京硝子器械)(19)
- 三商(12)
- 新光化成(11)
- フロン工業(11)
- 光(4)
- Kartell(カルテル)(3)
- サンプラテック(2)
- DURAN(2)
- Paul Marienfeld(ポール・マリエンフェルト)(2)
- 旭製作所(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- 東洋リビング(1)
- リビング(1)
- SIMAX(1)
- センセカ(旧グライシンガー)(1)
- TARSONS(1)
- DWK Life Sciences(1)
- 丸寿製陶(1)

デシケータ用棚板
アズワン¥3,630~税込¥3,993~1枚当日出荷適合本体シリーズ名DCD-PSPS、DCD-PSPW、GD-BG、GD-S、GD-W、ID-S、ID-W、RCD-PW、SD-BG、SD-S、SD-W、SDW-S、SDW-W、VGD-S、VGD-W、WGN-S、WGN-W外寸法(mm)490×460
デシケーター LH用予備棚板
アズワン¥1,590税込¥1,7491枚当日出荷デシケーター(LH)用予備棚板アズワン品番1-001-02適合本体デジケーター(LH)質量(kg)4.5(棚板含む)棚板耐荷重(kg)2棚板寸法(mm)257×270×4t総耐荷重(kg)10
シリカゲル 乾燥剤
アズワン¥4,560~税込¥5,016~1袋(100個)ほか当日出荷から10日以内出荷電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。 吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。 滅菌タイプをラインナップ!材質(フィルム)PET滅菌済
ユニットデシケーター用 予備棚板
アズワン¥1,020税込¥1,1221枚当日出荷アズワン品番1-023-05適合UD-1型(アズワン品番1-023-01)、UD-4型(アズワン品番1-023-02)、手提用(アズワン品番1-023-04)棚板耐荷重(kg)5kg/段材質(棚板)PS(ポリスチレン)
ステンレスデシケーターSD用 予備棚板
アズワン¥9,710税込¥10,6811枚翌々日出荷アズワン品番1-055-02適合SD型(アズワン品番1-055-02)棚板耐荷重(kg)10kg使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
デシケーター LL用予備棚板
アズワン¥3,190税込¥3,5091枚翌々日出荷アズワン品番1-007-02材質(本体)PMMA(アクリル)型番予備棚板LL用荷重(kg)棚板:2棚板寸法(mm)456×270×5t
デシケーターDCD-SSP2用 オプション
アズワン¥4,790税込¥5,2691セット(4個)当日出荷新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。固体高分子電解質膜の個別動作異常を表示する、エラー表示機能を標準装備しています。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくしました。新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付で移動も容易に行えます。(DCD-SSP2はオプション)。DCD-SSP6はセンターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。アズワン品番1-3160-03仕様ストッパー付材質ナイロンキャスター径(Φmm)40
デシケーターIW.HW用予備棚板
アズワン¥1,190税込¥1,3091枚翌々日出荷デシケーター(IWH、IW)用予備棚板アズワン品番1-018-02適合本体パソリナデシケーター(IWH、IW)棚板耐荷重(kg)2kg棚板寸法(mm)306×332×10
真空メーター真空デシケーター用 中国語版校正証明書付
アズワン¥28,900税込¥31,7901個9日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため、取り扱いが容易です。JIS B 7505-1規格品です。仕様圧力レンジ(MPa):-0.1~0.00(真空計)●最小目盛(MPa):0.002●精度:±1.6% FS●ケース形状:A●接続部サイズ:R1/4●大きさ(mm):60●大きさ:60mm●JIS規格品:ATR1/4●材質/仕上:ブルドン管:黄銅、圧力レンジ4MPa以上はステンレス(SUS316)アズワン品番62-2986-21-57校正証明書一般校正(中国語)
真空メーター真空デシケーター用 英語版校正証明書付
アズワン¥28,900税込¥31,7901個9日以内出荷ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため、取り扱いが容易です。JIS B 7505-1規格品です。仕様圧力レンジ(MPa):-0.1~0.00(真空計)●最小目盛(MPa):0.002●精度:±1.6% FS●ケース形状:A●接続部サイズ:R1/4●大きさ(mm):60●大きさ:60mm●JIS規格品:ATR1/4●材質/仕上:ブルドン管:黄銅、圧力レンジ4MPa以上はステンレス(SUS316)アズワン品番62-2986-21-56校正証明書一般校正(英語)