絞り込み
ブランド
  • Thermo Fisher Scientific
  • モノタロウ(6)
  • 三商(180)
  • アズワン(155)
  • ケニス(94)
  • ナリカ(74)
  • TGK(東京硝子器械)(41)
  • テラオカ(ANEX)(34)
  • ヤマナカ(27)
  • コクゴ(25)
  • マルエム[理化学・容器](17)
  • 三和化研工業(16)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(14)
  • サンプラテック(12)
  • アラム(11)
  • SIBATA(柴田科学)(10)
  • Kartell(カルテル)(8)
  • 宮原計量器(8)
  • TRUSCO(6)
  • アキュラ(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4面チューブラック Thermo Fisher Scientific

    4面チューブラック

    Thermo Fisher Scientific
    1,898税込2,088
    1セット(1個)
    当日出荷
    0.5mlから50mlコニカルチューブまで、ラックの向きを変えて4種類のサイズのチューブを収納することができます。ラック同士の連結が可能です。PP製。オートクレーブ可。
    収納本数(本)50mL×4 or 15mL×12 or 1.5mL×32 or 0.5mL×32
  • ピペットスタンド Thermo Fisher Scientific

    ピペットスタンド

    Thermo Fisher Scientific
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    フィンピペットが掛けられるバータイプの純正スタンドです。
    材質PP(ポリプロピレン)主な適合ピペットフィンピペット
  • ピペッタークランプ Thermo Fisher Scientific

    ピペッタークランプ

    Thermo Fisher Scientific
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    テーブルや作業台の好きな箇所にしっかりと固定でき、取り外しも簡単です。
    材質本体/PP、ねじ/ABS樹脂寸法(mm)158×120×95穴径(Φmm)24×50取付寸法(mm)8~38架数3主な適合ピペットピペットマン(ギルソン)、ITピペット(ITシリーズ・Gシリーズ)アズワン品番1-8134-03
  • 丸型フロートラック Thermo Fisher Scientific

    丸型フロートラック

    Thermo Fisher Scientific
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    マイクロチューブをウォーターバスやビーカーに浮かせて、水浴や氷浴での昇温・降温に便利です。 ラック中央には取手がついており、取り出しに便利です。
    適合1.5mLマイクロチューブ材質PP使用温度(℃)-70~100
  • キューブラック(5個セット) Thermo Fisher Scientific

    キューブラック(5個セット)

    Thermo Fisher Scientific
    14,980税込16,478
    1セット(5個)
    当日出荷
    ラックの4面に異なる径の穴があいていて用途に応じて使いわけられる便利なラックです。1個でも倒れにくいキューブ型です。 1.5mLマイクロチューブから50mLチューブまで対応です。 ラック5個のセットで、ラック同士の連結も可能です。 オートクレーブ滅菌が可能です。
    材質PP青/緑/ピンク/黄/橙滅菌オートクレーブ可能架数1.5・2mL×16、(Φ12×75mm)×12、15mL×10、50mL×4
  • コルクサポート Thermo Fisher Scientific

    コルクサポート

    Thermo Fisher Scientific
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    軽くて使いやすいコルク製のフラスコ台です。
    内径(Φmm)60外径(Φmm)110適合フラスコ丸底200~500mL
  • チェーンクランプ Thermo Fisher Scientific

    チェーンクランプ

    Thermo Fisher Scientific
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    仕様ロッド径×長さ(mm):Φ13×188材質亜鉛(ニッケルメッキ)締付範囲(mm)Φ35~170アズワン品番6-413-11
  • マイクロチューブラック Thermo Fisher Scientific

    マイクロチューブラック

    Thermo Fisher Scientific
    3,798税込4,178
    1本
    4日以内出荷
    1.5mlマイクロチューブ用ラック。オートクレーブ可。各列と行に記号と数字が施されていますのでサンプル管理が容易です。
    列数4×6適合チューブ(mL)(マイクロ)1.5
  • アンワイヤー試験管立て 30mmチューブ用 Thermo Fisher Scientific

    アンワイヤー試験管立て 30mmチューブ用

    Thermo Fisher Scientific
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
  • アンワイヤー試験管立て 25mmチューブ用 Thermo Fisher Scientific

    アンワイヤー試験管立て 25mmチューブ用

    Thermo Fisher Scientific
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
  • アンワイヤー試験管立て 20mmチューブ用 Thermo Fisher Scientific

    アンワイヤー試験管立て 20mmチューブ用

    Thermo Fisher Scientific
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
  • アンワイヤー試験管立て 16mmチューブ用 Thermo Fisher Scientific

    アンワイヤー試験管立て 16mmチューブ用

    Thermo Fisher Scientific
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
  • アンワイヤー試験管立て 13mmチューブ用 Thermo Fisher Scientific

    アンワイヤー試験管立て 13mmチューブ用

    Thermo Fisher Scientific
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
  • マイクロチューブストレージボックス Thermo Fisher Scientific

    マイクロチューブストレージボックス

    Thermo Fisher Scientific
    11,980税込13,178
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    片手で容易に開閉できるヒンジフタ付です。フタは180度開きます。サンプル識別の為、本体底部分に数字とアルファベットのナンバリング付です。遮光性が高く、光を嫌うサンプルの保管に最適です。PP製。
    適合1.5/2.0mLチューブ×100立て数(本)100外寸法(mm)141×151×57
  • プレパレーションラック Thermo Fisher Scientific

    プレパレーションラック

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    PCR処理用にデザインされたカバー付チューブラック。8×12列の96穴で0.2mlマイクロチューブ用です。識別しやすいようそれぞれ縦横にA~H、1~12と印字されています。
    蛍光5色パック(蛍光青・蛍光緑・蛍光オレンジ・蛍光ピンク・蛍光黄 )立て数(本)96×5色
  • プレパレーションラック Thermo Fisher Scientific

    プレパレーションラック

    Thermo Fisher Scientific
    17,980税込19,778
    1セット(5個)
    3日以内出荷から17日以内出荷
    PCR処理用にデザインされたカバー付チューブラック。8×12列の96穴で0.2mlマイクロチューブ用です。識別しやすいようそれぞれ縦横にA~H、1~12と印字されています。
    立て数(本)96
  • Castaloy ムッフ付クランプ Thermo Fisher Scientific

    Castaloy ムッフ付クランプ

    Thermo Fisher Scientific
    1個
    欠品中
    角度が調節できる、ムッフ付きのクランプです。一般的なクランプに比べ、メッキが厚く、腐食に強いのが特長です。
    付属品スリーブ2種(ビニール、グラスファイバー)材質亜鉛合金(ニッケルメッキ)長さ(mm)(調節可能幅)13タイプフラット規格ASTEM E784、B86規格適合角度調整範囲360°ロッド径(Φmm)(取付可能最大)19アズワン品番6-404-11
  • 延長温度計クランプ Thermo Fisher Scientific

    延長温度計クランプ

    Thermo Fisher Scientific
    1個
    欠品中
    軽量クランプで、6.4~13mmまでのガラス管、もしくは温度計を最大18cmまで離して固定できます。
    材質亜鉛(ニッケルメッキ)ロッド径(Φmm)11アズワン品番6-414-01
  • フィンピペットスタンド Thermo Fisher Scientific

    フィンピペットスタンド

    Thermo Fisher Scientific
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
架台/スタンド/ホルダー類