カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Thermo Fisher Scientific
- モノタロウ(6)
- アズワン(342)
- 三商(180)
- TGK(東京硝子器械)(101)
- ケニス(96)
- ナリカ(73)
- ヤマナカ(44)
- Simport(40)
- テラオカ(ANEX)(38)
- ビーエム機器(33)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(32)
- 三和化研工業(27)
- コクゴ(25)
- 河村電器産業(24)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(23)
- Kartell(カルテル)(22)
- climbing(クライミング)(21)
- マルエム[理化学・容器](19)
- AXYGEN(19)
- ブランドをもっと見る
特価

4面チューブラック
Thermo Fisher Scientific¥1,898~税込¥2,088~1セット(1個)当日出荷0.5mlから50mlコニカルチューブまで、ラックの向きを変えて4種類のサイズのチューブを収納することができます。ラック同士の連結が可能です。PP製。オートクレーブ可。収納本数(本)50mL×4 or 15mL×12 or 1.5mL×32 or 0.5mL×32
ピペットスタンド
Thermo Fisher Scientific¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷フィンピペットが掛けられるバータイプの純正スタンドです。材質PP(ポリプロピレン)主な適合ピペットフィンピペット
丸型フロートラック
Thermo Fisher Scientific¥1,898税込¥2,0881個当日出荷マイクロチューブをウォーターバスやビーカーに浮かせて、水浴や氷浴での昇温・降温に便利です。 ラック中央には取手がついており、取り出しに便利です。適合1.5mLマイクロチューブ材質PP使用温度(℃)-70~100
ピペッタークランプ
Thermo Fisher Scientific¥4,798税込¥5,2781個当日出荷テーブルや作業台の好きな箇所にしっかりと固定でき、取り外しも簡単です。材質本体/PP、ねじ/ABS樹脂寸法(mm)158×120×95穴径(Φmm)24×50取付寸法(mm)8~38架数3主な適合ピペットピペットマン(ギルソン)、ITピペット(ITシリーズ・Gシリーズ)アズワン品番1-8134-03
キューブラック(5個セット)
Thermo Fisher Scientific¥14,980税込¥16,4781セット(5個)当日出荷ラックの4面に異なる径の穴があいていて用途に応じて使いわけられる便利なラックです。1個でも倒れにくいキューブ型です。 1.5mLマイクロチューブから50mLチューブまで対応です。 ラック5個のセットで、ラック同士の連結も可能です。 オートクレーブ滅菌が可能です。材質PP色青/緑/ピンク/黄/橙滅菌オートクレーブ可能架数1.5・2mL×16、(Φ12×75mm)×12、15mL×10、50mL×4
コルクサポート
Thermo Fisher Scientific¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷軽くて使いやすいコルク製のフラスコ台です。内径(Φmm)60外径(Φmm)110適合フラスコ丸底200~500mL
Fisherbrand(TM) チューブラック
Thermo Fisher Scientific¥9,998税込¥10,9981個欠品中カラフルで連結可能な50mLチューブ用ラック。ブルー、グリーン、オレンジ、ピンク、イエローの5色入り。カラーバリエーションでサンプルの識別が可能。底のベースリングにより安定してチューブを保持できます。仕様●規格:50mL 1本立て連結タイプ●サイズ:83×70×67mm●ウェル径:29mm●材質:ポリプロピレン●オートクレーブ不可アズワン品番65-4339-89
Fisherbrand(TM) インターロッキングキューブラック 1個×5個入
Thermo Fisher Scientific¥14,980税込¥16,4781セット(5個)6日以内出荷同じ平面内でさまざまなサイズのチューブを操作できます。各面の仕様は以下のとおり:サイド1:ウェル4、ウェル径30mm、50mLチューブ。サイド2:ウェル10、ウェル径17mm、15mLチューブ。サイド3:ウェル12、ウェル径12.5mm、3~7mLチューブ。サイド4:ウェル16、ウェル径11.5mm、1.5/2mLチューブ仕様●各ユニットサイズ:108×113×113mm●カラー:アソート(ブルー、グリーン、ピンク、イエロー、オレンジ)●材質:ポリプロピレン●オートクレーブ可能アズワン品番65-4339-94
チェーンクランプ
Thermo Fisher Scientific¥34,980税込¥38,4781個翌々日出荷仕様ロッド径×長さ(mm):Φ13×188材質亜鉛(ニッケルメッキ)締付範囲(mm)Φ35~170アズワン品番6-413-11
Fisherbrand(TM) ジョイントクランプ 14-955シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥7,998税込¥8,7981セット(10個)6日以内出荷多彩なサイズ展開のガラスジョイント用クランプ。サイズを簡単に識別できるように色分けされています。腐食しないプラスチック製でガラスを傷つけません仕様●テーパーガラスジョイントサイズ12●カラー:パープル●耐熱温度:150℃アズワン品番65-4342-46
Fisherbrand(TM) ジョイントクランプ 14-955シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥9,198~税込¥10,118~1セット(10個)6日以内出荷から10日以内出荷多彩なサイズ展開のガラスジョイント用クランプ。サイズを簡単に識別できるように色分けされています。腐食しないプラスチック製でガラスを傷つけません
Fisherbrand ジョイントクランプ 14-955シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥8,198~税込¥9,018~1セット(10個)8日以内出荷から10日以内出荷多彩なサイズ展開のガラスジョイント用クランプ。サイズを簡単に識別できるように色分けされています。腐食しないプラスチック製でガラスを傷つけません
Fisherbrand(TM) ジョイントクランプ 14-955シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥9,998税込¥10,9981セット(10個)6日以内出荷多彩なサイズ展開のガラスジョイント用クランプ。サイズを簡単に識別できるように色分けされています。腐食しないプラスチック製でガラスを傷つけません仕様●テーパーガラスジョイントサイズ45●カラー:ブラウン●耐熱温度:150℃アズワン品番65-4342-53
Fisherbrand(TM) ジョイントクランプ 14-955シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥9,998税込¥10,9981セット(10個)6日以内出荷。多彩なサイズ展開のガラスジョイント用クランプ。サイズを簡単に識別できるように色分けされています。腐食しないプラスチック製でガラスを傷つけません仕様●テーパーガラスジョイントサイズ24●カラー:グリーン●耐熱温度:150℃アズワン品番65-4342-49
TrakMates 2Dコードチューブ96 ラック BMシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥73,980~税込¥81,378~1個(960本)18日以内出荷Trak Mates(R) 2Dコードチューブ96 -185℃(液体窒素気相)使用可能ラックフタはポリカーボネイト製なので優れた耐久性チューブ底部に2次元バーコード(Data Matrix 方式)が組み込んであり、多量管理も容易チューブはV底になっており、サンプルを無駄なく使用付属の6角レンチを使い、容易に特定のチューブをラックから引き抜くことや、チューブに手を触
TrakMates 2Dコードチューブ96 1.0ml用キャップ 500個入
Thermo Fisher Scientific¥26,980税込¥29,6781パック(500個)18日以内出荷Trak Mates(R) 2Dコードチューブ用キャップ。気密性を重視してデザインされたスクリューキャップ。ガンマ線滅菌済仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●温度耐性:-185℃~121℃アズワン品番65-3804-98
Finnpipetteデジタル用ミニスタンド 3本立て
Thermo Fisher Scientific¥10,980税込¥12,0781個18日以内出荷ピペットはスタンドに掛けて保管すると使いやすく、損傷防止にもなります。人気の理由はスマートな軽量デザインで特に女性の研究者に適しています。直接ピペットを掛ける場合には、クロスバーの丸みのある側を上にしてかけて下さい。アズワン品番65-3806-36
マイクロチューブストレージボックス 100ウェル 10×10 1個×5個入
Thermo Fisher Scientific¥12,980税込¥14,2781セット(5個)10日以内出荷1.5/2mLチューブを100本保存できるボックス。片手で容易に開閉できるヒンジフタ付。フタは180°開き、取り外しも可能。サンプル識別のため、本体底部分に数字とアルファベットのナンバリング付※黒色タイプにはナンバリングはついていません。黒色タイプは遮光性が高く、光を嫌うサンプルの保管に適している仕様●サイズ:141×151×57mm●収納数:1.5/2mLチューブ×100本●カラー:アソート(ブルー、グリーン、パープル、イエロー、オレンジ)●ウェル数:100●材質:ポリプロピレン●オートクレーブ●マス目サイズ:12.5×12.5×51Hmmアズワン品番65-4339-67
マイクロチューブラック
Thermo Fisher Scientific¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷1.5mlマイクロチューブ用ラック。オートクレーブ可。各列と行に記号と数字が施されていますのでサンプル管理が容易です。色白列数4×6適合チューブ(mL)(マイクロ)1.5
アンワイヤー試験管立て 30mmチューブ用
Thermo Fisher Scientific¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
アンワイヤー試験管立て 25mmチューブ用
Thermo Fisher Scientific¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から7日以内出荷強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
アンワイヤー試験管立て 20mmチューブ用
Thermo Fisher Scientific¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
アンワイヤー試験管立て 16mmチューブ用
Thermo Fisher Scientific¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
アンワイヤー試験管立て 13mmチューブ用
Thermo Fisher Scientific¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷強度の高いガラス充填アセタルの一体成形で、水に浮かないため水槽内にても使用可能です。錆の発生がなく、オートクレーブによる滅菌、また、冷凍室内でも使用できます。カラーが豊富、色分けして整理できます。グリット部に番号が付いていてサンプルの識別ができます。材質:ガラス充填アセタル。
マイクロチューブストレージボックス
Thermo Fisher Scientific¥11,980税込¥13,1781セット(5個)3日以内出荷片手で容易に開閉できるヒンジフタ付です。フタは180度開きます。サンプル識別の為、本体底部分に数字とアルファベットのナンバリング付です。遮光性が高く、光を嫌うサンプルの保管に最適です。PP製。適合1.5/2.0mLチューブ×100立て数(本)100外寸法(mm)141×151×57
プレパレーションラック
Thermo Fisher Scientific¥17,980税込¥19,7781セット(5個)3日以内出荷PCR処理用にデザインされたカバー付チューブラック。8×12列の96穴で0.2mlマイクロチューブ用です。識別しやすいようそれぞれ縦横にA~H、1~12と印字されています。色蛍光5色パック(蛍光青・蛍光緑・蛍光オレンジ・蛍光ピンク・蛍光黄 )立て数(本)96×5色
プレパレーションラック
Thermo Fisher Scientific¥17,980税込¥19,7781セット(5個)3日以内出荷から17日以内出荷PCR処理用にデザインされたカバー付チューブラック。8×12列の96穴で0.2mlマイクロチューブ用です。識別しやすいようそれぞれ縦横にA~H、1~12と印字されています。立て数(本)96
Castaloy ムッフ付クランプ
Thermo Fisher Scientific1個欠品中角度が調節できる、ムッフ付きのクランプです。一般的なクランプに比べ、メッキが厚く、腐食に強いのが特長です。付属品スリーブ2種(ビニール、グラスファイバー)材質亜鉛合金(ニッケルメッキ)長さ(mm)(調節可能幅)13タイプフラット規格ASTEM E784、B86規格適合角度調整範囲360°ロッド径(Φmm)(取付可能最大)19アズワン品番6-404-11
標準ムッフ
Thermo Fisher Scientific¥3,698税込¥4,0681個当日出荷クランプを直角に取り付けられます。材質本体/ダイカスト亜鉛合金(ニッケルメッキ)、スクリュー/アルミニウム適合パイプ径(Φmm)8~20アズワン品番1-7936-01
TrakMates 2Dコードチューブ96 ラック 960本入 BMシリーズ
Thermo Fisher Scientific¥99,980税込¥109,9781個(960本)18日以内出荷2Dチューブに予めキャップ(Dura Seal)が装填されている為、キャップを取り付ける手間が不要。Dura Sealの特殊形状を持つV字スリットは約200回のピアッシングに耐え、気密性を保持。ラックタイプ。未滅菌。※セプラシールマット用ツールでのキャップ取り外しはできません。仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P & T.P.E●温度耐性:-180℃~121℃アズワン品番65-3804-46




































![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)