絞り込み
ブランド
- Polylab
- モノタロウ(6)
- アズワン(344)
- 三商(180)
- TGK(東京硝子器械)(101)
- ケニス(97)
- ナリカ(74)
- ヤマナカ(44)
- Simport(41)
- テラオカ(ANEX)(38)
- Thermo Fisher Scientific(37)
- ビーエム機器(33)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(32)
- 三和化研工業(27)
- コクゴ(25)
- 河村電器産業(24)
- Kartell(カルテル)(22)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(22)
- climbing(クライミング)(21)
- マルエム[理化学・容器](19)
- AXYGEN(19)
- ブランドをもっと見る

テストチューブスタンド 組み立て式
Polylab¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷組み立てと分解が容易にできるため、洗浄しやすいです。底部が細かい網状になっており、水をよく通します。材質PP使用時寸法(mm)105×250×67
回転式マルチチューブラック
Polylab¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷複数の異なるサイズの試験管に同時に使用可能です。材質PP寸法(mm)110×220×110立て数(本)Φ12mm×40、Φ20mm×20、15mL×24、50mL×8アズワン品番4-5869-01
マルチチューブラック 1パック 6個入
Polylab¥9,498税込¥10,4481パック(6個)翌々日出荷複数の異なるサイズの試験管に使用可能です。材質PP寸法(mm)115×198×95立て数(本)Φ12mm×40、Φ20mm×20、15mL×24、50mL×8アズワン品番4-5868-01
マイクロチューブラック 折りたたみ組み立てタイプ
Polylab¥949税込¥1,0441個翌々日出荷2層式のラックです。両側にラベルスペースがあります。ドライバス・ウォーターバス・フリーザーで使用可能です。アルファベットと番号のインデックス付きです。チューブを入れたまま、スタッキング可能です。材質PP寸法(mm)108×265×47立て数(本)1.5mL×100アズワン品番4-5874-01
ピペットスタンド 組み立て式 12本用
Polylab¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷分解できるため、省スペースで保管できます。オートクレーブ可能です。材質PP収納本数(本)12使用時寸法(mm)205×155×220アズワン品番4-5875-01
チューブラック 杭タイプ
Polylab¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷試験管の乾燥用のラックです。逆さまに保管するため、試験管の内部へのコンタミネーションを最小限にとどめることが可能です。電気泳動やクロマトグラフのプレートの乾燥にも使用可能です。材質PP寸法(mm)123×175×62
PCRチューブラック スタッキングタイプ 1パック 4個入
Polylab¥5,998税込¥6,5981パック(4個)翌々日出荷透明カバーは視認性が良く、チューブの保護にも役立ちます。マルチピペットが使用可能です。スタッキング可能です。材質ラック部/PP、フタ・底部/ポリカーボネート寸法(mm)80×115×43適合チューブ(mL)0.2収納本数(本)96アズワン品番4-5864-01





















![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)