絞り込み
ブランド
- アズワン(20)
- ヘルマ(6)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- Denka(デンカ)(3)
- GeneDireX(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- APEL(2)
- 環境テクノス(2)
- 西村製作所(2)
- ケニス(2)
- セン特殊光源(2)
- サイテム(2)
- 青光舎(2)
- Thermo Scientific Nalgene(2)
- トスク(2)
- Whatman(ワットマン)(1)
- 豊田合成(1)
- タイジ(1)
- DLAB(1)
- ブランドをもっと見る

UV殺菌灯装置
環境テクノス¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から3日以内出荷通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。付属品ACアダプタ(100V)材質本体/SUS304、UV用接水保護管/石英ランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)殺菌効率(%)約95以上通液可温度(℃)1~40
UVディスポセルミクロ 100個入 70シリーズ
アズワン¥7,227税込¥7,9501箱(100個)当日出荷少量サンプル(70uL)からの測定が可能です。紫外線領域から可視領域(230~900nm)まで幅広く対応します。タンパク質・ssDNA・dsDNA・RNA・オリゴヌクレオチド等のUV領域での測定に適しています。材質UV-Polymer
KBrプレート KBr Cutting STJシリーズ
アズワン¥30,900税込¥33,9901箱(50ピース)当日出荷KBrの結晶をカットしたプレートです。パウダーのように圧し潰す手間がかかりません。試料を2枚のKBrプレートで挟みプレスするだけで錠剤が完成します。材質KBr
F-スタフィロ「生研」
Denka(デンカ)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷スライドラテックス凝集反応法を使用していますので、操作が容易です。コアグラーゼ産生試験等の従来法と成績がよく一致します。分離培地上のコロニーを直接試験する事ができます。反応時間は20秒間です。特異性に優れ、選択培地上の黄色ブドウ球菌以外の細菌とは反応しません。セット内容感作ラテックス:6mL×1本、スライド凝集反応板×30枚、撹拌棒×120本タイプF-スタフィロ「生研」(100回用)アズワン品番6-8780-01保管環境冷蔵
マイレクス(R) SLシリーズ
Merck(メルクミリポア)¥20,980~税込¥23,078~1ケース(100個)ほか当日出荷から翌々日出荷IPA(イソプロパノール)洗浄済で、溶出を抑えたHPLC前処理に適したフィルターです。UV-吸収による抽出物の試験を実施し、HPLC証明書を添付しています。材質ハウジング/低溶出ポリプロピレン、フィルター/親水性PTFE形状(入口)メスルアーロック、(出口)オスルアースリップ耐熱温度(℃)45ホールドアップ容量(μL)(残液量)80以下
殺菌線消毒保管庫 490×382×750mm
アズワン¥112,000税込¥123,2001個4日以内出荷材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り質量(kg)22外形寸法(mm)490×382×750電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8×2P殺菌灯15W×2灯棚スチールクロムメッキ製(段数:4段)、網棚付属(4枚)、棚位置/固定(150mm間隔)・取り外し可能アズワン品番1-7657-02庫内寸法(mm)430×260×600
フォグマスター 8段切替タイプ 7401
TGK(東京硝子器械)¥149,800税込¥164,7801個14日以内出荷雑菌・殺菌、MRSA対策に効果的です。室内に微粒子を充満させ、消毒・殺菌を行います。7401型は噴霧量の切換えにより、粒子の大きさは約7~100μmの範囲で変化します。仕様電源:AC100V、50/60Hz・消費電力:1000W・寸法:6208:220×310×390Hmm・7401:220×310×390Hmm・タンク容量:3.8l・ターンテーブル寸法:264Φ×155Hmm・重量:4.2kg(ターンテーブル4.9kg)TGK品番656-58-25-02型式7401摘要噴射量8段切換え
メンブレンフィルター セルロース混合エステル
Merck(メルクミリポア)¥20,980税込¥23,0781箱(25枚)ほか翌々日出荷から3日以内出荷生物学的に不活性な、酢酸セルロースと硝酸セルロースの混合物でできています。様々な分析や超清浄化、滅菌といったアプリケーションに推奨されています。屈折率が1.51であり、顕微鏡を用いた粒子分析では、イマージョンオイルで透明化して用いることができます。MFフィルターの水による抽出物は、フィルター重量の5%です。うすい酸やアルカリ、脂肪族および芳香族炭化水素、非極性水溶液に安定です。121℃で高圧蒸気滅菌ができます。また、75℃以下で使用するアプリケーションに推奨できます。色白色表面無地
殺菌線消毒保管庫
ナビス(アズワン)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。材質本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ電源AC100V(50/60Hz)電源コード1.8m(2P)
おもちゃ用殺菌庫
イシダ厨機¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷スタート御2分間照射、その後自動OFF用途本、おもちゃ、文房具の殺菌材質内装:SUS430、外装、鉄板塗装、柵:SUS304、窓:ポリカボネート質量(kg)約2電源AC100V 50/60Hz消費電力38W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×435×670内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×300×500運転スタート後2分間照射、その後自動OFF
サルモネラ鑑別用キット「生研」
Denka(デンカ)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷スライドラテックス凝集反応法を使用していますので、操作が容易です。分離培地上のコロニーを直接試験する事ができます。反応時間は2分間です。H血清型間の反応の差が少なくなっています。非特異的反応が少なく、特異性に優れています。セット内容感作ラテックス:1mL×1本、対照ラテックス:1mL×1本、陽性コントロール:0.5mL×1本、スライド凝集反応板×18枚、撹拌棒×80本タイプ30回用アズワン品番6-8781-01保管環境冷蔵
プロテインラダーマーカー PMシリーズ BLUeye Prestained Protein Ladder
GeneDireX¥18,980税込¥20,8781個当日出荷本製品は、染色済みタンパク質ラダーマーカーです。青色を基調とした染色がされており、他に緑色・赤色各1本のバンドが確認できるよう設計されており非常に使用しやすくなっております。容量(μL)500アズワン品番61-9703-39保管環境冷凍
生物顕微鏡
アズワン¥73,900税込¥81,2901セット翌々日出荷総合倍率1000倍対応の双眼タイプです。電源AC100V 50/60Hz総合倍率40~1000×照明透過/白色LEDライト(光量調整可)焦点調整一軸粗微動方接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート4×・10×・S40×・S100×(Oil)鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45°アズワン品番4-1955-01ステージ寸法(mm)124×110(前後移動25、左右移動65)コンデンサの種類虹彩絞り・フィルターホルダー付き、アッベ式・開口数 1.25
薄層クロマトグラフィー 100シリーズ
アズワン¥12,200税込¥13,4201枚7日以内出荷透明PMMA(アクリル)製で、10mm間隔にスポットの間隔を測るため凹点をしるしてあります。ガスクロマトの迅速性、ペーパークロマトの確実性を兼ね備え、広範囲の研究に使用できます。仕様スポットカバーアズワン品番2-282-03
顕微鏡用USB接続デジタルカメラ HDCE-Xシリーズ
アズワン¥101,970税込¥112,1671個翌々日出荷パソコンのUSBポートにつなぐだけで映像が観察できます。ライブ画面による映像の観察・静止画の保存、2点間距離計測機能付きです。対応OSWindows(R)7/8/10インターフェースUSB2.0本体サイズ(mm)Φ60×80撮像素子1/2.5インチCMOSセンサーマウントCマウントΦ23.2mm・Φ30.0mm
紫外線殺菌消毒保管庫
ケニス¥48,980税込¥53,8781個10日以内出荷菌やウイルスに有効な保管庫です。 コンパクト設計で様々な用途に使用できます。寸法(mm)290×332×385質量(kg)6.5電源AC100V・50/60Hz殺菌灯6W×1本タイマー20分
UV殺菌灯装置
環境テクノス¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷装置内に通水することで水を殺菌できます。横置きでも縦置きでも使用できます。ランプ切れの警告灯付です。付属品ACアダプタ(100V)材質本体/SUS304 UV用接水保護管/石英接続口径1/4インチPF(オスネジ)電力(W)14温度(℃)通液:1~40大きさ350×64×78mmランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)効率殺菌:約95%以上標準流量10L/分
殺菌保管庫 アポロンキーパーD3
アズワン¥114,998税込¥126,4981台4日以内出荷扉を閉めるとICタイマー(電子点灯方式)で消毒時間(20分間)を正確に管理。消毒完了後は自動的に消灯。横開きの強化ガラス扉を採用。器内は2段式で広いスペースを確保。LED表示タイマーで消毒時間を管理できるほか、器具の出し入れの際は紫外線照射が自動で止まるので、安心してお使いただけます。仕様紫外線殺菌灯:10W×2灯 ※定格寿命:約3000~4000時間質量(kg)7色ホワイト電力(W)24外寸(mm)幅430×奥行250×高さ330電源電圧(V)AC100アズワン品番69-3856-44棚板寸法(mm)W370×D21 ※ビニールコーティング加工有効寸法(mm)(2段)幅370×奥行230×高さ220
ガラスインサート
La-Pha-Pack¥5,598税込¥6,1581箱(100本)5日以内出荷オートサンプラーバイアル。インサート。用途2mL用材質透明ガラス容量(mL)0.1備考脚なしアズワン品番65-2753-39
クライオボックス ヒンジ付 1パック 4個入
Polylab¥4,798~税込¥5,278~1パック(4個)翌々日出荷アルファベットと番号のインデックスがあります。材質PP適合チューブ(mL)1・1.8
殺菌灯 壁直付形 ES-GV0601Hシリーズ
英光ライティング¥99,980税込¥109,9781個91日以内出荷GL6形6W殺菌ランプを採用し、小型・軽量化を実現(表1参照)。殺菌効果の高い紫外線波長の253.7nmの優れたランプを搭載。高効率設計により省電力で殺菌効果の高い性能を確保。空気中を浮遊する各種細菌やウイルスに有効。トイレ、食品加工工場、薬品工場等の室内空気殺菌に最適。質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×58×168使用ランプGL6×1
サーマルサイクラー 2Dグラジエント機能
アズワン¥797,000税込¥876,7001個翌々日出荷10.1インチの大画面タッチスクリーンで視認性が高く、操作もしやすい設計です。シンプルで使いやすいインターフェースを採用し、ストレスフリーで直感的な操作が可能です。2Dグラジエント機能搭載で、実験効率のアップに貢献可能です。最大8℃/secの加熱速度、最大6℃/secの冷却速度でスピーディーな実験が可能です。仕様最大温度上昇速度/下降速度:8℃/sec、6℃/sec、グラジエント設定範囲:30~105℃、グラジエント精度:±0.2℃、グラジエント幅:横/1~30℃、縦/1~24℃、ホットリッド温度範囲:30~115℃、最大ステップ数:40、最大サイクル数:100、継続時間:1秒~18時間材質ブロック材質:アルミニウム質量(kg)17温度精度温度均一性:<±0.2℃、温度コントロール精度:±0.1℃電源(AC V)100~240 50/60Hzディスプレイ10.1インチ、1024×600ピクセル温度設定範囲(℃)0~105サイズ(mm)270×385×255アズワン品番4-3839-01適合容器0.2mLチューブ×96本プログラムメモリ容量20,000 +(USB FLASHメモリー)速度設定0.1~8℃
ステリキャビ
タイジ¥229,800税込¥252,7801台5日以内出荷UV-C殺菌灯で強力除菌ステンレス棚皿取外し可能10~60分タイマー付き取手抗菌樹脂採用※扉を開けると殺菌灯は消灯します。ガラス扉の為、中身の状態がわかります。付属品棚皿4、変換プラグ1質量(kg)15.5外形寸法(mm)幅450×奥行き419×高さ616容量(L)35定格電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力22W殺菌灯G10T8(GL10)10Wx2灯アズワン品番64-8090-45庫内寸法(mm)幅350×奥行き250×高さ400庫内容量(L)35
空気除菌装置 eLENA インバーター対応
フジデノロ¥279,800税込¥307,7801台7日以内出荷新型コロナウイルスを1.0秒以内で不活性化。強い殺菌効果を持つUV-Cを使用し、効率性を高め除菌する新しいスタイルの「コロナ対策空気除菌装置」です。空気を下部から吸気し。殺菌した空気を上方へ排出することで空間を効率的に循環。除菌成分を放出するタイプの製品とは異なり、eLENAは空気を取り込み内部で浄化。人体への影響の心配がありません。用途コロナ対策UVC空気除菌装置仕様【広さ-風量による空気循環時間(min)】20畳(100m3)を30分で浄化、東日本50Hz/西日本60Hz共用機種質量(kg)約14.5材質(本体)筐体部鋼板使用温度範囲(℃)20~30の室内環境下での使用を推奨消費電力(W)65交換目安推奨1回/2年(ランプユニット)処理風量(m3/min)1.0/2.0/3.0使用目的空中浮遊菌の除去電源電圧(V)AC100(50/60Hz)ランプ寿命8000時間高さH×直径(mm×Φmm)本体:983×200(脚部270)操作パネル機械式:電源・風量・タイマー・アラート使用ランプ20W×2本安全機構転倒センサ:傾斜で停止(アラート点灯)、復帰可。振動センサ:衝撃で停止(アラート点灯)、復帰可。回路異常で連動停止、復帰可。但し、操作パネルのLEDは点灯している場合もあります。処理方法送風式紫外線照射切タイマー切1/2/3h
オゾン除菌システム SANY PLUS
SANITY SYSTEM¥489,800税込¥538,7801台翌々日出荷オゾンの自然な酸化力だけで除菌を行い、酸素に戻るので危険な残留化学物質はありません。 空間サイズに合わせた適正なプログラムを施工することでオゾンが空間に広がり、織物素材にも浸透します。 病原菌などが繁殖しやすく手の届きづらい場所にも行き渡り除菌します。 自動プログラムによって適正な高濃度オゾンを発生させた後は残存オゾンを回収して酸素に還元するので室内の革製品、家具、内装や機械にもダメージを与えません。 除菌プロセスの最後に残存オゾンを酸素に戻し空間を安全な状態に戻します。 持ち運びが簡単で、コンセントにさして2タッチするだけの簡単操作です。 サニティーシステムの研究結果と認証について。 国際的に認知されているMedical University of Padua大学はEU基準EN14476 及び EN17272 に準拠するバイオセーフティレベル3実験室において、Sanity SystemがCOVID-19の原因であるSARS-CoV-2ウィルスに対して99.9%の効果がある事を実験結果として得ました。 Sanity Systemはイタリア農林水産省によりEUライセンスを発行されています。(PCS番号 100808)用途会議室、病院、介護施設、レストラン等の除菌作業にトラスコ品番253-2988セット内容100V電源ケーブル質量(kg)13容量オゾン排出量:10000mg/h高さ(mm)620奥行(mm)260間口(mm)300消費電力(W)(50/60Hz)150電源電圧(V)110/250(50/60Hz)プログラム仕様P1: ショート、空間目安(最大100 m3)、施工時間(35分) / P2: ミディアム、空間目安(最大200 m3)、施工時間(45分) / P3: ロング、空間目安(最大400 m3)施工時間(85分)
UVC除菌装置
豊田合成¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷トヨタグループの「豊田合成」が開発したUVC-LEDを搭載。 安心・安全品質の空間除菌機 ~ウィルス、菌を除菌しあなたの暮らしを守ります~ 吸入した空気中の細菌・ウイルスをフィルターでとらえ、 深紫外線を照射して除菌します。 送風の強さは3段階で調整可能。 吸引した空気中の細菌やウィルスをフィルターでとらえ深紫外線を 照射することで、部屋全体の空気除菌が可能です。仕様ウイルス除去時間:50~350秒。循環回数:LOW:0.47回/h、Middle:0.94回/h、High:1.65回/h。HEPAフィルターにキャッチしたウィルス、菌を99.9%除菌。8畳(約13m2)のスペースで1時間に約1.2回の空気循環能力を有します。寸法(直径Φ×高さH)(mm)210×310定格電圧(V)100~240風量LOW:0.25m2/min、Middle:0.5m2/min、High:0.88m2/minモード切替3段階モード(LOW/Middle/High)適合面積(m2)LOW:15/h、Middle:30/h、High:53/h騒音レベル(dB(A))LOW:35、Middle:45.5、High:54.8色(本体)ホワイトアズワン品番64-9078-41フィルター交換目安約6000時間適用畳数8畳(約13m2)/(約32m2)
DNA・タンパク質蛍光染色試薬
アズワン¥9,690税込¥10,6591箱(108個)翌々日出荷DNase/RNaseフリーです。各作成ゲル間でのゲル濃度がより均一になります。0.5%のゲルも作成可能です。これまでの粉末アガロースよりも安全で清潔に使用可能です。仕様アガロースタブレット、(硫酸) 0.097: 0.12、ゲル強度(1%ゲル):1.365g/cm2、DNase/Rnase: 検出限界以下温度(℃)36.8(ゲル化)含有量(%)(水分) 5.07、(硫酸) 0.097融点(℃)87.9アズワン品番63-1272-70
スマート分光光度計 MP-1200 用オプション品
青光舎¥39,980税込¥43,9781セット6日以内出荷直線性の無いサンプル濃度も高精度測定できます。濃度検量線グラフ、測定データー保存、編集ができます。測定項目は吸光度ABS・透過率%T・濃度CONCファクター値入力はもちろん、PC側よりコントロール・カイネテック測定によるリアルタイムグラフ化・各測定値を表示・保存・編集出来ます。濃度値を求める場合の検量線カーブは・Piecewise折れ線・Linear一時回帰(C=a+bA)Quadratic二次回帰(C=a+bA+cA2)の3種類より選択して直線性のないサンプルも検量線を自動作成してグラフ表示。検量線をメモリー出来ますので次回より測定したい項目を呼び出して直ちにサンプルの濃度値を測定表示・保存・編集ができます。保存された各データーはテキスト形式やExcel形式に変換して編集、保存も可能です。仕様商品コード: 32-5000-2、ソフトウェアーアズワン品番63-1267-55
クリーンドライヤー1型 360×140×180mm
大社メディコ¥49,980税込¥54,9781箱8日以内出荷シロッコファン使用のため静かで大風量です。風量調節が可能です。風の吹出口は200mmあり、大量乾燥できます。堅牢設計です。材質硬質塩ビ板・鉄板寸法(mm)360×140×180質量(g)2675電源AC100V消費電力0.3Aアズワン品番62-7053-19
DNA染色試薬 LDシリーズ
GeneDireX¥28,980税込¥31,8781個当日出荷本製品は、エチジウムブロマイド・SYBR Green Iに替わる次世代型蛍光染色試薬です。従来の物に比べ高感度にサンプルを検出することが可能です。検出は470nm・UVトランスイルミネーターのどちらでも検出することが可能です。仕様Novel Green Plus容量(μL)500アズワン品番61-9703-41保管環境冷凍
プロテインラダーマーカー PMシリーズ BLUltra Prestained Protein Ladder
GeneDireX¥18,980税込¥20,8781個当日出荷本製品は、染色済みタンパク質ラダーマーカーです。青色を基調とした染色がされており、他に緑色1本・赤色2本のバンドが確認できるよう設計されており非常に使用しやすくなっております。容量(μL)500アズワン品番61-9703-37保管環境冷凍
ポータブルサーマルサイクラー
アズワン¥377,000税込¥414,7001個当日出荷小型・軽量で正確かつ速い温度コントロールを実現した製品です。5インチカラータッチパネルを採用しており、直感的な操作が可能です。最大温度幅30℃の温度勾配が設定可能なグラジエント機能を搭載しており、PCR反応条件の最適化を効率よく行うことが出来ます。パーソナルユースに最適!仕様サンプル容量: 32×0.2mL PCRチューブ または 8連0.2mL PCRチューブ×4、温度均一性: <0.3℃(at55℃)、昇温・冷却速度: 昇温:5℃/sec(Max)、降温:4℃/sec(Max)、グラジエント温度設定範囲: 30~100℃寸法(mm)267×190×115質量(kg)2.6温度範囲(℃)(蓋部) 30~110 or OFF温度調節精度±0.3℃(at55℃)温度表示精度±0.1℃温度設定範囲(℃)4~100アズワン品番4-2886-01商品タイプレンタル品はこちら
可視分光光度計 波長スキャンタイプ
アズワン¥307,000税込¥337,7001個当日出荷5インチのカラータッチパネル式で操作性、視認性に優れています。標準カーブや波長スキャニング・定量測定も可能で、幅広い用途に使用可能です。USBメモリでデータの保存も容易にできます。4つのセルを同時にセットできる4連セルホルダー付きです。優れた操作性・充実の機能を備えた可視タイプの上位機種仕様迷光: 0.05%T(at360nm)寸法(mm)460×360×185質量(kg)11測定範囲透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~1999C測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)測定精度透過率/±0.5%T再現性(波長) 0.5nm波長範囲(nm)320~1100アズワン品番4-2874-01バンド幅(nm)(スペクトルバンド)4精度(nm)(波長)±1商品タイプレンタル品はこちら
SPEバキュームマニホールド SVM12シリーズ
アズワン¥107,000税込¥117,7001個当日出荷ポートそれぞれに流量調節バルブが付いているため、抽出時の流量再現が可能です。お求めやすい価格!材質真空槽/ガラス、蓋/大理石、バルブ/PP質量(kg)約4サイズ真空槽外側/230×75×150mm、真空バルブ外径/6mmポート数12アズワン品番4-2854-01
『滅菌/消毒機器用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 滅菌器/オートクレーブ
- 紫外線殺菌装置
- 滅菌缶/袋
- 滅菌表示テープ/ラベル
















































![感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具] 感熱ラベルプリンタ LPシリーズ用ラベル LP-S4046SP MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82623025-260903-02.jpg)