絞り込み
ブランド
- 環境テクノス
- TGK(東京硝子器械)(2)
- セン特殊光源(2)
- 豊田合成(1)
- フジデノロ(1)
- イシダ厨機(1)

UV殺菌灯装置
環境テクノス¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から3日以内出荷通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。付属品ACアダプタ(100V)材質本体/SUS304、UV用接水保護管/石英ランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)殺菌効率(%)約95以上通液可温度(℃)1~40
UV殺菌灯装置
環境テクノス¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷装置内に通水することで水を殺菌できます。横置きでも縦置きでも使用できます。ランプ切れの警告灯付です。付属品ACアダプタ(100V)材質本体/SUS304 UV用接水保護管/石英接続口径1/4インチPF(オスネジ)電力(W)14温度(℃)通液:1~40大きさ350×64×78mmランプ寿命約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)効率殺菌:約95%以上標準流量10L/分
『滅菌/消毒機器用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 滅菌器/オートクレーブ
- 紫外線殺菌装置
- 滅菌缶/袋
- 滅菌表示テープ/ラベル