絞り込み
全長(mm)
- 230
- 125(3)
- 130(3)
- 140(2)
- 165(3)
- 175(3)
- 190(4)
- 200(2)
- 205(3)
- 210(5)
- 220(2)
- 235(3)
- 240(3)
- 250(2)
- 275(4)
- 295(2)
- 300(6)
- 305(4)
- 310(5)
- 350(3)
- 全長(mm)をもっと見る
最大開き幅(mm)
- 20(2)
- 30(1)
- 40(2)
- 45(1)
- 50(1)
- 100(3)
ブランド
- ヤマナカ(4)
- 三商(3)
- アズワン(1)
- ナリカ(1)
クランプとは、実験器具などを他のものに固定するために使用する器具。研究中に安心して材料や器具を固定することができます。対象物に合わせて固定する部位の形が異なり、安定して固定できる3本爪型、大容量のビーカーなど太い円柱状のものを固定できるチェーン型、小型のバネ式などから選択することが可能。方向・高さ・角度をフレキシブルに調節できるフリーアムを採用しているクランプや、ヘッドと取り換えることでクランプを変化させることができる商品もあります。
「全長(mm)」から絞り込む
190(4)
210(5)
230
235(3)
240(3)
275(4)
300(6)
305(4)
310(5)
350(3)
全長(mm)をもっと見る

両開クランプ(ムッフ付)
ヤマナカ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から4日以内出荷材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304)タイプ首振り型取付可能軸径(Φmm)9.0~19
両開クランプ(ムッフ付)
ヤマナカ¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷材質亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304)タイプ固定型取付可能軸径(Φmm)9.0~18
ライトクランプ
三商¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷軽量で丈夫なSUS304プレス成型品です。平板状の二股式です。ハサミ口の内側にはクロロプレンスポンジが貼り付けてあるのでクッション性があり、またスベリ止めにもなります。
ライトクランプ
三商¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷軽量で丈夫なSUS304プレス成型品です。三ツ股式です。ハサミ口の内側にはクロロプレンスポンジが貼り付けてあるのでクッション性があり、またスベリ止めにもなります。全長(mm)230棒径(Φmm)10使用径(Φmm)3~20
ステンレス両開クランプ
三商¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷から6日以内出荷真ん中のトンボねじで、360°任意の角度に固定することができます。ステンレス製なので耐食性に優れています。付属品塩ビ製スペアーキャップ1セット(3個)材質オールステンレス製(塩ビコーティング仕様)取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9.5~18





















![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)