絞り込み
全長(mm)
- 380
- 125(3)
- 130(3)
- 140(2)
- 165(3)
- 175(3)
- 190(4)
- 200(2)
- 205(3)
- 210(5)
- 220(2)
- 230(9)
- 235(3)
- 240(3)
- 250(2)
- 275(4)
- 295(2)
- 300(6)
- 305(4)
- 310(5)
- 350(3)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- アズワン(1)
- ヤマナカ(1)
クランプとは、実験器具などを他のものに固定するために使用する器具。研究中に安心して材料や器具を固定することができます。対象物に合わせて固定する部位の形が異なり、安定して固定できる3本爪型、大容量のビーカーなど太い円柱状のものを固定できるチェーン型、小型のバネ式などから選択することが可能。方向・高さ・角度をフレキシブルに調節できるフリーアムを採用しているクランプや、ヘッドと取り換えることでクランプを変化させることができる商品もあります。
「全長(mm)」から絞り込む
190(4)
210(5)
230(9)
235(3)
240(3)
275(4)
300(6)
305(4)
310(5)
350(3)
全長(mm)をもっと見る

ステンレスカットリング
アズワン(1件のレビュー)¥2,290税込¥2,5191個当日出荷から翌々日出荷クランプだけの保持では危険な場合に補助として使用すると安定感が増します。材質ステンレス(SUS304)
ムッフ付フレキシブルアームクランプ
ヤマナカ¥5,698税込¥6,2681個当日出荷材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ)















![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)