絞り込み
全長(mm)
  • 130(2)
  • 140(1)
  • 210(2)
  • 370(2)
最大開き幅(mm)
  • 28
  • 0~26(1)
  • 10(1)
  • 13(2)
  • 18(2)
  • 20(8)
  • 25(7)
  • 30(5)
  • 40(3)
  • 45(5)
  • 50(20)
  • 55(12)
  • 60(2)
  • 80(20)
  • 90(3)
  • 100(9)
  • 105(2)
  • 125(2)
  • 145(2)
  • 200(4)
ブランド
  • アズワン(3)
  • 三商(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クランプとは、実験器具などを他のものに固定するために使用する器具。研究中に安心して材料や器具を固定することができます。対象物に合わせて固定する部位の形が異なり、安定して固定できる3本爪型、大容量のビーカーなど太い円柱状のものを固定できるチェーン型、小型のバネ式などから選択することが可能。方向・高さ・角度をフレキシブルに調節できるフリーアムを採用しているクランプや、ヘッドと取り換えることでクランプを変化させることができる商品もあります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
130(2)
140(1)
210(2)
370(2)
  • 片開クランプ アズワン

    片開クランプ

    アズワン
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷
    材質【本体】亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、【柄部】ステンパイプ(SUS304)締付範囲(mm)2~28パイプ外径(Φmm)10
  • miniクランプ 三商

    miniクランプ

    三商
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます(先端部PVC被覆)。一般的なアルミ合金、亜鉛合金よりも、強度・硬度共に非常に優れています。
    材質特殊亜鉛合金(べリック)クロームメッキ仕上げ、柄 SUS304全長(mm)210挟み幅約23mm締付範囲(mm)0~28柄径×長さ(mm)Φ10×145
  • 片開クランプ 固定ムッフ付 アズワン

    片開クランプ 固定ムッフ付

    アズワン
    2,640税込2,904
    1個
    翌々日出荷
    クランプとムッフが一体化しているので安全に固定できます。
    付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ材質亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き全長(mm)140タイプ片開き締付範囲(mm)2~28アズワン品番6-774-04取付可能ロッド径(Φmm)9~19
  • クランプ アズワン

    クランプ

    アズワン
    4,290税込4,719
    1個
    当日出荷
    フレキシブルアームによリ多方向へのセンサー等の設置が可能です。
    付属品スペアキャップ材質本体/亜鉛ダイキャスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ)全長(mm)370タイプ片開・極小締付範囲(mm)2~28アズワン品番1-7213-05柄径×長さ(mm)Φ10×145
  • FAクランプ 三商

    FAクランプ

    三商
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    小さな器具もしっかり掴めるフリークランプ。ムッフでの取付けだけでなく、Φ10mm対応のスタンドにも取付け可能。
    材質亜鉛合金ダイキャスト(アーム部 鉄クロームメッキ)全長(mm)370アーム長さ(mm)Φ10×145締付範囲(mm)2~28
  • miniクランプⅡ 三商

    miniクランプⅡ

    三商
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます(先端部PVC被覆)。一般的なアルミ合金、亜鉛合金よりも、強度・硬度共に非常に優れています。柄の長さが短いので、作業スペースの狭い場所や、背面に障害物がある際に大変便利です。
    材質特殊亜鉛合金(べリック)クロームメッキ仕上げ、柄:SUS304パイプ全長(mm)130挟み幅約23mm締付範囲(mm)2~28柄径×長さ(mm)Φ10×65
実験研究用クランプ