絞り込み
全長(mm)
  • 230(1)
  • 240(1)
  • 470(1)
最大開き幅(mm)
  • 45
  • 0~26(1)
  • 13(2)
  • 18(2)
  • 20(8)
  • 25(7)
  • 28(6)
  • 30(5)
  • 40(3)
  • 50(20)
  • 55(12)
  • 60(2)
  • 80(20)
  • 85(2)
  • 90(3)
  • 100(8)
  • 105(2)
  • 125(2)
  • 145(2)
  • 200(4)
ブランド
  • アズワン(3)
  • ヤマナカ(1)
  • ケニス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
クランプとは、実験器具などを他のものに固定するために使用する器具。研究中に安心して材料や器具を固定することができます。対象物に合わせて固定する部位の形が異なり、安定して固定できる3本爪型、大容量のビーカーなど太い円柱状のものを固定できるチェーン型、小型のバネ式などから選択することが可能。方向・高さ・角度をフレキシブルに調節できるフリーアムを採用しているクランプや、ヘッドと取り換えることでクランプを変化させることができる商品もあります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
230(1)
240(1)
470(1)
  • 丸型クランプ アズワン

    丸型クランプ

    アズワン(2件のレビュー)
    2,079税込2,287
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS430)
  • D型クランプ ヤマナカ

    D型クランプ

    ヤマナカ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    壊れやすいガラス器具(フラスコ・ビーカー・試験管)の円筒部を、一箇所の締め付けでしっかりと固定するのに便利です。 先端部には滑り防止と、ガラス器具などもやさしく挟む、厚みのある特殊耐熱ビニール付です。
    材質本体・爪/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、柄/ステンレスパイプ(SUS304)、触手部/耐熱ビニール被覆加工付属品スペアキャップ
  • フレキシブルアーム型クランプ アズワン

    フレキシブルアーム型クランプ

    アズワン(4件のレビュー)
    5,490税込6,039
    1個
    当日出荷
    フレキシブルアームにより多方向へのセンサー等の設置が可能です。 ムッフ付きのため調整・移動が容易です。
    材質本体/亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ)付属品スペアキャップ取付可能軸径(Φmm)Φ9.5~18
  • フレキシブルアーム型クランプ アズワン

    フレキシブルアーム型クランプ

    アズワン
    4,690税込5,159
    1個
    当日出荷
    フレキシブルアームによリ多方向へのセンサー等の設置が可能です。
    材質(本体)亜鉛ダイキャスト(クロムメッキ)材質(アーム)スチール(クロムメッキ)
  • ビューレットクランプ ケニス

    ビューレットクランプ

    ケニス
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    両端にビューレットを2本挟むことができます。 クリップはバネ式で簡単にビューレットを固定できます。
    材質ステンレス製、馬蹄式寸法(mm)205×70開口寸法(mm)最大45適用支柱径(mm)6~13
実験研究用クランプ