絞り込み
ブランド
全長(mm)
最大開き幅(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
250件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
テーパー用クランプ KCシリーズ 日本理化学器械(NRK)テーパー用クランプ KCシリーズ日本理化学器械(NRK)
729税込802
1個
10日以内出荷
仕様●TS用:15●色:クリーム●材質:ポリアセタール(デルリン)●コード番号:4516-1523アズワン品番65-8670-49
ジョイントクランプ クリップ形 ボールジョイント用 SIBATA(柴田科学)ジョイントクランプ クリップ形 ボールジョイント用SIBATA(柴田科学)
19,980税込21,978
1箱(10個)
6日以内出荷
金属製、ボールジョイント用のクランプです。
仕様型式:28 用途:ボールジョイント用 材質:本体・バネ/SUS304、ピン/スチール 適合摺合(TS):28/12、28/15 コード番号:047420-281Aアズワン品番65-3692-84
クランプ 片開き・回転式ムッフ付き アズワンクランプ 片開き・回転式ムッフ付きアズワン
2,180税込2,398
1セット
当日出荷
自在ムッフ付きなので、クランプとムッフの角度を360°自在に固定できます。
材質亜鉛合金寸法(mm)210×70×27締付範囲(mm)7~60アズワン品番4-3689-01適用支柱径(mm)Φ7~15
パナバイス TGK(東京硝子器械)パナバイスTGK(東京硝子器械)
18,900税込20,790
1個ほか
5日以内出荷
隙幅(mm)57仕様360度回転、360度旋回、90度傾斜
フリーアームスタンド用H型スタンド コクゴフリーアームスタンド用H型スタンドコクゴ
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
フリーアームスタンドは、アームに専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘンド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。pHメータ、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用下さい。※フリーアームを取り付ける場合は、10-086-34H型スタンドをご利用ください。(他製品には取付られません)本製品はH型スタンドのみです。
タイプH型スタンド
フリーアームスタンド用クランプヘッド コクゴフリーアームスタンド用クランプヘッドコクゴ(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷
フリーアームスタンドは、アームに専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘンド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。pHメータ、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用下さい。※フリーアームを取り付ける場合は、10-086-34H型スタンドをご利用ください。(他製品には取付られません)本製品はヘッドのみです。
フリーアームスタンド用フリーアーム コクゴフリーアームスタンド用フリーアームコクゴ
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
フリーアームスタンドは、アームに専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘンド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。pHメータ、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用下さい。※フリーアームを取り付ける場合は、10-086-34H型スタンドをご利用ください。(他製品には取付られません)本製品はフリーアームのみです。
寸法(mm)Φ16×313タイプフリーアーム
フリークランプ コクゴフリークランプコクゴ
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
フリークランプは従来わずらわしかった実験装置(摺合せ器具)の取り外し、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(Φ16mm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。※手作り仕上げの為、多少の寸法誤差があります。
柄長さ(mm)225
チューブクランプ ハマーチューブクランプハマー
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
先端部はフラットになっています。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)160
チューブクランプ ハマーチューブクランプハマー
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
先端部にはキザミが付いています。有鈎。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)200
チューブクランプ ハマーチューブクランプハマー
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
先端部にはキザミが付いています。細かい作業に適した小型タイプです。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)90
スイングジョー式チューブクランプ 三商スイングジョー式チューブクランプ三商
3,198税込3,518
1セット(2個)
当日出荷から7日以内出荷
PVDFと亜鉛メッキスチール製ナットの構成で大変丈夫なクランプです。肉厚の真空ホースなどにも使えます。接続中のチューブの途中からでも自由に着脱でき、ナットの回転で、OPEN⇔CLOSEまで流量の調節が可能です。耐熱温度160℃。
FAクランプ 三商FAクランプ三商
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
小さな器具もしっかり掴めるフリークランプ。ムッフでの取付けだけでなく、Φ10mm対応のスタンドにも取付け可能。
締付範囲(mm)2~28材質亜鉛合金ダイキャスト(アーム部 鉄クロームメッキ)全長(mm)370アーム長さ(mm)Φ10×145
Wクランプ NCW3 三商Wクランプ NCW3三商
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
柄の両端にクランプを備えたWクランプです。NCW:両開きクランプで、360°回転式です。
締付範囲(Φmm)挟み部:3~50材質本体・ツメ:亜鉛ダイカストクロームメッキ、その他パーツ:ステンレス製全長(mm)350柄径×長さ(mm)Φ10×150
Wクランプ NCW2 三商Wクランプ NCW2三商
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
柄の両端にクランプを備えたWクランプです。NCW:両開きクランプで、360°回転式です。
締付範囲(Φmm)挟み部:3~50材質本体・ツメ:亜鉛ダイカストクロームメッキ、その他パーツ:ステンレス製全長(mm)300柄径×長さ(mm)Φ10×100
Wクランプ SCW 三商Wクランプ SCW三商
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
柄の両端にクランプを備えたWクランプです。SCW:一方開きクランプで、ビュレット挟みとしても使用できます。
締付範囲(Φmm)挟み部:3~20材質ステンレス製全長(mm)220柄径×長さ(mm)Φ10×50
miniクランプ 三商miniクランプ三商
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます(先端部PVC被覆)。一般的なアルミ合金、亜鉛合金よりも、強度・硬度共に非常に優れています。
締付範囲(mm)0~28材質特殊亜鉛合金(べリック)クロームメッキ仕上げ、柄 SUS304全長(mm)210挟み幅約23mm柄径×長さ(mm)Φ10×145
水槽クランプ 三商水槽クランプ三商
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
水槽などの淵に治具部を固定して使用します。専用のアームとクランプの組合せでフレキシブルに対応します。前後120mm、上下100mm 調整可能。
材質本体:SUS304、挟み部:特殊耐熱塩化ビニール取付可能寸法(mm)水槽:1~46
ライトクランプ 三商ライトクランプ三商
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
軽量で丈夫なSUS304プレス成型品です。平板状の二股式です。ハサミ口の内側にはクロロプレンスポンジが貼り付けてあるのでクッション性があり、またスベリ止めにもなります。
ライトクランプ 三商ライトクランプ三商
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
軽量で丈夫なSUS304プレス成型品です。三ツ股式です。ハサミ口の内側にはクロロプレンスポンジが貼り付けてあるのでクッション性があり、またスベリ止めにもなります。
使用径(Φmm)3~20全長(mm)230棒径(Φmm)10
クランク型両開クランプ 柄長タイプ 三商クランク型両開クランプ 柄長タイプ三商
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
従来品と比べて柄が長くなっていますので、より便利にお使い頂けます。柄部分:SUS304製。ビニール被覆。
使用径(Φmm)5~50サイズ寸法A(mm)255寸法D(Φmm)12寸法B(mm)70寸法C(mm)115
ステンレス ボールクランプ 三商ステンレス ボールクランプ三商
999税込1,099
1個
7日以内出荷
材質SUS304(ピンは除く)
両開クランプ トンボねじタイプ 三商両開クランプ トンボねじタイプ三商
1,398税込1,538
1個
欠品中
回しやすいトンボねじタイプ。ビニール被覆。
両開クランプ ステン 柄長タイプ 三商両開クランプ ステン 柄長タイプ三商
1,998税込2,198
1個
欠品中
従来品と比べて柄が長いので装置組立ての際などに大変便利です。ビニール被覆。
両開クランプ SH型 赤 三商両開クランプ SH型 赤三商
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
従来品に比べて軽量、かつ高い強度を持っています。耐蝕性にも優れていますので、実験室での使用に最も適しています。従来品よりも、ネジ部が回しやすくなっています。
材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
クランク型両開クランプ SH型 三商クランク型両開クランプ SH型三商
8,498税込9,348
1個
欠品中
従来品に比べて軽量、かつ高い強度を持っています。耐蝕性にも優れていますので、実験室での使用に最も適しています。回しやすいトンボねじ仕様になっています。
使用径(Φmm)5~50材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工サイズ寸法A(mm)140寸法D(Φmm)10寸法B(mm)70寸法C(mm)115
両開クランプ SH型 三商両開クランプ SH型三商
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
従来品に比べて軽量、かつ高い強度を持っています。耐蝕性にも優れていますので、実験室での使用に最も適しています。従来品よりも、ネジ部が回しやすくなっています。
材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
ステンバンド式クランプ 三商ステンバンド式クランプ三商
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
SUS304製、内側がフェルト貼りになっています。
材質SUS304柄径×長さ(mm)Φ10×165
クロスジョイントクランプ SH型 三商クロスジョイントクランプ SH型三商
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
通常のダイキャスト製品と比べ比重が小さく軽量です。
適合Φ13mm用材質ヒドロナリューム合金 アルマイト加工
フリークランプ 三商フリークランプ三商
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
アームに専用フレキシブルパイプ(Φ16mm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
棒径(Φmm)12
ボールジョイントクランプ 三商ボールジョイントクランプ三商
439税込483
1個
7日以内出荷
材質SUS304
両開クランプ 三商両開クランプ三商
999税込1,099
1個
欠品中
合金、ビニール被覆。
L型クランプ 三商L型クランプ三商
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
使用径(Φmm)5~55全長(mm)250柄径×長さ(mm)Φ9×145
吊り下げ金具 三商吊り下げ金具三商
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
全長(mm)125取付寸法(mm)ムッフ部:Φ6~13フック径(mm)11
カットリング 三商カットリング三商
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
棒径(Φmm)9
ケーブルクランプ 三商ケーブルクランプ三商
999税込1,099
1個
9日以内出荷
ケーブルの配線部を補強します。標準形コネクターに対応。補償導線、被覆熱電対線の仕上がり寸法4mm×7mmまで対応。
サイクロンクランプ SUS/鉄 CYシリーズ 省栄製作所サイクロンクランプ SUS/鉄 CYシリーズ省栄製作所
269税込296
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
ウォームギア式ホースクランプ(セミステンレス製)
材質(ハウジング)ステンレス製(SUS304)板厚t(mm)【フープ】0.8板幅(mm)【フープ】13材質(スクリュー部)鉄製(SWCH)材質(フープ)ステンレス製(SUS430)
クランプ 旭製作所クランプ旭製作所
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
備考3個セットアズワン品番62-2115-71
セパラクランプ CL8008-05シリーズ climbing(クライミング)セパラクランプ CL8008-05シリーズclimbing(クライミング)
4,898税込5,388
1個
13日以内出荷
種別ネジ止式 3個入 <6121375>アズワン品番61-0063-44
実験研究用クランプ