97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合パイプ径(Φmm)から絞り込む
  • 角型ムッフ アズワン

    角型ムッフ

    アズワン(10件のレビュー)
    644税込708
    1個
    当日出荷
    爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
    用途パイプや支柱の固定に。
  • ムッフ ケニス

    ムッフ

    ケニス
    779税込857
    1個
    当日出荷
    N型・R型・K型にはネジ先端部に固定用の爪を取り付けてあり、パイプや支柱の取付けが安定し空回りを防止します。 V型は安価な汎用タイプです。 R型とKR型はパイプや支柱取り付け部分が360度回転しますので、自由な角度に固定して使えます。
    材質アルミ合金
  • 角ムッフ T-2 テラオカ(ANEX)

    角ムッフ T-2

    テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    スタンドの支柱と器具のアーム固定パイプや丸棒の十字型固定などをより強固にするために爪をつけてあります。
    適合6~17mmパイプ用トラスコ品番413-9356材質特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上質量(g)171
  • ムッフ アズワン

    ムッフ

    アズワン(4件のレビュー)
    1,000税込1,100
    1個
    当日出荷
    対象物の重量等によりツメなし・ツメ付きからお選びいただけます。
    材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
  • ムッフ(大型) ヤマナカ

    ムッフ(大型)

    ヤマナカ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム合金、ねじ部/ステンレス製ノブボルト締付範囲(Φmm)6~23/6~29アズワン品番5-5622-01
  • ステンレス角ムッフ アズワン

    ステンレス角ムッフ

    アズワン
    3,390税込3,729
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐食性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ムッフ アズワン

    ムッフ

    アズワン(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上)
  • グローバルムッフ ケニス

    グローバルムッフ

    ケニス(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    3本のパイプを1本のボルトで直交に固定する球形ムッフです。 1ヶ所のネジを締めるだけで直交します。 パイプの組方向が異なるA型とB型からお選びください。
    材質アルミダイカスト適合パイプ径(Φmm)13
  • 角ムッフ T-1 テラオカ(ANEX)

    角ムッフ T-1

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    センター出しをしてあり、パイプの中心に締付ネジがあるため常に安定した固定ができます。 実験用組立スタンドや簡易機器の支柱の連結具として使用されています。
    仕様蝶ねじ2個付トラスコ品番413-9364材質特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上質量(g)112本体寸法(mm)21×50(ねじ部除く)締付範囲(Φmm)5~10
  • 角ムッフ T-2 TGK(東京硝子器械)

    角ムッフ T-2

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷
    ネジ先端部に固定用の爪を取付けてあるので、パイプの取付けが安定し、カラ回りなどを防止します。
    TGK品番561-54-66-01材質特殊金属(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上げ型式T-2寸法(mm)本体□23×76(ねじ部除く)締付範囲(Φmm)6~17
  • 締付金具 アズワン

    締付金具

    アズワン(2件のレビュー)
    3,940税込4,334
    1個
    当日出荷
    材質【本体】アルミダイカスト、【ボルト部】鉄(ユニクロームメート仕上げ)適合パイプ径(Φmm)13取付可能幅(mm)55
  • ステンレス製ムッフ ヤマナカ

    ステンレス製ムッフ

    ヤマナカ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    丸棒・角棒兼用で使えます。
    材質ステンレスSUS304締付範囲(Φmm)6~13
  • アングル用ムッフ 三商

    アングル用ムッフ

    三商
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    アングル架台にステンレスパイプを連結する際に使用します。溝方向の違いにより自由に組合せができます。
    材質亜鉛合金ダイキャスト、ニッケルメッキ溝幅(mm)4本体寸法(mm)25×25×50(ネジ部除く)
  • 直角クランプ(角型ムッフ) ケニス

    直角クランプ(角型ムッフ)

    ケニス(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    1型は大型で、20mmΦまでのはさみ等を支柱に対して直角及び平行に取り付けることができます。 3型は安価な汎用タイプです。 NS型は支柱固定用穴と固定用V字溝で構成され、大型カラーネジでしっかりと固定できます。
  • ムッフ付リング 三商

    ムッフ付リング

    三商
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オールクロームメッキ仕上げ。鋳物製に比べ、軽量です。
    適合範囲(mm)ムッフ部:~Φ13
  • ムッフ レオナ

    ムッフ

    レオナ
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 角型ムッフ CL8010シリーズ climbing(クライミング)

    角型ムッフ CL8010シリーズ

    climbing(クライミング)
    499税込549
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • ステンレス製角ムッフ T-13A テラオカ(ANEX)

    ステンレス製角ムッフ T-13A

    テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    実験用組立スタンドには最適です。 ドラフトチャンバー内や酸・アルカリ性環境での使用が可能です。
    適合6~13mmパイプ用トラスコ品番413-9348材質ステンレス(SUS304)質量(g)128
  • ムッフ 合金ダイキャスト製 中 角型 コクゴ

    ムッフ 合金ダイキャスト製 中 角型

    コクゴ
    479税込527
    1個
    当日出荷
    特長。合金ダイキャスト製。中(13Φ用)
  • クロスジョイント/クロスムッフ ヤマナカ

    クロスジョイント/クロスムッフ

    ヤマナカ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)36×36適合パイプ径(Φmm)13
  • 回転式ムッフ ヤマナカ

    回転式ムッフ

    ヤマナカ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スタンド台支柱等より、クランプを固定する金具です。
    材質ステンレス(SUS304)適合パイプ径(Φmm)13
  • ムッフ BHシリーズ アズワン

    ムッフ BHシリーズ

    アズワン
    859税込945
    1セット
    当日出荷
    軽量で耐薬性に優れています。
    材質アルミニウム合金適用支柱径(mm)最大Φ13
  • ムッフ 三商

    ムッフ

    三商
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    開口径の異なる大口径ムッフで、支柱に対してクランプなどを直角に取り付けることができます。
    材質アルミ合金ダイキャスト焼付塗装仕上げ取付可能パイプ径(Φmm)片側:5~23.0 片側:5~29.0
  • ステンレス製アングルムッフ 三商

    ステンレス製アングルムッフ

    三商
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ステンレスSUS304製。実験用組立スタンドなどにご利用下さい。
    仕様アングル支柱固定側:六角ナット付、パイプ受側:蝶ねじ付本体寸法(mm)□22×53(ねじ部除く)適合パイプ径(Φmm)6~13
  • ムッフ ヤマナカ

    ムッフ

    ヤマナカ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ネジ先端部に固定用の爪を取り付けてあり、パイプや支柱の取付けが安定し空回りを防止します。●パイプや支柱取り付け部分が360度回転しますので、自由な角度に固定して使えます。
    材質亜鉛ダイカスト締付範囲(Φmm)9.5~16
  • グローバルムッフ アズワン

    グローバルムッフ

    アズワン
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質アルミダイキャスト適合パイプ径(Φmm)13
  • 理振ムッフ アズワン

    理振ムッフ

    アズワン(1件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    欠品中
    クランプ・パイプ等をクロスして固定します。
    材質アルミニウム合金適合パイプ径(Φmm)13アズワン品番1-2905-01
  • ステンレス製アングルムッフ テラオカ(ANEX)

    ステンレス製アングルムッフ

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    アングル架台に丸棒・パイプを連結する時に使用します。SU-1、SU-2溝方向の違いによりアングル架台と丸棒・パイプを連結する方向が選択できます。
    適合6~13mmパイプ用材質ステンレス(SUS304)
  • クロスムッフ アズワン

    クロスムッフ

    アズワン(2件のレビュー)
    1,480税込1,628
    1個
    当日出荷
    軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。 支柱とクランプ等を直角に固定できます。
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)36×36質量(g)40
  • クロスムッフ ヤマナカ

    クロスムッフ

    ヤマナカ
    798税込878
    1個
    当日出荷
    組立棒の2方向の固定に使用します。ユニットスタンドなどに使用すると全体の剛性が上がります。
    材質アルミ合金ダイカスト、ニッケル鍍金仕上寸法(mm)Φ36×38質量(g)80適合パイプ径(Φmm)13アズワン品番1-3289-11
  • ムッフ 適合パイプ径 6678シリーズ アズワン

    ムッフ 適合パイプ径 6678シリーズ

    アズワン
    960税込1,056
    1個
    当日出荷
    支柱に対して直角にパイプを取り付けることができます。
    材質スチール合金
  • 回転式ムッフ アズワン

    回転式ムッフ

    アズワン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    360°回転するため、任意の角度で取り付けることが可能です。
    材質アルミニウム合金適合パイプ径(Φmm)16までアズワン品番4-3720-01
  • ムッフ 爪付 角型 コクゴ

    ムッフ 爪付 角型

    コクゴ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    角型(16Φまで可能)。ネジ先端部に爪を取付けたものでパイプ等の取付けが安定します。
  • ムッフ アズワン

    ムッフ

    アズワン
    2,810税込3,091
    1個
    当日出荷
    固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。支柱に対してクランプ・ロッドを直角に取り付ける事ができます。サポート付きですので、重量物や厚さ19mmまでの平板やパネルも固定できます。
    種別サポート付きアズワン品番1-7494-12
  • miniクランプ ムッフ付 三商

    miniクランプ ムッフ付

    三商
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます。自在型なので真ん中のトンボねじで、360°任意の角度に固定することができます。
    材質亜鉛合金ダイキャスト クロームメッキ仕上げ全長(mm)140挟み幅約23mm取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9~19使用径(Φmm)2~28
  • ステンレス製角ムッフ 特大 三商

    ステンレス製角ムッフ 特大

    三商
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ステンレス製(SUS304)ですので耐薬品性、耐蝕性に優れており、攪拌機の固定やパイプの組立に最適です。最大Φ20mmまでの径にフィットしますので、実験用の各種機器のアームの固定にも便利です。
    仕様蝶ねじタイプ適合パイプ径(Φmm)10~20
  • ムッフ 爪付 N型 コクゴ

    ムッフ 爪付 N型

    コクゴ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    N型(16Φまで可能)。ネジ先端部に爪を取付けたものでパイプ等の取付けが安定します。
  • ムッフ MOS/MST/MRAタイプ アズワン

    ムッフ MOS/MST/MRAタイプ

    アズワン
    2,310税込2,541
    1個
    当日出荷
    固定ネジがT型のため、締め付けが容易に行えます。 支柱に対してクランプ・ロッドを直角に取り付ける事ができます。
    材質亜鉛合金ダイキャスト適合パイプ径(Φmm)(最大)19アズワン品番1-7494-11
  • クロスジョイント/クロスムッフ ケニス

    クロスジョイント/クロスムッフ

    ケニス(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    シャフトやパイプを無理なく直角に固定することができます。
    材質アルミダイカスト寸法(mm)Φ36×38適合パイプ径(Φmm)13
  • ステンレス製角ムッフ T-18A テラオカ(ANEX)

    ステンレス製角ムッフ T-18A

    テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    最大18mmまでの径にフィットしますから、実験用各種機器のアームと支柱の固定、パイプや丸棒の縦・横方向の連結に便利です。 爪付きクランプですのでパイプをしっかり固定します。
    適合10~18mmパイプ用トラスコ品番413-9330材質ステンレス(SUS304)質量(g)240
ムッフ