絞り込み
適合パイプ径(Φmm)
- 19
- 10(1)
- 13(27)
- 14(1)
- 16(12)
- 17(2)
- 18(7)
- 20(4)
- 22(1)
- 23(2)
- 28(2)
- 29(2)
- 50(1)
- 55(1)
材質
- ステンレス(1)
- 亜鉛合金(2)
ブランド
- 三商(3)
- VWR(1)
「適合パイプ径(Φmm)」から絞り込む
13(27)
16(12)
17(2)
18(7)
19
20(4)
23(2)
28(2)
29(2)
55(1)

miniクランプ ムッフ付
三商¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます。自在型と固定型の2種類あり、ご使用用途に応じてお選び頂けます。材質亜鉛合金ダイキャスト クロームメッキ仕上げ全長(mm)140挟み幅約23mm取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9~19使用径(Φmm)2~28
miniクランプ ムッフ付
三商¥2,598税込¥2,8581個当日出荷極小サイズで、小さな器具などを優しく、しっかりと掴むことができます。自在型なので真ん中のトンボねじで、360°任意の角度に固定することができます。材質亜鉛合金ダイキャスト クロームメッキ仕上げ全長(mm)140挟み幅約23mm取付可能寸法(mm)ムッフ部:Φ9~19使用径(Φmm)2~28










![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)