絞り込み
耐荷重(kg)
- 27
- 5(3)
- 8(6)
- 10(3)
- 15(1)
- 20(23)
- 25(29)
- 29(1)
- 29.94(1)
- 30(11)
- 35(10)
- 45(10)
- 45.36(1)
- 50(8)
- 59.87(1)
- 60(5)
- 80(3)
- 102.97(1)
- 110(1)
- 112.04(1)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
最高高さ(mm)
- 250(3)
最低高さ(mm)
- 75(3)
材質
- ステンレス(3)
ブランド
- ケニス(2)
- 三商(1)
ラボジャッキとは、研究や実験の際に機器や用品の高さを合わせるための道具です。高さの調節方法には、ラチェットハンドル式、ノブ式、ジャッキアップ式などがあります。リモートスイッチを備えた機種は、遠隔操作も可能。天板と底板のサイズが違うタイプは、用途に応じて両面の使い分けができます。ステンレス製、アルミ製、スチール製、ポリカーボネート製など、材質もさまざまです。重さや耐久性、扱いやすさ、錆びにくさ、耐荷重などが異なる豊富なラインナップから選ぶことができます。
商品豆知識
「耐荷重(kg)」から絞り込む
8(6)
20(23)
25(29)
27
30(11)
35(10)
45(10)
50(8)
60(5)
80(3)
耐荷重(kg)をもっと見る

EVA樹脂マット付ラボジャッキ(ノブ式)
ケニス¥17,980~税込¥19,778~1個翌日出荷から3日以内出荷上下板がステンレス製(SUS430)で、EVA黒樹脂マット付のラボジャッキです。 上下板は角が丸加工されています。また、EVA黒樹脂マットにより台上でも横滑りしにくいため、安全にお使い頂けます。材質上下板:ステンレスSUS430 EVA黒樹脂マット付 ジャッキ部:鋼耐荷重(kg)27伸縮範囲(mm)75~250最高高さ(mm)250最低高さ(mm)75
シリコンゴム付ジャッキ
三商¥24,980~税込¥27,478~1個6日以内出荷天板にシリコンゴムが装着してあり、クッションや滑り止めの効果があります。材質本体:SUS430、ノブ:鉄+亜鉛メッキ・ベークライト揚程(mm)75~250静止荷重(kg)27最高高さ(mm)250最低高さ(mm)75
シリコンゴム付ラボジャッキ(ノブ式)
ケニス¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷ジャッキ部がステンレス製(SUS430)で、上下板がシリコンゴムでコートされているカラーラボジャッキです。 上下板は角が丸加工されています。また、シリコンゴムにより台上でも横滑りしにくいため、安全にお使い頂けます。材質上下板/シリコンゴム付マット、ジャッキ部/ステンレス(SUS430)耐荷重(kg)27伸縮範囲(mm)75~250最高高さ(mm)250最低高さ(mm)75