絞り込み
耐荷重(kg)
最高高さ(mm)
最低高さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- アズワン(18)
- テラオカ(ANEX)(17)
- TGK(東京硝子器械)(15)
- 三商(13)
- ワーゼフ(10)
- ケニス(9)
- オーハウス(8)
- ツクモ工学(8)
- シーエムティ科学(CMT)(6)
- コクゴ(5)
- スイスボーイ(4)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- TRUSCO(2)
- ユニバーサル(2)
- BOCHEM(2)
- 東正車輛(1)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- IKA(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- ブランドをもっと見る
「耐荷重(kg)」から絞り込む

ラボジャッキ
テラオカ(ANEX)¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷本体の寸法精度を高めて精巧に組み立てて、安定した昇降ができる よう工夫しました。 ノブハンドルは手にフィットし、力を加えやすい形状のものを採用しました。 天板と底板の向きを逆にしてご利用頂くこともできます。材質底板:ステンレスSUS304、アングル:鋼板メッキ仕上、フレームバー:鋼板メッキ仕上質量(kg)約0.9区分スタンダードタイプ(SS)耐荷重(kg)5伸縮範囲(mm)55~140天板寸法(mm)100×100最高高さ(mm)140材質(天板)ステンレスSUS304最低高さ(mm)55材質(回転軸)真鍮メッキ仕上材質(ノブ)ポリアミド底板寸法(mm)120×120
カラーラボジャッキ
スイスボーイ¥21,980~税込¥24,178~1個6日以内出荷電解処理アルミなので腐食しにくく、耐薬性に優れています。操作が容易で、安定性があります。補助天板はベースにも使えます。材質アルミ
PTFE無電コート USLオールステンレスジャッキ ラチェット式 00N-018シリーズ
ユニバーサル¥109,800~税込¥120,780~1個31日以内出荷から33日以内出荷オールステンレス製ジャッキの上部面に、PTFE無電コートをした製品です。材質ステンレス
PTFE無電コート USLオールステンレスジャッキ ダイアル式 00N-017シリーズ
ユニバーサル¥70,980~税込¥78,078~1個11日以内出荷から33日以内出荷オールステンレス製ジャッキの上部面に、PTFE無電コートをした製品です。材質ステンレス
手動リフト
IKA¥57,980税込¥63,7781個6日以内出荷小型機器や容器を上下し位置決めするのに最適です。最大で7kgまで上下動出来、固定状態で25kgまで保持します。上下動は最低70mmから最高300mmまで。補助スプリングの働きで特に低位置から上昇させる際に威力を発揮します。 調子ノブはスムーズで楽な動作を約束します。自動注油ベアリングが摩耗を軽減。仕様設置面積(mm):170×230、昇降時最大耐荷重(kg):7、コード番号:0004022400アズワン品番61-4946-97昇降幅(mm)70~300
オートラボジャッキ
アズワン¥15,800税込¥17,3801個翌々日出荷手に持ちやすいコンパクトタイプで、オートラボジャッキLJS-100(2-7818-01)にも使用可能です。種別(ハイスピード) リモートスイッチアズワン品番3-6776-11
オートラボジャッキ
アズワン¥117,000税込¥128,7001個翌々日出荷ジャッキの下にコントロールユニットを設けていますので、机上での場所を取りません。上下昇降(150mm)がハイスピードに動作します(約20秒)。種別(ハイスピード)アズワン品番3-6776-01商品タイプレンタル品はこちら
ラボジャッキ用ホルダー用
アズワン¥2,498税込¥2,7481式当日出荷固定用L字金具には複数の穴が開いており、スプリングを取り付ける場所を変えることによりスプリング強度を微調整することが可能です。種別L字金具×4個+固定用ローレット×5個アズワン品番3-6766-11
ラボジャッキ ラチェット式
SIBATA(柴田科学)¥57,799税込¥63,5791個3日以内出荷・回転軸にスラストベアリングを組み込んであり、ラチェットハンドルを上下または回転の連続動作をすることで、スムーズに昇降させることができます。 ・天板の昇降は、ラチェットハンドルの切替レバーでワンタッチ操作。ラチェットは丈夫な特殊鋼材を使用しています。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに耐荷重(kg)25最高高さ(mm)300最低高さ(mm)80伸縮範囲(mm)80~300天板寸法(mm)200×200底板寸法(mm)230×230
ラボジャッキ ノブ式
SIBATA(柴田科学)¥36,799税込¥40,4791個3日以内出荷・ノブ式のハンドルをまわすことで高さ調整ができます。 ・ハンドルは手にフィットし、力を加えやすい形状のものを採用しました。 ・天板と底板の向きを逆にして使用することも可能です。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに耐荷重(kg)25最高高さ(mm)300最低高さ(mm)80伸縮範囲(mm)80~300天板寸法(mm)200×200底板寸法(mm)230×230
ラボジャッキノブハンドル式スタンダードタイプSS16-18
テラオカ(ANEX)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304仕様ノブハンドル式・上下板ステンレストラスコ品番135-6159質量(kg)2.8高さ(mm)70~250奥行(mm)160間口(mm)160均等荷重(kg)20
ラボジャッキ 回転グリップ付ラチェットハンドル式 スタンダード
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質(天板・底板)ステンレスSUS304、(上下アングル)ステンレスSUS304、(フレーム)SS400クロムメッキ、(回転軸)SCM-435、(ベアリング)鉄製、(カップリング)ステンレスSUS304質量(kg)3.1タイプスタンダード耐荷重(kg)20伸縮範囲(mm)70~250天板寸法(mm)180×180最高高さ(mm)250ラチェットハンドルS(長さ12.5cm)固定方法天板・底板とアングルの固定はアルゴン溶接、スポット溶接仕上げ最低高さ(mm)70底板寸法(mm)200×200グリップタイプS(長さ5cm)
ラボジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式ステンレスタイプ
テラオカ(ANEX)¥59,980~税込¥65,978~1個翌々日出荷から3日以内出荷ラチェットハンドルに回転グリップを取り付けることにより、より速い昇降移動ができます。材質フレーム:SUS304、回転軸:SUS304、天板、底板:SUS304仕様回転グリップ式ラチェットハンドル式・ステンレス高さ(mm)70~250均等荷重(kg)20
ラボジャッキノブハンドル式スタンダードタイプSS18-20
テラオカ(ANEX)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304仕様ノブハンドル式・上下板ステンレストラスコ品番135-7718質量(kg)3高さ(mm)70~250奥行(mm)180間口(mm)180均等荷重(kg)20
ラボジャッキ ラチェットハンドル式 ステンレスタイプ
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。材質フレーム:SUS304、回転軸:SUS304、天板、底板:SUS304仕様ラチェットハンドル式・ステンレス高さ(mm)70~250均等荷重(kg)20
ラボジャッキ ステンレスラチェットハンドル式 スタンダードタイプ
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から6日以内出荷ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304仕様ラチェットハンドル式・上下板ステンレス
ジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式ステンレスタイプ
テラオカ(ANEX)¥249,800税込¥274,7801台6日以内出荷ラチェットハンドルに回転グリップを取り付けることにより、より速い昇降移動ができます。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質フレーム:ステンレス(SUS304)回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上)天板、底板:ステンレス(SUS304)仕様回転グリップ式ラチェットハンドル式トラスコ品番413-9640質量(kg)27.5高さ(mm)120~500奥行(mm)400間口(mm)400均等荷重(kg)60
ラボジャッキ ラチェットハンドル式 ステンレスタイプ
テラオカ(ANEX)¥239,800税込¥263,7801台6日以内出荷ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質フレーム:ステンレス(SUS304)回転軸:SK4天板、底板:ステンレス(SUS304)ラチェットハンドル:特殊鋼(メッキ仕上げ)仕様ラチェットハンドル式トラスコ品番413-9569質量(kg)27.5高さ(mm)120~500奥行(mm)400間口(mm)400均等荷重(kg)60
ラボジャッキノブ式ステンレスタイプSUS18-20
テラオカ(ANEX)¥48,980税込¥53,8781台翌々日出荷ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:ステンレス(SUS304)、ノブハンドル:樹脂仕様ノブハンドル式トラスコ品番413-9518質量(kg)3.0高さ(mm)70~250奥行(mm)180間口(mm)180均等荷重(kg)20
ラボジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式ステンレスタイプ
テラオカ(ANEX)¥68,900~税込¥75,790~1台当日出荷から30日以内出荷ラチェットハンドルに回転グリップを取り付けることにより、より速い昇降移動ができます。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上)、天板、底板:ステンレス(SUS304)仕様回転グリップ式ラチェットハンドル式
ラボジャッキノブ式ステンレスタイプSUS20-23
テラオカ(ANEX)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:ステンレス(SUS304)、ノブハンドル:樹脂仕様ノブハンドル式トラスコ品番413-9526質量(kg)3.4高さ(mm)80~300奥行(mm)200間口(mm)200均等荷重(kg)25
ラボジャッキノブハンドル式ステンレスタイプSUS16-18
テラオカ(ANEX)¥49,980税込¥54,9781台30日以内出荷ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質フレーム:ステンレス(SUS304)、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:ステンレス(SUS304)、ノブハンドル:樹脂仕様ノブハンドル式トラスコ品番413-9500質量(kg)2.8高さ(mm)70~250奥行(mm)160間口(mm)160均等荷重(kg)20
カラーラボジャッキ用 補助プレート
スイスボーイ¥19,980~税込¥21,978~1枚5日以内出荷から8日以内出荷補助プレートは天板としてもベースとしても使用できます。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
ラボジャッキ 150×150mm ノブ式
TGK(東京硝子器械)¥18,810税込¥20,6911個当日出荷用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに耐荷重(kg)15伸縮範囲(mm)70~250天板寸法(mm)150×150TGK品番380-55-32-15最高高さ(mm)250最低高さ(mm)70
ラボジャッキ ノブ式
TGK(東京硝子器械)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質SUS304(上下板)TGK品番380-55-32-10耐荷重(kg)10伸縮範囲(mm)55~140天板寸法(mm)100×100最高高さ(mm)140最低高さ(mm)55
ラボジャッキ(ラチェット式 上下ステンレス)
TGK(東京硝子器械)¥39,000~税込¥42,900~1台5日以内出荷上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなします。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質ステンレス使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ラボジャッキ(ラチェット式 全ステンレス)
TGK(東京硝子器械)¥58,000~税込¥63,800~1台5日以内出荷型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質ステンレス使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ラボジャッキ(ラチェット式 全ステンレス)
TGK(東京硝子器械)¥177,700~税込¥195,470~1台5日以内出荷型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに耐荷重(kg)50材質ステンレス使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ラボジャッキ 20-23 ノブ式 全ステン
TGK(東京硝子器械)¥59,900税込¥65,8901個5日以内出荷天板・底板サイズを変えた新タイプのラボジャッキで、1台で両面を用途に応じて使い分けできます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、独自の工夫で横ゆれを抑え、天板は常に水平に保ちます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、ガタや横ゆれのないように工夫しています。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに耐荷重(kg)25伸縮範囲(mm)80~300天板寸法(mm)200×230TGK品番561-55-33-33型式20-23最高高さ(mm)300最低高さ(mm)80
ラボジャッキ 18-20 ノブ式 全ステン
TGK(東京硝子器械)¥51,900税込¥57,0901個5日以内出荷天板・底板サイズを変えた新タイプのラボジャッキで、1台で両面を用途に応じて使い分けできます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、独自の工夫で横ゆれを抑え、天板は常に水平に保ちます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、ガタや横ゆれのないように工夫しています。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに耐荷重(kg)20伸縮範囲(mm)70~250天板寸法(mm)180×200TGK品番561-55-33-32型式18-20最高高さ(mm)250最低高さ(mm)70使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ラボジャッキ 16-18 ノブ式 全ステン
TGK(東京硝子器械)¥50,900税込¥55,9901個5日以内出荷天板・底板サイズを変えた新タイプのラボジャッキで、1台で両面を用途に応じて使い分けできます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、独自の工夫で横ゆれを抑え、天板は常に水平に保ちます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、ガタや横ゆれのないように工夫しています。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに耐荷重(kg)20伸縮範囲(mm)70~250天板寸法(mm)160×180TGK品番561-55-33-31型式16-18最高高さ(mm)250最低高さ(mm)70
ラボジャッキ 80×80mm ノブ式
シーエムティ科学(CMT)¥16,980税込¥18,6781台43日以内出荷材質上下板:SUS304製タイプ上下板SUS304製 ノブ式耐荷重(kg)5伸縮範囲(mm)55~120天板寸法(mm)W80×D80
ラボジャッキ 300×300mm ラチェット式
シーエムティ科学(CMT)¥99,980税込¥109,9781台43日以内出荷材質上下板:SUS304製タイプ上下板SUS304製 ラチェット式耐荷重(kg)30伸縮範囲(mm)145~490天板寸法(mm)W300×D300
ラボジャッキ 300×300mm ノブ式
シーエムティ科学(CMT)¥84,980税込¥93,4781台43日以内出荷材質上下板:SUS304製タイプ上下板SUS304製 ノブ式耐荷重(kg)25伸縮範囲(mm)145~490天板寸法(mm)W300×D300
ラボジャッキ 250×250mm ラチェット式
シーエムティ科学(CMT)¥79,980税込¥87,9781台43日以内出荷材質上下板:SUS304製タイプ上下板SUS304製 ラチェット式耐荷重(kg)25伸縮範囲(mm)110~390天板寸法(mm)W250×D250
ラボジャッキ 250×250mm ノブ式
シーエムティ科学(CMT)¥64,980税込¥71,4781台43日以内出荷材質上下板:SUS304製タイプ上下板SUS304製 ノブ式耐荷重(kg)20伸縮範囲(mm)110~390天板寸法(mm)W250×D250
ラボジャッキ 200×200mm ノブ式
シーエムティ科学(CMT)¥20,980税込¥23,0781台23日以内出荷材質上下板:SUS304製タイプ上下板SUS304製 ノブ式耐荷重(kg)15伸縮範囲(mm)90~320天板寸法(mm)W200×D200本体質量(kg)3.3