絞り込み
耐荷重(kg)
最高高さ(mm)
最低高さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(2)
- アズワン(18)
- テラオカ(ANEX)(17)
- TGK(東京硝子器械)(15)
- 三商(13)
- ワーゼフ(10)
- ケニス(9)
- オーハウス(8)
- ツクモ工学(8)
- シーエムティ科学(CMT)(6)
- コクゴ(5)
- スイスボーイ(4)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- TRUSCO(2)
- ユニバーサル(2)
- BOCHEM(2)
- 東正車輛(1)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- IKA(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- ブランドをもっと見る
「耐荷重(kg)」から絞り込む

ラボジャッキ用安全ストッパー
ケニス¥3,500税込¥3,8501組(4個)11日以内出荷ラボジャッキに取り付けて、ウォーターバスやマントルヒーターなどの脱落防止に使用します。取り付け位置を調節してお使い下さい。材質本体/真鍮(クロームメッキ)、止めネジ部/SUS303、つまみ/ユリア樹脂質量(g)30(1個当り)
ラボジャッキ用ホルダー
アズワン¥10,600税込¥11,6601式当日出荷お持ちのラボジャッキに直接取り付けることができる固定用追加天板です。4種のスプリング長(オプション)でカスタマイズが可能です。スプリングを取回す事により、ジャッキの上のビーカーや三角フラスコなどの転倒を防止します。固定用L字金具には複数の穴が開いており、スプリングを取り付ける場所を変えることによりスプリング強度を微調整することが可能です。オプション品のスプリングを追加する事により、丸底フラスコの固定やより強固な固定などバリエーションを増やすことが可能です。
上下伸縮架台(ラボラトリージャッキ)
ナリカ¥9,500~税込¥10,450~1個4日以内出荷から5日以内出荷蒸留及び化学反応実験装置のセットおよびレーザー光線装置その他実験器具の上下可動用架台として広く利用できる便利なものです。材質ステンレス(上下板)、プラスチック(ノブ)、鉄(その他)
ラボジャッキ回転グリップ付ラチェットハンドル式スタンダード
テラオカ(ANEX)¥39,980~税込¥43,978~1個ほか翌々日出荷から6日以内出荷用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質フレーム:SS400クロームメッキ仕上 回転軸:SCM435(クロームメッキ仕上) 天板、底板:ステンレス(SUS304) ラチェットハンドル:特殊鋼(メッキ仕上げ) 回転グリップ:樹脂
ラボジャッキラチェットハンドル式スタンダードタイプ
テラオカ(ANEX)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304仕様ラチェットハンドル式・上下板ステンレストラスコ品番135-6154質量(kg)3高さ(mm)70~250奥行(mm)180間口(mm)180均等荷重(kg)20
ラボジャッキノブハンドル式スタンダードタイプSS20-23
テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304仕様ノブハンドル式・上下板ステンレストラスコ品番135-4604質量(kg)3.4高さ(mm)80~300奥行(mm)200間口(mm)200均等荷重(kg)25
ゴールドリフター ラボジャッキ(ジャッキアップ式)
東正車輛¥89,980~税込¥98,978~1台16日以内出荷油漏れ、自然降下の心配がいりません。手動での微調整が可能です。研究室やクリーンルームに最適。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに積載荷重(kg)300ストローク200方式30°台形ネジの手動回転方式回転数上昇/約40回
ラボジャッキ(ラチェット式 上下ステンレス)
TGK(東京硝子器械)¥98,600~税込¥108,460~1個5日以内出荷上下の天板寸法が異なり、1台で2役をこなします。型式の30型と40型の回転軸は、性能耐荷重(Max.50kg)に対応するため、磨耗の少ないロット鋼(SK-4)を使用しています。用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに耐荷重(kg)50材質ステンレス使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ラボジャッキ用安全ストッパ
ワーゼフ¥3,500税込¥3,8501セット(4個)11日以内出荷ラボジャッキに取り付けて、ウォーターバスやマントルヒーターなどの脱落防止に使用します。取り付け位置を調節してお使い下さい。材質本体/真鍮(クロームメッキ) 止めネジ部/SUS303 つまみ/ユリア樹脂
ラボジャッキ(ラチェット式)
ワーゼフ¥16,980~税込¥18,678~1個(1個)4日以内出荷ラボジャッキのハンドルをラチェット式に変更しており、天板の上下移動が一層スムーズに行えます。天板の高さが自由に調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。材質上下板/ステンレスSUS304 その他/鋼
オールステンレスジャッキ(ラチェット式)
ワーゼフ¥42,980~税込¥47,278~1個(1個)6日以内出荷耐食性・耐久性に優れたオールステンレス製のラボジャッキです。天板の高さが自由に調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。材質ステンレスSUS304
オールステンレスジャッキ(ノブ式)
ワーゼフ¥29,980~税込¥32,978~1個(1個)6日以内出荷耐食性・耐久性に優れた、オールステンレス製のラボジャッキです。側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を適度な高さに使用するのに便利です。材質ステンレスSUS304
精密ラボジャッキ
ツクモ工学¥62,980~税込¥69,278~1個52日以内出荷・精密ラボジャッキは、移動ガイドにパンタグラフ式を採用し、重量物の高さ調整ができるラボジャッキです。・ハンドルを回転することにより、ステージ面を垂直移動できます。・クランプ又はロックネジ(ハンドル付近)にて、昇降動作の固定・開放をします。・ステージ面のM4タップ(ピッチ 25mm)を利用して、機器を取り付けられます。・材質は、黒アルマイト仕上げのアルミ製で、機構部は真鍮製、ステンレス製です。用途・機器・装置類を静置して、昇降の調整をする用途。・実験や測定のセッティングにご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応移動精度(mm)平行度 0.1
小型精密ラボジャッキ
ツクモ工学¥62,980~税込¥69,278~1個42日以内出荷・小型精密ラボジャッキは、移動ガイドにパンタグラフ式を採用し、高さを微調整するラボジャッキです。・ハンドル回転により垂直方向の移動をします。マイクロメータヘッドレベルのネジピッチ0.5mmを採用し微調整を可能にしています。・クランプ(ハンドル付近)にて、昇降動作の固定・開放をします。・ステージ面のタップ穴を利用して、各種の機器(精密ステージなど)を取り付けられます。・操作時の調整ハンドルの位置が変わらないため、組込用途にも最適です。用途・機器・装置類の静置、及び昇降調整。・実験や測定のセッティング。・自前設計の装置への組込利用。RoHS指令(10物質対応)対応移動精度(mm)平行度 0.1
ラボラトリージャッキ
アズワン¥40,900税込¥44,9901台翌々日出荷スムーズな上下昇降で様々な実験の補助に役立ちます。天板はステンレス製で耐薬品性に優れています。付属品ラチェットスパナ材質天板・座/SUS304、その他/鉄タイプラチェット式静止荷重(kg)50天板寸法(mm)250×250最高高さ(mm)80最低高さ(mm)380アズワン品番1-4642-17
精密ラボジャッキ
ツクモ工学¥68,980~税込¥75,878~1台32日以内出荷ピッチ1mmネジによる微調整が可能です。 ハンドルを回転させる事により、ステージ面を垂直方向に移動させる事が可能です。 パンタグラフ式を採用しておりますので、ハンドル1回転に対する移動量は変化します。 実験、研究に。
小型精密ラボジャッキ
ツクモ工学¥65,980~税込¥72,578~1台32日以内出荷ピッチ0.5mmネジの採用による微調整が可能です。 オプションパーツとして、マグネット搭載が可能な着磁性プレートも用意しています。(別売り) 実験、研究に。
ラボジャッキ(天板ステンレスタイプ・ノブハンドル式)
TRUSCO¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷均等荷重をかけた状態で昇降ができる堅牢タイプです。実験中や作業中の架台の保持に活躍します。ノブタイプですので、簡単に昇降作業ができます。用途実験中や作業中の架台の保持に。材質フレーム:スチール、回転軸:ステンレス(SUS304)、天板、底板:ステンレス(SUS304)、ノブハンドル:樹脂均等荷重(kg)25
オートラボジャッキ リフト240
BOCHEM¥627,000税込¥689,7001台22日以内出荷付属のリモコンで、クリーンベンチ等の外部から遠隔操作が可能です。 本体には18-10スチールを使用しているため堅牢です。 リミットスイッチで最大高さを設定可能です。材質天板・本体/18-10スチール、ベローズ/フッ素樹脂寸法(mm)240×240×120(最大300)質量(kg)6高さ(mm)(最大)300電源(V)100~240(50/60Hz)、Output:24耐荷重(kg)25天板寸法(mm)240×240昇降速度(m/分)0.18アズワン品番4-2946-01
ビッグ・ラボジャッキ
アズワン¥149,000税込¥163,9001個当日出荷大型・高耐荷重のラボジャッキです。 ノブとハンドルの2種類の方法で昇降できます。 重たい物を載せても昇降用2分割ハンドルを使用すれば、労力が軽減されます。付属品高荷重昇降用2分割ハンドル材質天板・座/SUS304、ジャッキ/スチール(メッキ加工)、ノブ/フェノール樹脂寸法(mm)500×565×115質量(kg)20耐荷重(kg)300天板寸法(mm)500×500アズワン品番3-633-11昇降範囲(mm)115~360
アルミ製ラボリフト CLR-LBLFTAシリーズ
オーハウス¥19,980~税込¥21,978~1個61日以内出荷から91日以内出荷優れたた安定性および耐久性上部および底部デッキはアルマイト製。 内部サポートおよびドライブスクリューはステンレス製。 豊富なサイズ展開大型の調整ダイアルによるスムーズかつ高精度の高さ調整が可能。材質アルミ
取付サポートジャッキ フラットタイプ JTシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥96,980~税込¥106,678~1個21日以内出荷重たいバルブ等の取り付け・取り外しをサポートする、キャスター付きジャッキです。幅(mm)345高さ(mm)150~344
EVA樹脂マット付ラボジャッキ(ノブ式)
ケニス¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から3日以内出荷上下板がステンレス製(SUS430)で、EVA黒樹脂マット付のラボジャッキです。 上下板は角が丸加工されています。また、EVA黒樹脂マットにより台上でも横滑りしにくいため、安全にお使い頂けます。伸縮範囲(mm)75~250耐荷重(kg)27材質上下板:ステンレスSUS430 EVA黒樹脂マット付 ジャッキ部:鋼最高高さ(mm)250最低高さ(mm)75
ラボジャッキ(ノブ式)
ケニス¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷側面のハンドルで天板の高さが調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。材質上下板:ステンレスSUS304 その他:鋼
432mmサポートロッドキット
オーハウス¥5,498税込¥6,0481個30日以内出荷温度計クランプ、温度プローブ、フラスコおよびカラムクランプなどの器具を取り付けるための調整可能サポートスタンドの作成に最適用途デッキ寸法102×102mm以外のラボリフトに取付可付属品432mmステンレスロッド×1、ジャムナット×1、平ワッシャ×1ロッド径(Φmm)13
テラジャッキ
コクゴ¥55,980~税込¥61,578~1台7日以内出荷ラボジャッキの昇降移動は、ラチェットハンドルのレバー切り替えによるワンタッチ操作。ハンドル軸にスラストベアリングを取り付けてあるので、ラチェットハンドルを軽く上下に動かすだけで昇降します。横揺れが少なく、耐久性に優れており安定した昇降動作を繰り返し行えます。ステンレスタイプ(オールステンレス)材質ステンレス
ラボジャッキ用安全ストッパー
三商¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷ラボジャッキに取付けて、オイルバスなどの脱落防止に使用します。取付け位置を調節してお使い下さい。材質本体:真鍮(クロームメッキ)、止めネジ部:SUS303、つまみ:ユリア樹脂質量(g)30×4個
テラジャッキ ノブ式
三商¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。材質SUS304タイプスタンダードタイプ(天板、底板のみ)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼
ラボジャッキ ラチェット式
三商¥54,980税込¥60,4781個6日以内出荷スラストベアリング仕様です。静止荷重(kg)45最高高さ(mm)490最低高さ(mm)88寸法(mm)(上板×下板)300角×300角揚程(mm)88~490
ラボジャッキ ラチェット式
三商¥44,980税込¥49,4781個6日以内出荷静止荷重(kg)35最高高さ(mm)385最低高さ(mm)75寸法(mm)(上板×下板)250角×250角揚程(mm)75~385
シリコンゴム付ジャッキ
三商¥24,980~税込¥27,478~1個6日以内出荷天板にシリコンゴムが装着してあり、クッションや滑り止めの効果があります。材質本体:SUS430、ノブ:鉄+亜鉛メッキ・ベークライト静止荷重(kg)27最高高さ(mm)250最低高さ(mm)75揚程(mm)75~250
ラボジャッキ ノブ式
三商¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷静止荷重(kg)45最高高さ(mm)490最低高さ(mm)88仕様スラストベアリング仕様寸法(mm)(上板×下板)300角×300角揚程(mm)88~490
テラジャッキ ステンレスタイプ
三商¥49,980~税込¥54,978~1個6日以内出荷横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。材質SUS304タイプステンレスタイプ材質(ベアリング)ステンレス製
テラジャッキ ステンレスタイプ
三商¥55,980~税込¥61,578~1個6日以内出荷横ゆれの少ない安定した上下動です。軽いハンドル操作でスムーズに昇降します。天板と底板のサイズが異なるので、使う用途によって上下逆にして使い分けて下さい(30-30と40-40は除く)。回転軸材質:モリブデン鋼SCM-435。材質SUS304タイプステンレスタイプ材質(ベアリング)ステンレス製