絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(2)
  • テラオカ(ANEX)(17)
  • TGK(東京硝子器械)(15)
  • 三商(14)
  • ワーゼフ(11)
  • ケニス(9)
  • オーハウス(8)
  • ツクモ工学(8)
  • コクゴ(5)
  • スイスボーイ(4)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • TRUSCO(2)
  • ユニバーサル(2)
  • BOCHEM(2)
  • 東正車輛(1)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
  • IKA(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
  • climbing(クライミング)(1)
耐荷重(kg)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 27(1)
  • 50(4)
  • 300(1)
最高高さ(mm)
  • 80(1)
  • 132(1)
  • 142(1)
  • 245(2)
  • 250(1)
  • 495(2)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(10)
最低高さ(mm)
  • 56(1)
  • 75(3)
  • 90(2)
  • 380(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐荷重(kg)から絞り込む
15(2)
20(2)
25(2)
27(1)
50(4)
300(1)
ラボラトリージャッキ アズワンラボラトリージャッキアズワン
10,500税込11,550
1個
当日出荷
昇降が速い2条ネジを採用していますので、ノブ1回転で約45mm昇降できます。
タイプノブ式伸縮範囲(mm)75~245材質天板・座/ステンレス(SUS304)、その他/鉄耐荷重(kg)20最高高さ(mm)245最低高さ(mm)75
ラボラトリージャッキ アズワンラボラトリージャッキアズワン
8,490税込9,339
1台
当日出荷
材質天板・座/SUS304、その他/鉄
コーティングラボジャッキ アズワンコーティングラボジャッキアズワン(1件のレビュー)
14,000税込15,400
1台
当日出荷
昇降が速い2条ネジを採用していますので、ノブ1回転で45mm位の昇降ができます。フッ素樹脂で天面をコーティングしています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質天板・座/ステンレス(SUS420)タイプノブ式(2条ネジ式)耐荷重(kg)20(静止荷重)伸縮範囲(mm)75~245表面処理フッ素樹脂コーティング最高高さ(mm)245最低高さ(mm)75
EVA黒マット付きラボジャッキ アズワンEVA黒マット付きラボジャッキアズワン
17,100税込18,810
1個
当日出荷から10日以内出荷
上下板にEVA樹脂の黒マットを張り付けてあり、対象物に対してクッションと滑り止めの役割を果たします。
材質ベース・天板/SUS430+EVA樹脂(黒)、パンタグラフ/アルミニウム、ノブ/ベークライト、ネジ/鉄耐荷重(kg)(静止)25、(駆動)10伸縮範囲(mm)75~250
ラボラトリージャッキ アズワンラボラトリージャッキアズワン
40,900税込44,990
1台
翌々日出荷
スムーズな上下昇降で様々な実験の補助に役立ちます。天板はステンレス製で耐薬品性に優れています。
付属品ラチェットスパナ材質天板・座/SUS304、その他/鉄タイプラチェット式静止荷重(kg)50天板寸法(mm)250×250最高高さ(mm)80最低高さ(mm)380アズワン品番1-4642-17
ラボジャッキ CH0642シリーズ アズワンラボジャッキ CH0642シリーズアズワン
13,900税込15,290
1個
当日出荷
軽量で、スクリュー構造により、スムーズに位置合わせができます。 堅牢で、耐荷重性能に優れています。
材質スチール耐荷重(kg)25伸縮範囲(mm)60~250
ビッグ・ラボジャッキ アズワンビッグ・ラボジャッキアズワン
149,000税込163,900
1個
10日以内出荷
大型・高耐荷重のラボジャッキです。 ノブとハンドルの2種類の方法で昇降できます。 重たい物を載せても昇降用2分割ハンドルを使用すれば、労力が軽減されます。
付属品高荷重昇降用2分割ハンドル材質天板・座/SUS304、ジャッキ/スチール(メッキ加工)、ノブ/フェノール樹脂寸法(mm)500×565×115質量(kg)20耐荷重(kg)300天板寸法(mm)500×500アズワン品番3-633-11昇降範囲(mm)115~360
コーティングラボジャッキ アズワンコーティングラボジャッキアズワン
10,900税込11,990
1個
当日出荷
SUS製天板にフッ素コートをすることで、より耐薬性を高めました。
材質天板・座/SUS420
ジャッキ用オイル アズワンジャッキ用オイルアズワン
2,990税込3,289
1本(250mL)
当日出荷
油圧ジャッキの補充用オイルです。(ハイプレッシャージャッキ、小型熱プレス機専用)
仕様動粘度(mm):32.62/s(at40℃)容量(mL)250主成分潤滑油基油・潤滑油添加剤アズワン品番3-8689-01
ラボジャッキ用ホルダー アズワンラボジャッキ用ホルダーアズワン
9,590税込10,549
1式
当日出荷から翌々日出荷
お持ちのラボジャッキに直接取り付けることができる固定用追加天板です。4種のスプリング長(オプション)でカスタマイズが可能です。スプリングを取回す事により、ジャッキの上のビーカーや三角フラスコなどの転倒を防止します。固定用L字金具には複数の穴が開いており、スプリングを取り付ける場所を変えることによりスプリング強度を微調整することが可能です。オプション品のスプリングを追加する事により、丸底フラスコの固定やより強固な固定などバリエーションを増やすことが可能です。
ハイプレッシャージャッキ アズワンハイプレッシャージャッキアズワン
412,000税込453,200
1個
当日出荷
油圧で作動しますので加重が容易です。 メーターは2針で遺留式※1ですので、容易な試験機として使用できます。※1例…破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。 サンプルの破壊試験に適しています。
ストローク(mm)0~150寸法(mm)410×394×560質量(kg)57電源無し※プレート寸法(mm)(有効幅)200×150アズワン品番1-313-02圧力計デジタル表示(ピークホールド機能付き)加重(t)0~15
シリコンマット付きラボジャッキ アズワンシリコンマット付きラボジャッキアズワン
21,900税込24,090
1個
翌々日出荷
上下板がシリコンゴムでカバーされているため、横滑りがしにくくガラス容器等を載せたときの落下防止になります。
材質上下板:SUS430(シリコンマット付(ブルー))耐荷重(kg)27伸縮範囲(mm)75~250最高高さ(mm)250最低高さ(mm)75
オートラボジャッキ アズワンオートラボジャッキアズワン
2,120税込2,332
1枚
当日出荷
種別(ハイスピード) シリコンシート(1枚)サイズ(mm)200×200 t=1.0アズワン品番3-6776-12
オートラボジャッキ アズワンオートラボジャッキアズワン
15,800税込17,380
1個
翌々日出荷
手に持ちやすいコンパクトタイプで、オートラボジャッキLJS-100(2-7818-01)にも使用可能です。
種別(ハイスピード) リモートスイッチアズワン品番3-6776-11
オートラボジャッキ アズワンオートラボジャッキアズワン
117,000税込128,700
1個
欠品中
ジャッキの下にコントロールユニットを設けていますので、机上での場所を取りません。上下昇降(150mm)がハイスピードに動作します(約20秒)。
種別(ハイスピード)アズワン品番3-6776-01商品タイプレンタル品はこちら
ラボジャッキ用ホルダー用 アズワンラボジャッキ用ホルダー用アズワン
1,240税込1,364
1式(2本)
翌々日出荷から12日以内出荷
丸底フラスコの固定やより強固な固定などバリエーションを増やすことが可能です。
ラボジャッキ用ホルダー用 アズワンラボジャッキ用ホルダー用アズワン
3,890税込4,279
1式
当日出荷
固定用L字金具には複数の穴が開いており、スプリングを取り付ける場所を変えることによりスプリング強度を微調整することが可能です。
種別L字金具×4個+固定用ローレット×5個アズワン品番3-6766-11
オートラボジャッキ アズワンオートラボジャッキアズワン
11,700税込12,870
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
コーティングラボジャッキ アズワンコーティングラボジャッキアズワン
49,900税込54,890
1台
翌々日出荷
付属品ラチェットスパナ材質天板・座/SUS420、その他/鉄質量(kg)5.2タイプラチェット式耐荷重(kg)50天板寸法(mm)250×250最高高さ(mm)495最低高さ(mm)90アズワン品番1-4641-17
ラボジャッキ