絞り込み
長さ(mm)
取付穴形状
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・クロニッケル・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒クロメート・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25
ブランド
NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・TRUSCO・ハーフェレ・大阪魂
「ねじの呼び」から絞り込む

(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)(3件のレビュー)¥209~税込¥230~1袋(20本)当日出荷頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状超極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)超低頭ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂(14件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)当日出荷材質ステンレスねじピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.6寸法D(mm)Φ5.5頭部形状超低頭穴の形状十字穴ねじの呼びM3
超低頭小ねじ(ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥839税込¥9231セット(16本)ほか当日出荷頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。材質ステンレス(SUS-XM7)頭部形状超低頭強度区分A2-50相当
極低頭キャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂(17件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(3個)ほか当日出荷材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状極低頭寸法K(mm)1.5ねじ山種類メートル並目
ステンレス超極低頭小ねじ
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1パック(6本)ほか当日出荷頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工が出来ます。ねじと六角ナットとワッシャーのセット品です。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。用途施工面をフラットにしたい時に使用します。材質ステンレス十字穴番号2ねじの種類全ねじ頭部形状低頭
超低頭小ねじ(スチール)
TRUSCO(2件のレビュー)¥669税込¥7361セット(10本)ほか当日出荷頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。頭部形状超低頭強度区分4.8相当
ステンレス/黒 (+)低頭 VESAねじ
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥379税込¥4171袋(5本)当日出荷モニタースタンド・壁掛け金具を固定するのに最適なねじです。VESA75/VESA100規格対応ねじです。用途各種締結に使用。材質ステンレス長さ(mm)10ねじピッチ(mm)0.7ねじ径(mm)4ねじの種類全ねじ表面処理ブラック頭部形状低頭穴の形状十字穴呼径×L(mm)M4×10RoHS指令(10物質対応)対応
(+)超低頭ねじ(AHN(ステンレス/生地)
大阪魂(2件のレビュー)¥579税込¥6371パック(13本)当日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)長さ(mm)4ねじピッチ(mm)0.4表面処理生地(または標準)頭部形状超低頭穴の形状十字穴ねじの呼びM2
SFB フランジ付きボタンボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SCM435頭部形状フランジ付きボタン
3カ-W +チョウテイトウネジ(AHN2
大阪魂¥667税込¥7341袋(140個)当日出荷ピッチ(mm)0.4寸法H(mm)0.3寸法D(Φmm)3.4表面処理3価ホワイト頭部形状超低頭ねじ寸法M#0ねじの呼びM2
極低頭キャップ (SCM435/クローム)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(3個)ほか当日出荷種別全ねじ材質SCM435表面処理クローム頭部形状極低頭寸法K(mm)1.5ねじ山種類メートル並目
極低頭キャップ (SCM435/スズコバ)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥197~税込¥217~1パック(3個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質SCM435表面処理スズコバ頭部形状極低頭寸法K(mm)1.5ねじ山種類メートル並目
ニッケル+チョウテイトウネジ(AHN3
大阪魂¥667税込¥7341袋(68個)翌々日出荷長さ(mm)15ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.6寸法D(Φmm)5.5表面処理ニッケル頭部形状超低頭ねじ寸法M#1ねじの呼びM3
十字穴付き超極低頭ボルト用ビット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷十字穴付き超極低頭ボルト[[SEQ-TZB]][[SEQ-TBZ]]専用ビットです。 差込形状U6.3に対応しています。1袋入数(個)1
十字穴付き超極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥749~税込¥824~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷・頭部高さが極薄の十字穴付きボルト。・機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・十字穴にはQuaStixを採用。QuaStix対応の専用ビット「SKQB」を使用することで、トルク伝達が向上し、カムアウトを抑え十字穴の破損を軽減します。※通常の十字ビットでも取りつけ・取りはずし可能です。・表面処理の仕上がりの色を2種類から選択できます。用途<用途>。・機器・装置の省スペース化入数50
3カ-B +チョウテイトウネジ(AHN2
大阪魂¥667税込¥7341袋(113個)翌々日出荷長さ(mm)5ピッチ(mm)0.4寸法H(mm)0.3寸法D(Φmm)3.4表面処理3価ブラック頭部形状超低頭ねじ寸法M#0ねじの呼びM2
3カ-B +チョウテイトウネジ(AHN3
大阪魂¥667税込¥7341袋(114個)ほか翌々日出荷ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.6寸法D(Φmm)5.5表面処理3価ブラック頭部形状超低頭ねじ寸法M#1ねじの呼びM3
ユニクロ+チョウテイトウ(AHN3-CT
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(138個)ほか翌々日出荷から5日以内出荷十字穴番号#2寸法H(mm)0.95寸法D(mm)5.8表面処理ユニクロ頭部形状超低頭呼び径dM3
(+)超極低頭ねじ (鉄/三価めっき)(小袋)
OHSATO(大里)¥1,830~税込¥2,013~1袋(50本)当日出荷から翌々日出荷頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。用途各種締結に。材質/仕上鉄/三価めっき十字穴番号2番ねじピッチ1頭部形状超極低頭頭部径(Φmm)10頭部高さ(mm)1.2穴の形状十字穴ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
(+)超低頭ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1箱(2000個)翌々日出荷から5日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状超低頭穴の形状十字穴
プラケースラックコンテナ入り(+)超極低頭小ねじ(鉄/三価めっき)
OHSATO(大里)¥1,198~税込¥1,318~1箱(100本)翌々日出荷コンテナボックス形状のパーツケースに超極低頭小ねじ(鉄/三価めっき)を同封した商品です。パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。用途ねじの仕分けや整理に。材質鉄/三価めっき色パーツケース:赤頭部形状超極低頭寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)パーツケース:113×58×35RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目入数(本)ねじ:100
プラケースラックコンテナ入り(+)超極低頭小ねじ(ステンレス/SUSXM7)
OHSATO(大里)¥779~税込¥857~1箱(40本)ほか翌々日出荷コンテナボックス形状のパーツケースに超極低頭小ねじ(ステンレス)を同封した商品です。パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。用途ねじの仕分けや整理に。材質ステンレス/SUSXM7色パーツケース:赤頭部形状超極低頭寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)パーツケース:113×58×35RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
3B-ZEC (+)チョウテイトウ(AHN3-TP
大阪魂¥9,616税込¥10,5781セット(2000個)5日以内出荷十字穴番号1山数(25.4mmに付き)24表面処理3B-ZEC頭部形状超低頭寸法k(mm)0.7寸法m(mm)2.6穴の形状十字寸法dk(mm)5.5ねじの呼びd3
ユニクロ (+)チョウテイトウ(AHN3-TP
大阪魂¥5,452税込¥5,9971セット(2000個)5日以内出荷十字穴番号1山数(25.4mmに付き)24表面処理ユニクロ頭部形状超低頭寸法k(mm)0.7寸法m(mm)2.6穴の形状十字寸法dk(mm)5.5ねじの呼びd3
3カ-W +チョウテイトウ(AHN3-CT
大阪魂¥667税込¥7341袋(122個)翌々日出荷長さ(mm)4十字穴番号#2寸法H(mm)0.95寸法D(mm)5.8表面処理3価ホワイト頭部形状超低頭呼び径dM3
ノンクロ-B+チョウテイトウネジ(AHN3
大阪魂¥9,223税込¥10,1451袋(2000個)5日以内出荷長さ(mm)5ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.6寸法D(Φmm)5.5表面処理ノンクロ頭部形状超低頭ねじ寸法M#1ねじの呼びM3
ノンクロ-W+チョウテイトウネジ(AHN3
大阪魂¥7,487税込¥8,2361袋(2000個)5日以内出荷長さ(mm)5ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.6寸法D(Φmm)5.5表面処理ノンクロ頭部形状超低頭ねじ寸法M#1ねじの呼びM3
BC+チョウテイトウネジ(AHN3
大阪魂¥8,365税込¥9,2021袋(2000個)5日以内出荷長さ(mm)5ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.6寸法D(Φmm)5.5表面処理BC頭部形状超低頭ねじ寸法M#1ねじの呼びM3
クロメート+チョウテイトウネジ(AHN3
大阪魂¥5,918税込¥6,5101袋(2000個)5日以内出荷長さ(mm)5ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.6寸法D(Φmm)5.5表面処理クロメート頭部形状超低頭ねじ寸法M#1ねじの呼びM3
ユニクロ+チョウテイトウネジ(AHN3
大阪魂¥5,918税込¥6,5101袋(2000個)5日以内出荷長さ(mm)5ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.6寸法D(Φmm)5.5表面処理ユニクロ頭部形状超低頭ねじ寸法M#1ねじの呼びM3
ユニクロ+チョウテイトウネジ(AHN2
大阪魂¥5,787税込¥6,3661袋(2000個)5日以内出荷長さ(mm)8ピッチ(mm)0.4寸法H(mm)0.3寸法D(Φmm)3.4表面処理ユニクロ頭部形状超低頭ねじ寸法M#0ねじの呼びM2
クロニッケル+チョウテイトウネジ(AHN3
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(86個)ほか翌々日出荷ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.6寸法D(Φmm)5.5表面処理黒ニッケル頭部形状超低頭ねじ寸法M#1ねじの呼びM3
『小ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら