絞り込み
ねじの呼び
- M3(2)
- M4(4)
- M5(4)
- M6(2)
長さ(mm)
- 4(2)
- 6(3)
- 8(2)
- 10(5)
- 12(3)
- 15(2)
- 16(4)
- 20(4)
- 25(2)
- 30(4)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(2)
- SUSXM7(1)
- 鉄すべて(2)
- SWRCH(1)
頭部形状

低頭(7)

極低頭(4)

超極低頭(2)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(1)
- ユニクロ(1)
取付穴形状

十字穴(2)
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(4)
- 0.8(4)
- 1(2)
0.7(36山)・0.8・1
ねじ穴寸法
- No.2
- No.1(5)
ブランド
- OHSATO(大里)(3)
- TRUSCO(2)
- 大阪魂(2)
OHSATO(大里)・TRUSCO・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(2)
M4(4)
M5(4)
M6(2)

(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(20本)当日出荷頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状超極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
超低頭小ねじ(ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥839税込¥9231セット(8本)ほか当日出荷頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。材質ステンレス(SUS-XM7)頭部形状超低頭強度区分A2-50相当
ステンレス超極低頭小ねじ
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1パック(6本)ほか当日出荷頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工が出来ます。ねじと六角ナットとワッシャーのセット品です。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。用途施工面をフラットにしたい時に使用します。材質ステンレス十字穴番号2ねじの種類全ねじ頭部形状低頭
超低頭小ねじ(スチール)
TRUSCO(2件のレビュー)¥669税込¥7361セット(10本)ほか当日出荷頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。 皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。頭部形状超低頭強度区分4.8相当
(+)超極低頭ねじ (鉄/三価めっき)(小袋)
OHSATO(大里)¥1,830~税込¥2,013~1袋(50本)当日出荷から翌々日出荷頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。用途各種締結に。材質/仕上鉄/三価めっき十字穴番号2番ねじピッチ1頭部形状超極低頭頭部径(Φmm)10頭部高さ(mm)1.2穴の形状十字穴ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-W +チョウテイトウ(AHN3-CT
大阪魂¥667税込¥7341袋(122個)翌々日出荷長さ(mm)4十字穴番号#2寸法H(mm)0.95寸法D(mm)5.8表面処理3価ホワイト頭部形状超低頭呼び径dM3
ユニクロ+チョウテイトウ(AHN3-CT
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(138個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷十字穴番号#2寸法H(mm)0.95寸法D(mm)5.8表面処理ユニクロ頭部形状超低頭呼び径dM3