絞り込み
ブランド
  • Thermo Scientific Nalgene
  • アズワン(197)
  • TGK(東京硝子器械)(38)
  • 新光化成(35)
  • 三商(23)
  • 東洋リビング(22)
  • サンプラテック(19)
  • トーリ・ハン(16)
  • 日本理化学器械(NRK)(13)
  • フロン工業(11)
  • SIBATA(柴田科学)(9)
  • コスモスビード(9)
  • JEIO TECH(9)
  • BRAND(8)
  • Kartell(カルテル)(6)
  • ナリカ(6)
  • (4)
  • DURAN(4)
  • TARSONS(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 透明標準設計デシケーター Thermo Scientific Nalgene

    透明標準設計デシケーター

    Thermo Scientific Nalgene
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    USPClassVI。94.8kPaの減圧状態を24時間維持可能。接合部はシリコン製のO-リングによって密閉(グリース不要)。内径6.35~9.53mm(1/4~3/8インチ)のチューブに適合。フタと本体の両方にコックをもつ。コックは交換または取り外しでき、使用しない場合はキャップの取り付けが可能。別売りのデシケータープレート(製品番号5312-0230PK)が適合。オートクレーブ不可
    仕様●材質●▼本体・フタ:PC●▼キャップ:TPE●全体の高さ(mm):329●内部の最大高さ(mm):195●外径(mm):280●内径(mm):251●※ストップコック(製品番号715311-0011)があります。●※デシケーターカバー(製品番号715311-0250)があります。●※製品を有機溶剤やその蒸気にさらさないでください。●入数:1個×1包高さ(mm)329材質(本体)ポリカーボネート内高(mm)195アズワン品番65-5642-28
  • デシケータープレート Thermo Scientific Nalgene

    デシケータープレート

    Thermo Scientific Nalgene
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    オートクレーブ可。磁器製に比べ耐熱性があり、非付着性ガラスが金属に焼き付け。4分割されたプレートの各部分に番号がプリントされており、位置の確認が可能。製品番号5309-0250、5310-0250と5311-0250に適合
    仕様●材質:(本体)セラミック-金属合金●直径(mm):230●入数:1個×1包材質(本体)セラミックアズワン品番65-5642-29
  • デシケーター 149mm ストップコップなし Thermo Scientific Nalgene

    デシケーター 149mm ストップコップなし

    Thermo Scientific Nalgene
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    USPClassVI。オートクレーブ可。接合部はグリースで密閉(ガスケット不要)。酸を含む一般的な乾燥剤に対しても耐性あり。アルミニウム製プレート付き
    仕様●材質●▼本体・ストップコック:PP●▼フタ:PC●▼プラグ:TFE●ストップコップの有無:なし●全体の高さ(mm):149●内部の最大高さ(mm):87●外径(mm):181●内径(mm):149●※濃酸の乾燥剤はご使用になれません。繰り返しのオートクレーブは製品の寿命を縮めます。密封状態でのオートクレーブ不可。●入数:1個×1包アズワン品番65-5642-27
  • デシケーターキャビネット 5317シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    デシケーターキャビネット 5317シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    93,980税込103,378
    1個
    63日以内出荷
    無水吸湿性の生体化合物や化学化合物、電子アセンブリなどの保管用。ネオプレン製のドアガスケットは、密封を保証。ドアはステンレス製のラッチ二つ(大きなサイズでは三つ)と全面ヒンジで固定。取り外し可能な片口トレイが固体乾燥剤を保持。棚は取り外し可能で調整可能、かつ空気の流れを最大化する通気口付き
  • デシケーター 246mm Thermo Scientific Nalgene

    デシケーター 246mm

    Thermo Scientific Nalgene
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    USP Class VI。接合部はグリースで密閉(ガスケット不要)。酸を含む一般的な乾燥剤に対しても耐性あり。別売りのデシケータープレート(製品番号5312-0230PK)が適合

保存/デシケーター』には他にこんなカテゴリがあります

デシケーター類