絞り込み
ブランド
  • Thermo Scientific Nalgene
  • モノタロウ(26)
  • アズワン(3,230)
  • Merck(メルクミリポア)(1,152)
  • TGK(東京硝子器械)(892)
  • 三商(798)
  • tantore(771)
  • フロンケミカル(650)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(619)
  • ケニス(584)
  • アラム(363)
  • 武藤化学(338)
  • 日本理化学器械(NRK)(332)
  • シグマアルドリッチ(328)
  • エスコ(312)
  • ナリカ(299)
  • コクゴ(298)
  • 林純薬工業(289)
  • フロン工業(273)
  • ユニバーサル(263)
  • アイシス(186)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動式真空ポンプ 6132シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    手動式真空ポンプ 6132シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 洗浄瓶 2405シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    洗浄瓶 2405シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    10,980税込12,078
    1箱(1包×4本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    USP Class VI。液漏れ防止構造。オートクレーブ可能かつ低温(0~5℃)で使用できるPPCO製。キャップとノズルは一体成形で、ボトルを押したときでもノズルとキャップがぴったりとフィット。液の流出量を増やすためにノズル先端の切断が可能
  • NBクライオバイアル 1000個×1包入 5012シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    NBクライオバイアル 1000個×1包入 5012シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    91,980税込101,178
    1ケース(1包×1000個)
    93日以内出荷
    独自のリークテスト実施済み | 優れた滅菌性(SAL10^-6)、USP Class VI、パイロジェンフリー、細胞無毒性、DNase/RNaseフリー、自立型、滅菌済、アウターキャップタイプのみ、使い切りに便利な小包装
  • Nalgene クライオバイアル バーコード 滅菌 5001シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    Nalgene クライオバイアル バーコード 滅菌 5001シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    35,980税込39,578
    1ケース(20包×20個)ほか
    93日以内出荷
    バーコードの下にヒューマンリーダブル(目視可能文字)を表示、USP Class VI、パイロジェンフリー、細胞無毒性、DNase/RNaseフリー、自立型、滅菌済、バーコードは優れた化学薬品耐性(確認済み:IPA、 DMSO、 5%Bleach、 10%酢酸、10%水酸化ナトリウム)、優れた滅菌性(SAL10^-6)、書き込みスペース・目盛りなし
  • Nuncクライオチューブ 1.8mL INT バーコード 50個×9包入 Thermo Scientific Nalgene

    Nuncクライオチューブ 1.8mL INT バーコード 50個×9包入

    Thermo Scientific Nalgene
    53,980税込59,378
    1ケース(9包×50個)
    93日以内出荷
    バーコードの下にヒューマンリーダブル(目視可能文字)を表示、USP Class VI、パイロジェンフリー、細胞無毒性、DNase/RNaseフリー
  • NL クライオチューブ用ラッチラック 未滅菌 10個入 Thermo Scientific Nalgene

    NL クライオチューブ用ラッチラック 未滅菌 10個入

    Thermo Scientific Nalgene
    13,980税込15,378
    1ケース(10個)
    93日以内出荷
    Nunc インナーキャップタイプのクライオチューブを48本収納可能 、未滅菌、フタのロックが可能、積み重ね可能、SBS規格に準拠、オートメーション対応
    仕様●材質●▼ラック:PP●▼フタ:PC●1~1.8mLクライオチューブ用ユニバーサルラック●ラック高さ:54.6mm●入数:10●使用温度範囲:-196~121℃アズワン品番67-6599-62
  • マイクロチューブラック 1.5mL Thermo Scientific Nalgene

    マイクロチューブラック 1.5mL

    Thermo Scientific Nalgene
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    オートクレーブ可 各列と行に記号と数字が成形されているので、チューブの識別に便利 積み重ね可能
    仕様●材質:(本体)ResMer●適合チューブ容量(mL):1.5●色:白●列:4×6●サイズL×W×H(mm):143×90×52アズワン品番67-4506-80
  • NN クライオバンク用マニュアルスクリュードライバー Thermo Scientific Nalgene

    NN クライオバンク用マニュアルスクリュードライバー

    Thermo Scientific Nalgene
    6,899税込7,589
    1個
    93日以内出荷
    Nunc CryoBank/Bank-Itのチューブピッキングツール
    仕様●Nunc CryoBank/Bank-It用ピッキングツール●入数:1アズワン品番67-6599-70
  • Nalgene SYSTEM100 クライオバイアル 1.5mL バーコード滅菌 25個×20包入 Thermo Scientific Nalgene

    Nalgene SYSTEM100 クライオバイアル 1.5mL バーコード滅菌 25個×20包入

    Thermo Scientific Nalgene
    58,980税込64,878
    1ケース(20包×25個)
    93日以内出荷
    ガスケット付きキャップで気密性を向上 | 優れた滅菌性(SAL10^-6) USP Class VI パイロジェンフリー 細胞無毒性 DNase/RNaseフリー 滅菌済 バーコードの下にはヒューマンリーダブル(目視可能文字)を表示 SYSTEM100クライオボックス(製品番号5026-1010)を使用することで、 100本保存可能 遠心可能(最大遠心加速度:8000×g)
    仕様●材質●▼本体:PP●▼キャップ:HDPE●▼ガスケット:シリコン●使用容量(mL):1.5●外径(mm):12●高さ(mm):48●キャップタイプ:アウター●包装(個×包):25×20アズワン品番67-6599-73
  • 大型ロート 4262シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    大型ロート 4262シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    USP ClassVI。内側と外側の筋で、ろ過速度を高め、エアーロックを防止
    仕様●材質:(本体)HDPE●容量(L):1.9●ロート内径(mm):201●足外径(mm):23●足長さ(mm):89●全高(mm):245●入数:1個×1包アズワン品番65-5640-12
  • Unitary(TM) 薬品識別洗浄瓶 2436シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    Unitary(TM) 薬品識別洗浄瓶 2436シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    5,398税込5,938
    1箱(2本)
    7日以内出荷
    USP Class VI。本体とノズルが一体成形のため、内容物の飛散を防止。液体を充填しやすい広口キャップは通気孔付きでノズルからの液だれを防止。化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。カラーコードにより化学薬品の識別が容易
    仕様●材質●▼本体・ノズル:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):1000●対応化学薬品:アセトン●キャップカラー:赤●キャップタイプ:38●※製品の品質維持・保全のため、内容物の保管目的でのご使用はお避けください。内容物を入れたまま密封状態にならないようご注意ください。アセトンなど有機溶媒との接触が長時間になると材質の劣化がみられるため、ヒビ・変色などがあらわれた場合は、新しい製品への切り替えをお願いいたします。アズワン品番65-5637-10
  • Unitary(TM) 薬品識別洗浄瓶 2436シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    Unitary(TM) 薬品識別洗浄瓶 2436シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    6,698税込7,368
    1箱(2本)
    7日以内出荷
    USP Class VI。本体とノズルが一体成形のため、内容物の飛散を防止。液体を充填しやすい広口キャップは通気孔付きでノズルからの液だれを防止。化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。カラーコードにより化学薬品の識別が容易
    仕様●材質●▼本体・ノズル:LDPE●▼キャップ:PP●容量(mL):1000●対応化学薬品:蒸留水●キャップカラー:ナチュラル●キャップタイプ:38●※製品の品質維持・保全のため、内容物の保管目的でのご使用はお避けください。内容物を入れたまま密封状態にならないようご注意ください。アセトンなど有機溶媒との接触が長時間になると材質の劣化がみられるため、ヒビ・変色などがあらわれた場合は、新しい製品への切り替えをお願いいたします。アズワン品番65-5637-11
  • 大型ロート 4262シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    大型ロート 4262シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    USP ClassVI。内側と外側の筋で、ろ過速度を高め、エアーロックを防止
    仕様●材質:(本体)HDPE●容量(L):4.06●ロート内径(mm):258●足外径(mm):21●足長さ(mm):92●全高(mm):300●入数:1個×1包アズワン品番65-5640-13
  • 薬品識別安全ラベルセット 1箱 25枚×1包入 Thermo Scientific Nalgene

    薬品識別安全ラベルセット 1箱 25枚×1包入

    Thermo Scientific Nalgene
    23,980税込26,378
    1箱(1包×25枚)
    7日以内出荷
    ラベル保護シール付属。※物質安全データシート(MSDS)などを参照し、正しい表示コードをご記入ください。洗浄瓶のラベルのカスタマイズ用
    仕様●材質:(本体)ポリオレフィンアズワン品番65-5643-31
  • 透明標準設計デシケーター Thermo Scientific Nalgene

    透明標準設計デシケーター

    Thermo Scientific Nalgene
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    USPClassVI。94.8kPaの減圧状態を24時間維持可能。接合部はシリコン製のO-リングによって密閉(グリース不要)。内径6.35~9.53mm(1/4~3/8インチ)のチューブに適合。フタと本体の両方にコックをもつ。コックは交換または取り外しでき、使用しない場合はキャップの取り付けが可能。別売りのデシケータープレート(製品番号5312-0230PK)が適合。オートクレーブ不可
    仕様●材質●▼本体・フタ:PC●▼キャップ:TPE●全体の高さ(mm):329●内部の最大高さ(mm):195●外径(mm):280●内径(mm):251●※ストップコック(製品番号715311-0011)があります。●※デシケーターカバー(製品番号715311-0250)があります。●※製品を有機溶剤やその蒸気にさらさないでください。●入数:1個×1包高さ(mm)329材質(本体)ポリカーボネート内高(mm)195アズワン品番65-5642-28
  • ボトルラック PC Thermo Scientific Nalgene

    ボトルラック PC

    Thermo Scientific Nalgene
    15,980税込17,578
    1個
    63日以内出荷
    500mLサイズの丸型ボトル、角型ボトルを8本まで収納可能。USPClassVI。オートクレーブ可。ハンドルはラック内部にたたみ入れ可能で保管に便利。ハンドル収納時の高さは165mm
    仕様●材質:(本体)PC●サイズL×W×H(mm):330×194×229(高さはハンドルを含む値です。)●列:4×2●未滅菌●※ポリカーボネートは他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度が低下します。繰り返しご使用される際はご注意のうえご使用ください。品質維持のため短いサイクルでの新品への切り替えをおすすめいたします。アルカリ性物質・薬品などの接触・ご使用はお避けください。●入数:1個×1包アズワン品番65-5645-96
  • パラフィルムディスペンサー Thermo Scientific Nalgene

    パラフィルムディスペンサー

    Thermo Scientific Nalgene
    17,980税込19,778
    1個
    63日以内出荷
    約100mmパラフィルムは1個、約50mmパラフィルムは2個収納可能
    仕様●材質:アクリル●サイズL×W×H(mm):152×121×152●※パラフィルムをカットするためのカッターなどは付属していません。取り出したパラフィルムはハサミなどで切ってご使用ください。●入数:1個×1包アズワン品番65-5642-38
  • デシケータープレート Thermo Scientific Nalgene

    デシケータープレート

    Thermo Scientific Nalgene
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    オートクレーブ可。磁器製に比べ耐熱性があり、非付着性ガラスが金属に焼き付け。4分割されたプレートの各部分に番号がプリントされており、位置の確認が可能。製品番号5309-0250、5310-0250と5311-0250に適合
    仕様●材質:(本体)セラミック-金属合金●直径(mm):230●入数:1個×1包材質(本体)セラミックアズワン品番65-5642-29
  • デシケーター 149mm ストップコップなし Thermo Scientific Nalgene

    デシケーター 149mm ストップコップなし

    Thermo Scientific Nalgene
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    USPClassVI。オートクレーブ可。接合部はグリースで密閉(ガスケット不要)。酸を含む一般的な乾燥剤に対しても耐性あり。アルミニウム製プレート付き
    仕様●材質●▼本体・ストップコック:PP●▼フタ:PC●▼プラグ:TFE●ストップコップの有無:なし●全体の高さ(mm):149●内部の最大高さ(mm):87●外径(mm):181●内径(mm):149●※濃酸の乾燥剤はご使用になれません。繰り返しのオートクレーブは製品の寿命を縮めます。密封状態でのオートクレーブ不可。●入数:1個×1包アズワン品番65-5642-27
  • 安全廃棄ロート 6378シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    安全廃棄ロート 6378シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    1個
    欠品中
    USP Class VI。エア抜きのベントシステム(0.45μmPTFEフィルター付き)。ネック部分に取り外し可能なスクリーンあり、スターラーなど捕捉。溶媒、化学薬品、生物学的廃棄物に使用可能。適合キャップタイプのNalgeneボトルに装着可能。オートクレーブ不可
  • Unwire(TM) フロートマイクロチューブラック 5974シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    Unwire(TM) フロートマイクロチューブラック 5974シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    6,798税込7,478
    1箱(1包×4個)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    卓上使用時はチューブの先端が実験台に触れない。上面に文字と番号が成形されているのでサンプルの識別が容易
  • Unwire(TM) チューブラック(ハーフ・ResMer) 5972シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    Unwire(TM) チューブラック(ハーフ・ResMer) 5972シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    USP Class VI。アイスバスやウォーターバスの中で浮かない。繰り返しオートクレーブ可
  • Unwire(TM) チューブラック(ResMer) 5970シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    Unwire(TM) チューブラック(ResMer) 5970シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    USP Class VI。オートクレーブ可
  • スラントラック(PC) 5935シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    スラントラック(PC) 5935シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    USP Class VI。オートクレーブ可。ラック全体を5°または20°に傾斜させることが可能。記号と数字表示で、試験管の位置確認が容易。積み重ね可能。ウォーターバス内で浮かない
  • チューブラック(PP) 5930シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    チューブラック(PP) 5930シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    10,919税込12,011
    1個
    7日以内出荷から63日以内出荷
    USP Class VI。持ち運びに便利なハンドル付き。上面に番号が表示されているのでサンプルの識別が容易。オートクレーブ不可
  • チューブラック(PC) 5929シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    チューブラック(PC) 5929シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷から63日以内出荷
    USP Class VI。オートクレーブ可。上面に番号が表示されているのでサンプルの識別が容易。4℃以下の環境でも使用可能。ウォーターバス内で浮かない
  • デシケーターキャビネット 5317シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    デシケーターキャビネット 5317シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    93,980税込103,378
    1個
    63日以内出荷
    無水吸湿性の生体化合物や化学化合物、電子アセンブリなどの保管用。ネオプレン製のドアガスケットは、密封を保証。ドアはステンレス製のラッチ二つ(大きなサイズでは三つ)と全面ヒンジで固定。取り外し可能な片口トレイが固体乾燥剤を保持。棚は取り外し可能で調整可能、かつ空気の流れを最大化する通気口付き
  • デシケーター 246mm Thermo Scientific Nalgene

    デシケーター 246mm

    Thermo Scientific Nalgene
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    USP Class VI。接合部はグリースで密閉(ガスケット不要)。酸を含む一般的な乾燥剤に対しても耐性あり。別売りのデシケータープレート(製品番号5312-0230PK)が適合
  • 分析ロート(PP) 4250シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    分析ロート(PP) 4250シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    5,398税込5,938
    1箱(1包×4個)ほか
    6日以内出荷から63日以内出荷
    USP Class VI。オートクレーブ可。外側の筋でエアーロックを防止
  • Unitary(TM) 薬品識別洗浄瓶 2436シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    Unitary(TM) 薬品識別洗浄瓶 2436シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    8,298税込9,128
    1箱(4本)
    5日以内出荷から63日以内出荷
    USP Class VI。本体とノズルが一体成形のため、内容物の飛散を防止。液体を充填しやすい広口キャップは通気孔付きでノズルからの液だれを防止。化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。カラーコードにより化学薬品の識別が容易
  • 薬品識別洗浄瓶 2425シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    薬品識別洗浄瓶 2425シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    9,998税込10,998
    1箱(5本)ほか
    7日以内出荷
    USP Class VI。化学薬品の名称、国際化学協会による化学式、CAS番号を表記。カラーコードにより化学薬品の識別が容易。通気孔付きキャップでノズルからの液だれ防止
  • カラーコード洗浄瓶 2422シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    カラーコード洗浄瓶 2422シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    7,198税込7,918
    1箱(1包×6本)
    5日以内出荷
    USP Class VI。Nalgene 薬品識別安全ラベル(製品番号6316-1000PK)によりカスタマイズ可能。液の流出量を増やすためにノズル先端の切断が可能。キャップとノズルは一体成形で、ボトルを押したときでもノズルとキャップがぴったりとフィット
  • 広口洗浄瓶 2407シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    広口洗浄瓶 2407シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    3,898税込4,288
    1箱(1包×2本)ほか
    6日以内出荷
    USP Class VI。液漏れ防止構造。液体を充填しやすい広口キャップ。キャップとノズルは一体成形で、ボトルを押したときでもノズルとキャップがぴったりとフィット。液の流出量を増やすためにノズル先端の切断が可能
  • Unitary(TM) 洗浄瓶 Thermo Scientific Nalgene

    Unitary(TM) 洗浄瓶

    Thermo Scientific Nalgene
    4,198税込4,618
    1箱(1包×2本)ほか
    5日以内出荷から63日以内出荷
    USP Class VI。本体とノズルが一体成形。液体を充填しやすい広口キャップ
  • エコノミー洗浄瓶 2401シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    エコノミー洗浄瓶 2401シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    4,398税込4,838
    1箱(1包×6本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    USP Class VI。キャップとノズルは一体成形で、ボトルを押したときでもノズルとキャップがぴったりとフィット。液の流出量を増やすためにノズル先端の切断が可能
  • 活栓付丸型カーボーイ LDPE Thermo Scientific Nalgene

    活栓付丸型カーボーイ LDPE

    Thermo Scientific Nalgene
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    一体成型の活栓取り付け口。10Lサイズ以上は1ガロン/5L単位のメモリとハンドル付。内径6.3~8.1mmのチューブが適合するアダプター付
    材質本体/LDPE、キャップ・活栓/PP、ガスケット/TPE、アダプター/HDPE
  • 強化ボトル HDPE 2125シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    強化ボトル HDPE 2125シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    19,980税込21,978
    1袋(6本)
    4日以内出荷
    真空ラインのトラップまたはビルトイン廃液システムに最適
    材質本体/HDPE、キャップ/PP容量(L)1アズワン品番64-7656-59
  • 広口角型ボトル PPCO 2110シリーズ Thermo Scientific Nalgene

    広口角型ボトル PPCO 2110シリーズ

    Thermo Scientific Nalgene
    15,980税込17,578
    1袋(12本)
    91日以内出荷
    液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。酸やアルコール類に使用できる。オートクレーブ可能
    材質本体/PPCO、キャップ/PP容量(mL)500アズワン品番64-7656-27
  • 薬品識別洗浄瓶 GHS準拠表示 Thermo Scientific Nalgene

    薬品識別洗浄瓶 GHS準拠表示

    Thermo Scientific Nalgene
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    GHSに準じた薬品情報がレーザーエッチングで記載(英文表記)。ノズルからの液漏れを防止
    ナチュラル容量(mL)500材質(本体)FEP材質(キャップ)ETFE
  • 薬品識別洗浄瓶 GHS準拠表示 Thermo Scientific Nalgene

    薬品識別洗浄瓶 GHS準拠表示

    Thermo Scientific Nalgene
    8,298税込9,128
    1袋(6本)
    3日以内出荷から46日以内出荷
    GHSに準じた薬品情報を記載(英文表記)。ノズルからの液漏れを防止
    容量(mL)500
研究関連用品・実験用必需品