絞り込み
ブランド
- 三商
- アズワン(16)
- ケニス(8)
- アルプ(7)
- SIBATA(柴田科学)(4)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- 東京エム・アイ商会(4)
- ヤマト科学(3)
- トミー精工(3)
- NICHIRYO(ニチリョー)(2)
- 栄研化学(2)
- SKメディカル電子(2)
- ADVANTEC(1)
- Thermo Fisher Scientific(1)
- TOMY(トミー精工)(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- アラム(1)
- タカゾノ(1)
- インターサイエンス(1)
- ブランドをもっと見る

オートクレーブ用消臭剤 パンシル剤
三商¥5,998税込¥6,5981セット(110錠)4日以内出荷内容量約20~32Lに対して、パンシル錠2錠程度入れるだけでオートクレーブ時の悪臭を除去します。植物から抽出した天然成分が活性炭の数倍の消臭力を発揮します。
ガラスビーズ滅菌器
三商¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷ガラスビーズを用いた滅菌器。省スペースで卓上に置いても邪魔になりません。バーナー等を使用せずに手軽に滅菌することができます。スピーディーな滅菌で作業性が向上します。シンプルな構造の為、誰でも簡単に操作することができます。一目で温度が確認できるデジタル表示方式。並ガラスのビーズ(Φ1.5~2.5mm)が300g標準付属しておりますので、すぐに使用することができます。過電流防止ヒューズ付。仕様滅菌温度到達時間:≦25分(室温~300℃)電源(V)AC110(50/60Hz)消費電力(W)120温度範囲(℃)100~300表示精度≦±5℃
サンバッグ クリア Lサイズ用ラック
三商¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷蓋付で足でペダルを踏むことにより自由に開閉できます。また、別売のアダプタを使用することでS、Mサイズにも適応します。
オートクレーブ用バック
三商¥19,980税込¥21,9781セット(100個)3日以内出荷丈夫なポリプロピレン製の2重バッグです。折たたみ式の便利なスタンドと合わせてご使用下さい。材質ポリプロピレン製寸法(mm)620×820
『滅菌/消毒機器用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 滅菌器/オートクレーブ
- 紫外線殺菌装置
- 滅菌缶/袋
- 滅菌表示テープ/ラベル