カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三商
- モノタロウ(7)
- アズワン(322)
- TGK(東京硝子器械)(94)
- ケニス(90)
- アイワ医科工業(77)
- エスコ(70)
- クリーンケミカル(58)
- エスエヌディ(56)
- 福井クラフト(32)
- ヴェルヴォクリーア(30)
- 本多電子(30)
- 椿本興業(24)
- ブランソン(22)
- ナリカ(21)
- 石井ブラシ産業(20)
- 高砂(20)
- コクゴ(18)
- ユーアイ化成(18)
- Thermo Fisher Scientific(17)
- ブランドをもっと見る

ラブバッグ
三商¥5,998~税込¥6,598~1セット(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷PP製オートクレーブ廃棄用バッグ。生物学的危険物の廃棄に最適です。耐熱性、耐久性、透明性で他に引けをとりません。132℃まで耐えられます。付属のバンドタイによって密封するためオートクレーブ後の液体のアガロースをもらしません(滅菌時は、指1本分のすき間を開けてバンドをとめ、オートクレーブ終了後に完全に閉めて廃棄します)。
回収セット
三商¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷吸引ポンプに取付けて廃液の回収処理に。ボトルは耐薬性に優れた、硬質1級硝子製(JR-1)。ポンプ保護用PTFEメンブレンフィルター付属。オートクレーブ滅菌可能。チューブがよれずにキャップを外せます。セット内容ソーレックスチューブ(Φ6×10mm)×3m、PTFE保護フィルター1個、穴アキキャップ1個容量(L)2L材質(キャップ)フェノール外蓋、PP内蓋、フッ素Oリング適合ポンプリニコン(R)真空ポンプLV-435A(推奨)
三商 木製メスフラスコラック
三商¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷メスフラスコ運搬・保管用の木製ラックです。。一度に複数のメスフラスコを運搬することは勿論、乾燥後のメスフラスコの保管にも適しています。。10ml・20ml・25mlは12個、50ml・100mlは6個入ります。。仕切板は、6個用と12個用の2種類が付属。メスフラスコのサイズに合せて、仕切板を組替えて使用できます。セット内容本体、6個用仕切板一式、12個用仕切板一式外形寸法(mm)215×145×135内径(Φmm)6マス60×60、12マス45×40内高(mm)85
卓上型超音波洗浄器
三商¥149,800~税込¥164,780~1台7日以内出荷から11日以内出荷マイコン制御により、常温~50℃で任意に温度設定ができます。 見やすく正確なデジタルタイマーを採用。周波数(kHz)38付属品スノコ、上フタ、電源コード(脱着式)材質本体:アルミ(アクリルコート)・ABS、槽内:ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hzタイマー最大60分(1分単位)温度設定常温~50℃
オートクレーブ用消臭剤 パンシル剤
三商¥5,998税込¥6,5981セット(110錠)4日以内出荷内容量約20~32Lに対して、パンシル錠2錠程度入れるだけでオートクレーブ時の悪臭を除去します。植物から抽出した天然成分が活性炭の数倍の消臭力を発揮します。
PPザル
三商¥349税込¥3841個3日以内出荷これで、サッと水切りができます。ボール(93-5136)とセットでお使い下さい。材質PP形状丸型高さ(mm)108直径(Φmm)204寸法(mm)Φ204×208×H108
ガラスビーズ滅菌器
三商¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷ガラスビーズを用いた滅菌器。省スペースで卓上に置いても邪魔になりません。バーナー等を使用せずに手軽に滅菌することができます。スピーディーな滅菌で作業性が向上します。シンプルな構造の為、誰でも簡単に操作することができます。一目で温度が確認できるデジタル表示方式。並ガラスのビーズ(Φ1.5~2.5mm)が300g標準付属しておりますので、すぐに使用することができます。過電流防止ヒューズ付。仕様滅菌温度到達時間:≦25分(室温~300℃)電源(V)AC110(50/60Hz)消費電力(W)120温度範囲(℃)100~300表示精度≦±5℃
卓上型超音波洗浄器
三商¥119,800~税込¥131,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷マイコン制御により、常温~50℃で任意に温度設定ができます。 見やすく正確なデジタルタイマーを採用。 キャビテーションの熱により、水温が設定温度より上昇する場合があります。
鉗子立用滅菌バッグ NSKシリーズ
三商¥26,980~税込¥29,678~1セット(500枚)6日以内出荷底に強化アルミフィルムを使用していて、先の鋭い鉗子を包装しても突き抜けません。ヒートシーラーで完全密閉され、使用するまで完全滅菌を保ち、感染防止効果が得られます。
滅菌ロールバッグ エースステリ
三商¥57,980~税込¥63,778~1セット(2巻)ほか6日以内出荷蒸気滅菌、EOガス滅菌、ホルマリン滅菌に対応します。滅菌処理時の圧力に耐える高強度設計です。滅菌後の細菌の侵入を防ぎ、長期間無菌状態を保持します。インジケーターインクの滅菌物への付着はありません。
滅菌パック ガゼットロールタイプ
三商¥39,980税込¥43,9781巻5日以内出荷オートクレーブ滅菌・EOG滅菌兼用。シール部の色が変化するので、シールの状態を目で確認できます。フィルムはプラスチックラミネートに特殊加工を施し、確実かつ最適なシール強度を実現します。横に折込みのマチがあるので、立体物を入れることができます。カストごと滅菌したい時に便利です。寸法(mm×m)(400×80)×100
PPボール 1.9L
三商¥499税込¥5491個3日以内出荷洗いものやザルの水切り用にぴったりです。ザル(93-5137)とセットでお使い下さい。材質PP形状丸型高さ(mm)92容量(L)1.9寸法(Φ×高さH)(mm)207×92
クリーンバスケットボトム
三商¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷開閉時に便利なスライド式のフタで壊れにくく丈夫です。取っ手が長く、機械への出し入れも楽にできます。スタッキング可能で、未使用時も効率的な収納ができます。材質SUS304(電解研磨処理)形状角型外形寸法(幅W×奥行D)(mm)345×310網目(mm)2.38
折りたたみ式ステンバスケット
三商¥16,980~税込¥18,678~1個6日以内出荷積み重ねができるので、収納時のスペースが激減します。折りたたみは簡単。組立てもワンタッチです。材質SUS304形状角型高さ(mm)200網目(mm)10
ドライラックラボ
三商¥9,798税込¥10,7781個6日以内出荷ガラス器具の自然乾燥に便利なラックです。最大で試験管は20本、フラスコは18本掛けられます。フック部分はスチールにポリコーティングが施されています。材質(小物用バスケット・水受けバット)PP内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(小物用バスケット)250×80×48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×220×415外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(水受けバット)390×300×45
SSピペット滅菌器用傾斜スタンド
三商¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷クリーンベンチ内での作業にとても便利です。適合滅菌器:8-30(92-0654)、8-40(92-0655)材質ステンレス寸法(mm)95×280×H160
サンバッグ クリア Lサイズ用ラック
三商¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷蓋付で足でペダルを踏むことにより自由に開閉できます。また、別売のアダプタを使用することでS、Mサイズにも適応します。
オートクレーブ用バック
三商¥19,980税込¥21,9781セット(100個)3日以内出荷丈夫なポリプロピレン製の2重バッグです。折たたみ式の便利なスタンドと合わせてご使用下さい。材質ポリプロピレン製寸法(mm)620×820