8ページ目: スターラー
冷却・加熱しながらの撹拌が可能です。安定した低回転が可能です。ボリュームを回して回転数を変更できます。
仕様冷却・加熱方式:ペルチェ素子
質量(kg)3.5
回転数(min-1[r.p.m])50~1150
プレート寸法(mm)100×100
モーターDCブラシモーター
電源コード(m)3Pアース付きコード/2.5
温度センサーK熱電対
材質(プレート)アルミニウム(A6063)
温度制御方式PID制御
電源(AC100V)50/60Hz
撹拌容量(mL)1000
本体サイズ(mm)160×261×120
タイマー設定ONタイマー、OFFタイマー、SVスタート
温度設定範囲(℃)室温/-20~60
アズワン品番4-3760-01
1個
¥173,000
税込¥190,300
欠品中
1本
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
1セット
¥579,800
税込¥637,780
4日以内出荷
どのポジションにおいても、均一な温度加熱を実現。
撹拌ムラ軽減のため、逆回転機能を搭載。
磁気コイル採用により、静かな作動音と長寿命を実現。
回転数(min-1[r.p.m])10~1200
天板設定温度はデジタル表示です。
天板が550℃以上になると自動で電源が切れる安全設計です。
マイクロプロセッサ制御による安定した回転速度です。
セラミック天板採用により耐薬品性に優れます。
やけど防止のためのHot Topインジケーター表示。
最高処理量5(対H2O)
プレート寸法(mm)100×100
温度範囲(℃)50~500
仕様●回転数範囲:100~1500rpm、外形寸法(mm):150×260×105Hプレート寸法(mm):100×100重量(kg):3電源:AC100V 50/60Hz 2.7A定格モータ入力/出力(W):15/1.5加熱出力(W):250回転数表示:目盛撹拌子最大寸法(L×Φmm):30×8安全限界温度設定範囲(℃):550(固定)プレート材質:セラミック
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
急速な加熱が可能です。
幅広い温度調製範囲を備えています。(室温~340℃)
溶液温度コントローラーETS-D5/D6(別売)を接続することにより、高精度で過熱をコントロールできます。
撹拌容量(L)20
本体質量(kg)2.5
仕様加熱速度:7K/min(1L H2O)最高温度:340℃(ヒーター容量:600W)プレート材質:ステンレス温度センサー付属
回転数(min-1[r.p.m])50~1700
1台
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
各々に電源スイッチが付き、単独でも運転ができる。
タイプデジタル回転表示
撹拌台寸法(mm)413×186
モーターDCブラシレス30W、高精度フィードバッグ制御
マグネット超強力ネオジウム 4350G
外部出力背面、5A用出力コンセント×2付き
電源AC100V 50/60Hz 11A(スターラーのみ0.3A)、三芯接地プラグ付き電源コード
使用温湿度範囲4~37℃、85%RH以下(但し結露なきこと)
本体質量(kg)5.5
付属品40mm回転子×2
回転数(min-1[r.p.m])80~1500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×214×80
撹拌容量(mL)10~10000
1台
¥199,000
税込¥218,900
33日以内出荷
フリー電源:AC85V~240V
出力コンセント付き。背面の外部出力(AC125V、5A)でバス類の電源を確保。
安定した強力攪拌。
選べる撹拌子(付属は40mm)
安全:ポールセットを取り付けてオイルバス等の容器を固定。
タイプデジタル
モーターDCブラシ長寿命型・電圧制御
マグネットネオジム・希土類
外形寸法(mm)183×206×84
質量(kg)1.9
電源AC85~240V 50/60Hz 0.2A(外部出力0.5A AC125Vまで)
使用環境温度4~37℃、 湿度85%以下、結露しないこと
付属品撹拌子(40mm)×1
仕様●撹拌寸法(mm):180×180●撹拌材質:SUS304
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
フリー電源:AC85V~240V
出力コンセント付き。背面の外部出力(AC125V、5A)でバス類の電源を確保。
安定した強力攪拌。
選べる撹拌子(付属は40mm)
安全:ポールセットを取り付けてオイルバス等の容器を固定。
タイプアナログ
モーターDCブラシ長寿命型・電圧制御
マグネットネオジム・希土類
外形寸法(mm)183×206×84
質量(kg)1.9
電源AC85~240V 50/60Hz 0.2A(外部出力0.5A AC125Vまで)
使用環境温度4~37℃、 湿度85%以下、結露しないこと
付属品撹拌子(40mm)×1
仕様●撹拌寸法(mm):180×180●撹拌材質:SUS304
1台
¥39,700
税込¥43,670
3日以内出荷
モーターACコンデンサー形
プレート寸法(mm)225×245
電源AC100V 50/60Hz 1A
付属品撹拌子 40mm 1個
使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
10rpmで回転は安定しています。
低速から高速までフィードバック制御で、負荷に対しており、必要な回転が楽に得られます。
スピナーフラスコと組合せて、細胞培養実験が行えます。
10Lまでの撹拌ができます。
モーターインダクションモーター
プレート寸法(mm)190×180
本体寸法(mm)196×200×81H
本体質量(kg)2.1
電源AC100V ±10% 50/60Hz 1A
仕様回転制御方式:光パルス制御フィードバック形
回転数(min-1[r.p.m])10~1400
撹拌容量(mL)50~10000
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
ACコンデンサーモーターの電子制御方式で低速から高速までの安定回転が得られます。
長寿命・強力パワー型です。
撹拌容量も5Lまで可能になりました。
付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
プレート寸法(mm)190×180
本体寸法(mm)196×200×86H
本体質量(kg)2.1
電源AC100V 50/60Hz 1A
付属品撹拌子 30mm 1個
使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)
回転数(min-1[r.p.m])70~1400
撹拌容量(mL)50~5000
1台
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
コントロールユニットセパレート型
バイオミックスコントロールは回転数をデジタルで表示しますので、確実な再現が可能です。
培養液の量が多い場合、また粘度が高い場合でもパワフルでスムーズな回転を実現します。
高さわずか38mmの超薄型ですので、インキュベーター内でも場所を取りません。また、攪拌しながらの分注も楽に行えます。
CO2インキュベーター内での長期間の連続運転でもほとんど発熱なく、設定温度に影響を与えません。
高湿度環境はもとより、水中での使用も可能です。
再現性40℃時0.3%
ケースステンレス(SUS304)
使用環境-10~50℃(湿度100%時)/~50℃(水中)
電源48VDC
防塵防水性能IP68
8種類の色揃えがあります。
サンプルの種類ごとに色分けすると便利です。
オプションにより最大3台までの組合せが可能です。
仕様マグネット:ネオジム 約3200G撹拌容量:10mL~500mLモーター:DCモーター外形寸法:W130×D90×H30mm電源:AC100V 50/60Hz 専用アダプター付属
回転数(min-1[r.p.m])0~1500
強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。天板から離しても使える超強力タイプ!
タイプデジタル・タイマー付き
寸法(mm)180×180×99
撹拌容量(L)20
モーターDCブラシレスモーター
マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個
材質天板・本体外装/SUS304
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付)
タイマー機能最長500時間(16段階のレンジ切り替え可能)
アズワン品番1-5917-42
1個
¥109,000
税込¥119,900
当日出荷
電磁誘導式の薄型スターラーです。 タイマー機能・反転モード・スロースタート機能・クイックストップ機能などを備えています。回転数と時間はデジタル表示されます。
機能パルスモード:30秒毎に反転 タイマーモード:1~99分で運転終了
材質(プレート)SUS304
防水仕様IP65
電源(AC V)100 50/60Hz
動作温度(℃)5~40(湿度80%時)
CO2インキュベーター内でも使用できるよう防湿性を高めました。5rpmからの超低速でも安定して撹拌できます。二重天板で発熱がなく、サンプルに影響を与えません。
材質(撹拌台)SUS304
質量(kg)約3.4
回転数(min-1[r.p.m])5~130
電源AC100V 50/60Hz 1A
撹拌容量(mL)~5000
撹拌台寸法(mm)W230×D190
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×195×86
使用環境条件温度:5~50℃、湿度:85%rh以下(結露しないこと)
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
強力マグネットを採用し、高粘度撹拌が可能です。大容量(10L程度)でも安定した撹拌ができます。回転数はデジタル表示されますので、撹拌状態の再現ができます。電子制御による低速から高速回転までの安定した無段階変速が可能です。
材質(プレート)SUS304
付属品回転子(40mm)×1個
寸法(mm)222×211×135
質量(kg)3
回転数(min-1[r.p.m])50~1400
電源AC100V 50/60Hz 1A 外部コンセント5A
モーターインダクションモーター
電源コード(m)1.8
プラグ3P
撹拌容量(mL)100~10000
アズワン品番1-254-11
磁力0.55T
1台
¥146,000
税込¥160,600
当日出荷
天板は耐薬品性に優れたナイロン・ガラスファイバー製です。IP42の防塵・防水構造です。ブラシレスモーター採用で耐久性に優れています。
材質(プレート)ナイロン+ガラスファイバー
容量(L)攪拌:3
付属品回転子(Φ8×50mm)×1個
質量(kg)1.8
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
モーターブラシレスモーター
本体サイズ(mm)150×260×80
防塵防水性能IP42
プレート寸法(Φmm)Φ135
従来のモーターと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特徴に加え、より一層幅広い、過酷な条件下でも使用できるように回転子を回転させるドライブ部とコントロール部を分離し、2mのケーブルで繋いであります。ドライブ部はステンレス表・外装の中に合成樹脂で防水密閉してありますので、ウォーターバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。15連式で最大15ヶ所で同時に、しかも100%同条件で撹拌可能。大きな容器の場合には内部で複数の撹拌点でそれぞれ回転子を回転できます。
回転数(min-1[r.p.m])130~1000
撹拌容量(mL)(撹拌点):1~500
TGK品番0007630812
質量(kg)約7.5
電源AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×35
使用環境温度(℃)湿度100%時:-10~+56、水中:0~+50
撹拌能力7W
撹拌数15ケ所
間隔(mm)撹拌点:65
1個
¥349,800
税込¥384,780
10日以内出荷
従来のモーターと磁石の替わりになる電磁誘導方式の採用により得られる各種特徴に加え、より一層幅広い、過酷な条件下でも使用できるように回転子を回転させるドライブ部とコントロール部を分離し、2mのケーブルで繋いであります。ドライブ部はステンレス表・外装の中に合成樹脂で防水密閉してありますので、ウォーターバス・インキュベーター・コールドチャンバー・ヒュームフード内などでも安心して使用できます。6連式で最大6ヶ所で同時に、しかも100%同条件で撹拌可能です。大きな容器の場合には内部で複数の撹拌点でそれぞれ回転子を回転させることができます。
回転数(min-1[r.p.m])130~1000
撹拌容量(mL)(撹拌点):1~800
TGK品番0007630811
質量(kg)約7.5
電源AC100V 50/60Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×420×35
使用環境温度(℃)湿度100%時:-10~+56、水中:0~+50
撹拌能力7W
撹拌数6ケ所
間隔(mm)撹拌点:130
1個
¥269,800
税込¥296,780
10日以内出荷
小型軽量かつ50Wながら最大振幅40μmの強力な超音波を発生します。ハンドパルサー(手元スイッチ付)のため、発振器の操作なしで超音波の発振・停止が行えます。微量遠心機用のマイクロチューブ、マイクロプレート、試験管等の容器中のサンプル処理に適しています。
付属品チップ:MS-3(チタン合金製) Φ3×L136mm
出力(W)50・コントローラ・モニター付
電源AC100V 50/60Hz 2A
周波数(kHz)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(発振器)182×320×110
機能発振:連続・パルサー(スイッチ切換による)
寸法(Φ×mm)振動子:32×160
出力調整ボリュームにて調整
最大振幅40μm
1個
¥429,800
税込¥472,780
7日以内出荷
強磁力により有機化学実験、オイルバスの高温実験など長時間撹拌、高粘度撹拌に適しています。粘度、熱など使用条件の変化に対応する高トルク、フィードバック回路制御方式。外部出力コンセント付。トッププレートはSUS304。
付属品4A撹拌子1個、スタンド棒(Φ10×400mm)
モーターインダクションモータ
滑らかな回転特性。オイルバスの加熱撹拌に有効です。Low、Highの切替式で低速撹拌で安定しており、高速側でもスムースに対応できます。
回転数(min-1[r.p.m])70~1400
付属品40mm撹拌子1個
材質撹拌台:アルミ天板 アルマイト加工
質量(kg)4.2
電源AC100V 50/60Hz 1A
モーターインダクションモータ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×147
撹拌容量(mL)100~20000
撹拌台寸法(mm)W225×D245mm
マグネットフェライト
1個
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
同時に6点の試料の加熱撹拌ができます。各々単独で回転調節と温度調節が行なえます。プレートは耐薬品に優れたセラミックコーティング仕上。高温での撹拌により試料の溶解度を高めます。強力なフェライト磁石を使用しています。
回転数(min-1[r.p.m])約300~1500
撹拌容量(L)(0.1~2)×6
付属品30mm撹拌子×6個
質量(kg)14
電源AC100V 50/60Hz 15A
最高温度(℃)250
モーターくま取りモータ×6個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)608×432×122
ヒーター容量(W)イカヒータ:230W×6
トッププレート(mm)Φ130、アルミ製・セラミック加工
1個
¥339,800
税込¥373,780
7日以内出荷
白金測温抵抗体のセンサ(FEP加工)は、直接容器内試料液の温度を感知して高精度に調節します。プレートは耐薬品に優れたセラミックコーティング仕上げ。強力なフェライト磁石を用いています。水1L、37℃安定まで約20分で到達します。
回転数(min-1[r.p.m])約200~1200
付属品温度センサ、温度センサ取付用ポール、ムッフ、30mm撹拌子、クランプ1個
質量(g)3.9
電源AC100V 50/60Hz 5A
温度範囲(℃)(室温+5)~150℃
制御方式回転:位相制御・電磁ブレーキ併用
モーターインダクションモータ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×220×140(ポール装着時H460)
温度精度±0.1℃
撹拌容量(mL)50~3000
トッププレート(mm)セラミックコーティング:W175×D160
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
読みやすいLEDのRPMディスプレイ。プログラム機能(昇温、温度設定)と設定保存。P100温度プローブ標準装備、温度ディスプレイ分解機能あり
用途30℃-540℃までの幅広い温度設定範囲での加熱実験。薬学/生命工学 学術的研究等の実験
温度範囲(℃)10インチ セラミック(室温+5-400、室温25)、7インチ アルミニウム(室温+5、 -300、室温25)
使用荷重(kg)トッププレート上:11.3
表面温度(℃)セラミック 540/アルミニウム 300
材質(トッププレート)セラミック、アルミニウム
読みやすいLEDのRPMディスプレイ。プログラム機能(撹拌)と設定保存。優れた低速撹拌と安定性、強い磁気カップリング
用途50-1500rpmの安定的な溶液の撹拌。薬学/生命工学 学術的研究等の実験
仕様速度範囲60-1200rpm
使用荷重(kg)トッププレート上:11.3
動作温度(℃)17~27
材質(トッププレート)セラミック
電磁スターラーにケーブルで接続し、リモートで回転数を制御します。回転数はつまみで無段階制御。
回転数(min-1[r.p.m])130~1000
質量(kg)0.4
機能時計回り
使用環境0~+40℃(湿度80%以下)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×96×50
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
MC-301は連動で4台のスターラーを撹拌できます。MC-303はスターラーをそれぞれ違う回転数で4台まで(内2台は連動)撹拌できます。IC回路電圧コントロールによって電圧変動がなく、回転ムラのない安定した回転速度で撹拌できます。スターラーは防水密閉構造なので水槽内やインキュベーター内での使用に最適。
回転数(min-1[r.p.m])70~1000
付属品アルミプレート
質量(kg)1
電源AC100V 50/60Hz 0.03A
制御方式IC回路定電圧可変制御(MC-303は3系統独立方式)
出力電圧(V)0~4
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×180×60
出力端子出力ジャック(背面3個、上面1個)
1個
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
MC-301Nは連動で4台のスターラーを撹拌できます。MC-30N3はスターラーをそれぞれ違う回転数で4台まで(内2台は連動)撹拌できます。IC回路電圧コントロールによって電圧変動がなく、回転ムラのない安定した回転速度で撹拌できます。スターラーは防水密閉構造なので水槽内やインキュベーター内での使用に最適。
回転数(min-1[r.p.m])70~1000
付属品アルミプレート
質量(kg)1
電源AC100V 50/60Hz 0.03A
制御方式IC回路定電圧可変制御
出力電圧(V)0~4
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×180×60
出力端子出力ジャック(背面3個、上面1個)
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
『撹拌・粉砕・混合関連』には他にこんなカテゴリがあります
撹拌・粉砕・混合関連 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。