絞り込み
容量(L)
  • 20
  • 0.05(5)
  • 0.1(5)
  • 0.25(4)
  • 0.3(4)
  • 0.4(6)
  • 0.5(15)
  • 0.8(10)
  • 1(36)
  • 1.5(4)
  • 2(43)
  • 2.5(3)
  • 3(57)
  • 5(32)
  • 10(42)
  • 15(6)
  • 30(5)
  • 40(7)
  • 50(5)
  • 70(7)
材質(プレート)
  • アルミ(10)
  • ステンレス(19)
  • セラミック(5)
  • 樹脂(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 50~1600(1)
  • 1350(15)
  • 1400(4)
  • 1500(22)
  • 1700(2)
  • 2000(1)
ブランド
  • DLAB(4)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
  • IKA(11)
  • JEIO TECH(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • アズワン(15)
  • ケニス(3)
  • ヤマト科学(1)
  • 増田理化工業(1)
  • 小池精密機器製作所(7)
  • 日伸理化(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スターラーとは、ビーカーやフラスコ内の溶液などを撹拌するために使う器具です。医学の研究や化学の実験などの現場で、利用されることが多くなります。ビーカーやフラスコなどの容器を器具の上に置き回転子によって撹拌するタイプとスタンドに設置してシャフトの先に固定した羽根で直接撹拌するタイプに大別できます。0度から500度以上の温度管理ができるもの、複数のビーカーを同時に置ける多連式、コンセント不要の電池式などさまざまな種類のスターラーがあります。
47件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超強磁力スターラー 日伸理化

    超強磁力スターラー

    日伸理化
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    強磁力6000Gと上方向への磁力線カバーの撹拌機構と、背の低い高粘度撹拌スターラーが登場しました。撹拌台はSUS304。外部出力コンセント7A付です。
    付属品撹拌子40mm×1個回転数(min-1[r.p.m])80~1500モーターDCブラシレス 30W
  • マイティ・スターラー(パワータイプ) 小池精密機器製作所

    マイティ・スターラー(パワータイプ)

    小池精密機器製作所
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    駆動マグネットの回転中心が撹拌子の磁場中心と一致するよう設計されたスターラーです。 強磁力の新素材マグネット(11200~11600G)を使用していますので、高粘度の液体の撹拌に威力を発揮します。
    回転制御タコジェネレーターによるフィードバッグ制御
  • ウルトラスターラー デジタル アズワン

    ウルトラスターラー デジタル

    アズワン
    ¥115,000税込¥126,500
    1台
    当日出荷
    強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。 強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。 外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。 フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。 天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。 デジタル表示により正確な回転数が設定できます。
    材質天板・本体外装/ステンレス(SUS304)寸法(mm)200×200×99電源(V)AC100(50/60Hz)モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)撹拌容量(L)20マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個表面磁束密度(T)0.45×10
  • ウルトラスターラー アナログ アズワン

    ウルトラスターラー アナログ

    アズワン
    ¥103,000税込¥113,300
    1台
    当日出荷
    強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。 強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。 外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。 フィードバック制御により粘度変化しても回転数が安定しています。 天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。
    材質天板・本体外装/ステンレス(SUS304)寸法(mm)200×200×99電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~1500モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P変換アダプター付き)撹拌容量(L)20マグネットネオジマグネット(Φ19×10mm)×10個表面磁束密度(T)0.45×10
  • Fine 強力型スターラー F-205D TGK(東京硝子器械)

    Fine 強力型スターラー F-205D

    TGK(東京硝子器械)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    当日出荷
    強磁力6000Gと上方向への磁力線カバー採用の撹拌機構で背の低い高粘度撹拌を実現しました。デジタル表示で撹拌速度の再現性が持てます。
    付属品撹拌子40mm1個TGK品番692-63-07-24型式F-205D質量(kg)3.8外形寸法(mm)277×286×80H回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60HzモーターDCブラシレスモータ撹拌容量(mL)100~20000
  • マグネチックスターラー RCXシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    マグネチックスターラー RCXシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    12日以内出荷
    強力マグネチックスターラー。高粘度の撹拌、有機合成反応に。合成に対応する安定した強力撹拌。天板から高さ方向に磁力を伸ばす構造の採用により、試料容器を離しても強力な攪拌が行えます。複数の試料容器を天板から離しての撹拌も行えます。本体は耐薬品性に優れたステンレス製です。
    仕様●サービスコンセント:AC100V、Max.10A●回転速度設定:ボリューム設定●電源入力:2A、200VA材質ステンレス質量(kg)約3.8材質(本体)ステンレス(メラミン樹脂焼付け塗装)定格電圧(V)AC 100 V 50/60 Hz番号コードT:264260撹拌容量10mL~20L(水)モーター(W)DCブラシレスモータ 出力25回転速度(min-1[r.p.m])50~1600撹拌台寸法(mm)200×200使用周囲温度(℃)5 ~ 35外寸法(mm)200×240×80アズワン品番63-1396-59マグネット希土類マグネット安全機能ヒューズ
  • 強磁力スターラー 日伸理化

    強磁力スターラー

    日伸理化
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷
    滑らかな回転特性。オイルバスの加熱撹拌に有効です。Low、Highの切替式で低速撹拌で安定しており、高速側でもスムースに対応できます。
    付属品40mm撹拌子1個材質撹拌台:アルミ天板 アルマイト加工質量(kg)4.2回転数(min-1[r.p.m])70~1400電源AC100V 50/60Hz 1Aモーターインダクションモータ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×147撹拌容量(mL)100~20000撹拌台寸法(mm)W225×D245mmマグネットフェライト
  • ホットスターラー RCT digital IKA

    ホットスターラー RCT digital

    IKA
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    4日以内出荷
    実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
    仕様仕様:本体+センサー固定具、最高設定温度(℃):310、ヒーター容量:600w、回転数制御単位(rpm):10、適用撹拌子サイズ(mm):30~80、センサー固定具:H16 Vサポートロッド(1-6607-03)、H38 スリーブ(1-6607-04)、H44 ボスヘッド(1-6607-05)各1個、付属品(mm):温度センサーPT1000.60、撹拌子(30×1個、40×1個)質量(kg)2.4回転数(min-1[r.p.m])50~1500電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)160×270×85プレート寸法(mm)Φ135電源コード(m)1.5(3Pプラグ付き)撹拌容量(L)20材質(プレート)アルミニウムアロイアズワン品番3-8000-02
  • ホットマグネットスターラー IKA

    ホットマグネットスターラー

    IKA
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    4日以内出荷
    耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。
    付属品PT1000温度センサ寸法(mm)160×270×85質量(kg)2.4電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~1500最高温度(℃)310撹拌容量(L)20(対水)材質(プレート)アルミニウムインターフェースUSB RS-232Cヒーター容量(W)600プレート寸法(Φmm)135
  • マイティ・スターラー(ステイブルタイプ) 小池精密機器製作所

    マイティ・スターラー(ステイブルタイプ)

    小池精密機器製作所
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    長時間にわたって発熱が最小限になるように設計されています。 撹拌子の大きさ、磁力の強さ、電圧変動(入力電圧90~110V)にも極めて安定した回転が得られます。 マグネットの回転中心に、磁場の中心と重心が一致するように工夫して有ります。 回転数とダイヤルの目盛の関係はグラフの通り直線性が良好です。 フィードバック制御回路内蔵により、撹拌子の大小・磁力の強さ・電圧変動に関係なく安定した回転が得られます。 HIGHとLOWの2段切換で最適な回転数が得られます。 ベークライトプレートタイプは耐薬品性に優れています。 ステンレスプレートタイプは耐熱性に優れています。
    回転数(min-1[r.p.m])60~1350(LOW:60~1000、HIGH:100~1350)回転制御タコジェネレーターによるフィードバック制御
  • マグネチックスターラー 増田理化工業

    マグネチックスターラー

    増田理化工業
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    翌日出荷
    バランスのとれた強磁力により、水溶液なら20Lまでの撹拌が可能なスターラーです。 強力ACモーターの電子制御方式で回転が安定しており、特にオイルバスの撹拌に定評があります。
    付属品40mm撹拌子1個寸法(mm)255×255×150質量(kg)4.2回転数(min-1[r.p.m])70~1400電源AC100V・50/60Hz・1A制御方式位相制御・電磁ブレーキ併用プレート寸法(mm)224×245モーターインダクション材質(プレート)アルミ天板撹拌容量(mL)100~20000
  • ホットプレート付マグネチックスターラー ケニス

    ホットプレート付マグネチックスターラー

    ケニス
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    4日以内出荷
    RCH-3型は温度による磁力低下の少ない希土類コバルトマグネットを採用しています。 加熱しながらの撹拌も安定して行なえます。 RCH-1000型は温度と回転数はデジタル表示です。 使用したい温度、回転数に簡単に設定できます。
  • パワースターラー アズワン

    パワースターラー

    アズワン
    ¥74,900税込¥82,390
    1個
    翌々日出荷
    材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/ステンレス(SUS304)回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ
  • パワースターラー アズワン

    パワースターラー

    アズワン
    ¥75,800税込¥83,380
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質本体/SPCC(アクリル塗装)、天板/フェノール樹脂回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ
  • 高温対応型マイティ・スターラー(パワータイプ) 小池精密機器製作所

    高温対応型マイティ・スターラー(パワータイプ)

    小池精密機器製作所
    ¥135,980税込¥149,578
    1台(1台)
    11日以内出荷
    加温された溶液の撹拌に適したスターラーです。モーターを熱から保護する設計のため、モーターの寿命を長く保つことが可能です。天板上にオイルバスなど加温した容器を置いて撹拌する際に適しています。背面にコンセントが付いているので、スターラ天板上に設置した恒温槽の電源プラグを差すことができます。ステンレス天板に、対薬品性に強く、非粘着性に優れたテフロンコーティング(PFA100μ)を施しています。
    回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレス PFAコーティング(PFA100μ)付回転制御タコジェネレータによるフィードバック制御(単相インダクションモータ)ファン有り
  • 高温対応型マイティ・スターラー(パワータイプ) 小池精密機器製作所

    高温対応型マイティ・スターラー(パワータイプ)

    小池精密機器製作所
    ¥124,980税込¥137,478
    1台(1台)
    11日以内出荷
    加温された溶液の撹拌に適したスターラーです。モーターを熱から保護する設計のため、モーターの寿命を長く保つことが可能です。天板上にオイルバスなど加温した容器を置いて撹拌する際に適しています。背面にコンセントが付いているので、スターラ天板上に設置した恒温槽の電源プラグを差すことができます。
    回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレスSUS304回転制御タコジェネレータによるフィードバック制御ファン有り
  • 高温対応型マイティ・スターラー(パワータイプ) 小池精密機器製作所

    高温対応型マイティ・スターラー(パワータイプ)

    小池精密機器製作所
    ¥109,800税込¥120,780
    1台(1台)
    11日以内出荷
    加温された溶液の撹拌に適したスターラーです。モーターを熱から保護する設計のため、モーターの寿命を長く保つことが可能です。天板上にオイルバスなど加温した容器を置いて撹拌する際に適しています。
    回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレスSUS304回転制御タコジェネレータによるフィードバック制御ファン有り
  • 高温対応型マイティ・スターラー(パワータイプ) 小池精密機器製作所

    高温対応型マイティ・スターラー(パワータイプ)

    小池精密機器製作所
    ¥119,800税込¥131,780
    1台(1台)
    11日以内出荷
    加温された溶液の撹拌に適したスターラーです。モーターを熱から保護する設計のため、モーターの寿命を長く保つことが可能です。天板上にオイルバスなど加温した容器を置いて撹拌する際に適しています。ステンレス天板に、対薬品性に強く、非粘着性に優れたテフロンコーティング(PFA100μ)を施しています。
    回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレス PFAコーティング(PFA100μ)付回転制御タコジェネレータによるフィードバック制御(単相インダクションモータ)ファン有り
  • マイティ・スターラー(パワータイプ) 小池精密機器製作所

    マイティ・スターラー(パワータイプ)

    小池精密機器製作所
    ¥104,980税込¥115,478
    1台(1台)
    11日以内出荷
    新素材マグネット(永久磁石)を使用しており、高粘性の液体の撹拌に威力を発揮します。小さな撹拌子から大きな撹拌子まで安定して回転します。駆動マグネットの回転中心に撹拌子の磁場の中心と重心が一致するよう設計されています。マグネットの磁極の長さ、とくに磁気エネルギーの発生が、より高く、強くなるよう設計されています。回転数とダイヤル目盛は正比例しているので微妙な速度設定ができます。タコジェネレータは交流の発電機で、電圧変動にも極めて安定した回転が得られます。本体はステンレス製(塗装付)で堅牢です。ステンレス天板に、対薬品性に強く、非粘着性に優れたテフロンコーティング(PFA100μ)を施しています。
    回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレスSUS304 PFAコーティング(PFA100μ)付回転制御タコジェネレータによるフィードバック制御(単相インダクションモータ)ファン有り
  • デジタルホットプレートスターラー JEIO TECH

    デジタルホットプレートスターラー

    JEIO TECH
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    15日以内出荷
    オートチューニングや各種制御モードなどの高度な機能を備えたホットプレートスターラーです。ヒーターとトッププレートの一体型設計により、優れた熱伝達率と素早い加熱能力を実現します。ブラシレスDCモーターと非常に強力な磁気結合力を持つ特殊な磁石により、高速で正確な撹拌操作が可能になります。スムーズスタート機構により、粘性媒体でも撹拌子の分離がほとんど発生しません。高温警告インジケーター、サーマルシャットオフ機能、電流制限保護機能を搭載しています。
    寸法(mm)マグネットバー:8Φ×40(最大)容量(L)20回転数(min-1[r.p.m])30~2000最高温度(℃)350モーターブラシレスDCモーター制御PIDによるフィードバック制御分解能(℃)0.1ディスプレイLEDデジタル使用環境温度/5~40℃ 湿度/最大80%タイマー2種類 1分~99時間59分安全機能高温インジケーター/警告ランプ(50℃) 過熱(天板 / 本体 / PCB) 過電流(電流制限保護)
  • ホットマグネットスターラー 出荷前点検検査書付 IKA

    ホットマグネットスターラー 出荷前点検検査書付

    IKA
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    11日以内出荷
    標準付属の温度センサー接続時は、±1℃のコントロールが可能です。最新モデルは、より強力で、エネルギー効率に優れ、安全で耐久性のあるモデルに仕上がりました。溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することで、高精度で加熱をコントロールできます。
    付属品外部温度センサー(PT1000.60)仕様固定クリップサポート、寸法(mm)165×270×85質量(kg)2.4回転数(min-1[r.p.m])50~1500電源AC100V、50/60Hz(2P変換アダプター付き)最高温度(℃)310電源コード(m)1.5撹拌容量(L)H2O:20(Max)材質(プレート)アルミニウムアロイ電源(AC V)100、50/60Hzヒーター容量(W)600電源プラグ3Pアズワン品番1-5448-21-22プレート寸法(Φmm)135
  • ホットスターラー 出荷前点検検査書付 IKA

    ホットスターラー 出荷前点検検査書付

    IKA
    ¥219,800税込¥241,780
    1式
    14日以内出荷
    実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
    付属品温度センサーPT1000.60、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個)仕様センサー固定具:H16 Vサポートロッド(1-6607-03)、H38 スリーブ(1-6607-04)、H44 ボスヘッド(1-6607-05)各1個種別本体+センサー固定具寸法(mm)適用撹拌子:30~80質量(kg)2.4電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])50~1500(制御単位:10)本体寸法(mm)160×270×85電源コード(m)1.5(3Pプラグ付き)撹拌容量(L)20材質(プレート)アルミニウムアロイ設定温度(℃)310(最高)ヒーター容量(W)600アズワン品番3-8000-02-22プレート寸法(Φmm)135
  • ホットプレートスターラー DLAB

    ホットプレートスターラー

    DLAB
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    翌々日出荷
    運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。MS-H-ProTはタイマー付きです(最大:99時間59分・1分単位)。3つの昇温モードが選択できます。
    付属品回転子(Φ8×50mm)×1個・外部温度センサー(PT1000・230mm)×1本材質本体/アルミニウム寸法(mm)本体/160×280×85、プレート/Φ135質量(kg)2.8電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])100~1500表示液晶(デジタル)モーターDCブラシレスモーター撹拌容量(L)~20機能温度過昇防止機能(420℃固定)材質(プレート)SUS304、セラミックコーティング防塵防水性能IP42ヒーター容量(W)500温度設定範囲(℃)室温+5~340アズワン品番3-7032-04
  • ホットプレートスターラー DLAB

    ホットプレートスターラー

    DLAB
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    翌々日出荷
    運転中でもアナログタイプはスピード調節、デジタルタイプは回転数・温度調節が可能です。MS-H-ProTはタイマー付きです(最大:99時間59分・1分単位)。MS-H-ProAの強磁力タイプです。
    付属品回転子(Φ8×50mm)×1個・外部温度センサー(PT1000・230mm)×1本材質本体/アルミニウム寸法(mm)本体/160×280×85、プレート/Φ135質量(kg)2.8電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])100~1500表示液晶(デジタル)モーターDCブラシレスモーター撹拌容量(L)~20機能温度過昇防止機能(420℃固定)材質(プレート)SUS304、セラミックコーティング防塵防水性能IP42ヒーター容量(W)500温度設定範囲(℃)室温+5~340アズワン品番3-7032-05
  • ホットスターラー 出荷前点検検査書付き C-Mag HS 7 controlシリーズ IKA

    ホットスターラー 出荷前点検検査書付き C-Mag HS 7 controlシリーズ

    IKA
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台ほか
    9日以内出荷から12日以内出荷
    実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
    付属品温度センサーPT1000.60、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個)質量(kg)4回転数(min-1[r.p.m])50~1500本体寸法(mm)220×354×88プレート寸法(mm)180×180電源コード(m)1.5撹拌容量(L)20材質(プレート)セラミック電源(AC V)100、50/60Hzヒーター容量(W)1000校正証明書点検・検査書
  • ホットスターラー 本体 出荷前点検検査書付 IKA

    ホットスターラー 本体 出荷前点検検査書付

    IKA
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    23日以内出荷
    実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
    付属品温度センサーPT1000、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個)、USBケーブル仕様温度センサー接続時のコントロール精度:±0.5℃(PT1000使用時)、回転数制御単位:10rpm、適用撹拌子サイズ:30~80mm、センサー固定具:H16Vサポートロッド(1-6607-03)、H38スリーブ(1-6607-04)、H44ボスヘッド(1-6607-05)各1個、点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観質量(kg)2.6回転数(min-1[r.p.m])50~1500最高温度(℃)310℃(温度センサー接続時:1℃単位の設定が可能)本体寸法(mm)160×270×85プレート寸法(mm)137×137電源コード(m)1.5撹拌容量(L)20材質(プレート)アルミニウム(セラミックコート)電源(AC V)100、50/60Hzヒーター容量(W)850電源プラグ3Pアズワン品番3-8000-03-22校正証明書点検・検査書
  • ホットスターラー 出荷前点検検査書付 IKA

    ホットスターラー 出荷前点検検査書付

    IKA
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    12日以内出荷
    実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
    付属品温度センサーPT1000.60、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個)仕様回転数制御単位:10rpm、適用撹拌子サイズ:30~80mm、コード番号:0025004736、点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観質量(kg)2.4回転数(min-1[r.p.m])50~1500最高温度(℃)310本体寸法(mm)160×270×85電源コード(m)1.5撹拌容量(L)20材質(プレート)アルミニウムアロイ電源(AC V)100、50/60Hzヒーター容量(W)600電源プラグ3Pアズワン品番3-8000-01-22プレート寸法(Φmm)135校正証明書点検・検査書
  • ホットプレートスターラー MAX約1500rpm 20L 出荷前点検検査書付 DLAB

    ホットプレートスターラー MAX約1500rpm 20L 出荷前点検検査書付

    DLAB
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    9日以内出荷
    運転中でもスピード調節が可能です。
    付属品回転子(Φ8×50mm)×1個仕様点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観質量(kg)2.8材質(本体)アルミニウム消費電力(W)530回転数(min-1[r.p.m])最大1500本体寸法(mm)160×280×85表示目盛(アナログ)モーターDCブラシレスモーター撹拌容量(L)~20機能温度過昇防止機能(420℃固定)材質(プレート)ステンレス(SUS304)/セラミックコーティング電源(AC V)100、50/60Hz設定温度範囲室温+5℃~340℃防塵防水性能IP42ヒーター容量(W)500アズワン品番3-7032-01-22プレート寸法(Φmm)135校正証明書点検・検査書
  • マグネチックスターラー アナログ MAX約1500rpm 出荷前点検検査書付き MSシリーズ DLAB

    マグネチックスターラー アナログ MAX約1500rpm 出荷前点検検査書付き MSシリーズ

    DLAB
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    9日以内出荷
    天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティング・セラミックガラスで、洗浄も容易です。
    仕様点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観消費電力(W)30回転数(min-1[r.p.m])最大1500表示目盛(アナログ)電源コード(m)1.8電源(AC V)100~240、50/60Hz電源プラグ3P校正証明書点検・検査書
  • VOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワン

    VOLTEGAパワースターラー SUS天板 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ

    アズワン
    ¥116,700税込¥128,370
    1個
    9日以内出荷
    強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。ステンレス天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
    仕様回転数可変方式:タコジェネレーターによるフィードバック制御、点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観材質SPCC(アクリル塗装)回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源コード(m)2.5電源(AC V)100、50/60Hz材質(天板)ステンレス(SUS304)電源プラグ3Pマグネットネオジム校正証明書点検・検査書
  • VOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワン

    VOLTEGAパワースターラー フェノール樹脂 デジタルタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ

    アズワン
    ¥109,000税込¥119,900
    1個
    9日以内出荷
    強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転が得られます。低回転域でも安定した回転を実現します。サポートロッドオプションが使用可能です。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。デジタルタイプでさらにコントロールがしやすくなりました。背面に専用金具を取り付け可能で、サポートロッドの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。
    仕様回転数可変方式:タコジェネレーターによるフィードバック制御、点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観材質SPCC(アクリル塗装)回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源コード(m)2.5電源(AC V)100、50/60Hz材質(天板)フェノール樹脂電源プラグ3Pマグネットネオジム校正証明書点検・検査書
  • ホットスターラー デジタル 出荷前点検検査書付き DSHS-1シリーズ アズワン

    ホットスターラー デジタル 出荷前点検検査書付き DSHS-1シリーズ

    アズワン
    ¥94,900税込¥104,390
    1個
    9日以内出荷
    天板はガラスセラミック製で耐熱性や耐熱衝撃性に強く、耐薬品性にも優れています。マイクロSDカードを差し込むことで温度・回転数・時間をロギングでき、実験データの保管や記録が容易です。加熱はタイマーによるオートオフ機能付きです。
    仕様回転数設定:10rpm単位、回転数表示精度:±10rpm、付加機能:マイクロSDカードによる温度・回転数ロギング及びオートタイマー機能、点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観材質(本体)アルミダイキャスト回転数(min-1[r.p.m])100~1500表示LCDモーターDCブラシレスモーター電源(AC V)100、50/60Hz材質(天板)セラミックガラス防塵防水性能IP21校正証明書点検・検査書
  • スタンダードスターラー デジタル 出荷前点検検査書付き DSS-1シリーズ アズワン

    スタンダードスターラー デジタル 出荷前点検検査書付き DSS-1シリーズ

    アズワン
    ¥75,500税込¥83,050
    1個
    9日以内出荷
    天板はガラスセラミック製で耐熱性や耐熱衝撃性に強く、耐薬品性にも優れています。安全面に配慮した余熱警告ランプ付きです。マイクロSDカードを差し込むことで回転数と時間をロギングでき、実験データの保管や記録が容易です。(。時計は内蔵されておりません。時間や時刻データは残りません。よってスタートから1分間隔で自動的に記録されます。)
    仕様回転数設定:10rpm単位、回転数表示精度:±10rpm、付加機能:マイクロSDカードによる回転数ロギング、点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観材質(本体)アルミダイキャスト回転数(min-1[r.p.m])100~1500表示LCDモーターDCブラシレスモーター電源(AC V)100、50/60Hz材質(天板)セラミックガラス防塵防水性能IP21校正証明書点検・検査書
  • VOLTEGA パワーホットスターラー 出荷前点検検査書付き VPHSシリーズ アズワン

    VOLTEGA パワーホットスターラー 出荷前点検検査書付き VPHSシリーズ

    アズワン
    ¥196,000税込¥215,600
    1台
    9日以内出荷
    大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:熱効率・耐久性に優れています。
    仕様温度表示精度:±2℃、ヒーター:シーズヒーター、安全装置:過昇温防止装置・過電流保護ヒューズ、点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観材質(本体)SPCC(アクリル塗装)回転数(min-1[r.p.m])60~1350温度範囲(℃)【天板】室温+5~300℃モーターインダクションモーター温度制御方式PID制御材質(天板)アルミニウム(アルマイト処理)タイマー設定0~99時間59分(装置停止機能付)電源プラグ3Pマグネットサマコバマグネット強度0.37T校正証明書点検・検査書
  • VOLTEGA パワースターラー ステンレス天板 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワン

    VOLTEGA パワースターラー ステンレス天板 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ

    アズワン
    ¥94,900税込¥104,390
    1台
    9日以内出荷
    大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。天板特長:耐薬品性・耐腐食性に優れています。
    仕様回転数可変方式:タコジェネレーターによるフィードバック制御、点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観材質(本体)SPCC(アクリル塗装)回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源コード(m)2.5電源(AC V)100、50/60Hz材質(天板)ステンレス(SUS304)電源プラグ3Pマグネットネオジム校正証明書点検・検査書
  • VOLTEGA パワースターラー フェノール樹脂 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ アズワン

    VOLTEGA パワースターラー フェノール樹脂 アナログタイプ 出荷前点検検査書付き VPSシリーズ

    アズワン
    ¥95,800税込¥105,380
    1台
    9日以内出荷
    大容量・堅牢モデルをラインナップ。強力磁石&インダクションモーター採用で高粘度・大容量の 撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。サポートロッドオプションが使用可能です。背面に専用金具を取りつけ可能で、サポートロッドとの組み合わせでスタンド代わりとして使用できます。フェノール樹脂天板特長:耐油性・耐酸性に優れています。
    仕様回転数可変方式:タコジェネレーターによるフィードバック制御、点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観材質(本体)SPCC(アクリル塗装)回転数(min-1[r.p.m])60~1350電源コード(m)2.5電源(AC V)100、50/60Hz材質(天板)フェノール樹脂電源プラグ3Pマグネットネオジム校正証明書点検・検査書
  • ウルトラスターラー 出荷前点検検査書付き アズワン

    ウルトラスターラー 出荷前点検検査書付き

    アズワン
    ¥123,000~税込¥135,300~
    1箱
    9日以内出荷
    強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)。天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。
    仕様点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観寸法(mm)180×180×99材質(本体)外装:ステンレス(SUS304)電源AC100V、50/60Hz(2P変換アダプター付き)モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)2.5撹拌容量(L)20材質(天板)ステンレス(SUS304)電源プラグ3Pマグネットネオジマグネット(Φ19x10mm)×10個校正証明書点検・検査書
  • 出荷前点検検査書付き HPSシリーズ アズワン

    出荷前点検検査書付き HPSシリーズ

    アズワン
    ¥123,000税込¥135,300
    1台
    9日以内出荷
    校正証明書点検・検査書
  • ホットマグネットスターラー 出荷前点検検査書付 IKA

    ホットマグネットスターラー 出荷前点検検査書付

    IKA
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    9日以内出荷
    50~360℃で任意設定できる温度過昇防止機能を備えています。別売の溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することが可能です。
    付属品撹拌子3個セット仕様点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観、外部温度センサー(PT1000.60)・保護カバー付き、コード番号:0003622004寸法(mm)160×270×95質量(kg)2.5回転数(min-1[r.p.m])50~1700最高温度(℃)340保護等級IP42撹拌容量(L)最大20機能集積加熱制御・回転数制御材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源(AC V)100、50/60Hzヒーター容量(W)600アズワン品番1-1816-01-22プレート寸法(Φmm)135校正証明書点検・検査書
  • ホットマグネットスターラー safty control/IKAMAG 出荷前点検検査書付 IKA

    ホットマグネットスターラー safty control/IKAMAG 出荷前点検検査書付

    IKA
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    9日以内出荷
    重量・温度計測(センサー別売)等マルチな機能を備えています。RS232/USBインターフェース付きで、ソフトウェアlabworldsoft(R)(別売)で制御・記録が可能です。
    仕様点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観、PT100・70温度センサー付属、コード番号:0005020004種別本体寸法(mm)160×270×85質量(kg)2.7回転数(min-1[r.p.m])50~1700最高温度(℃)340保護等級IP42撹拌容量(L)20機能重量計測(0~5000g)・粘度傾向測定・キャリブレーション・逆回転材質(プレート)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-1815-21-22プレート寸法(Φmm)135校正証明書点検・検査書
スターラー