絞り込み
容量(L)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 10(2)
材質(プレート)
  • アルミ(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1150
  • 150(3)
  • 250(2)
  • 300(2)
  • 350~1800(2)
  • 600(6)
  • 800(2)
  • 1000(31)
  • 1100(4)
  • 1200(22)
  • 1300(7)
  • 1350(17)
  • 1400(20)
  • 1500(117)
  • 1700(10)
  • 1750(5)
  • 1800(6)
  • 2000(13)
  • 2300(3)
  • 2500(2)
ブランド
  • コーニング(2)
  • アズワン(1)
  • 三商(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スターラーとは、ビーカーやフラスコ内の溶液などを撹拌するために使う器具です。医学の研究や化学の実験などの現場で、利用されることが多くなります。ビーカーやフラスコなどの容器を器具の上に置き回転子によって撹拌するタイプとスタンドに設置してシャフトの先に固定した羽根で直接撹拌するタイプに大別できます。0度から500度以上の温度管理ができるもの、複数のビーカーを同時に置ける多連式、コンセント不要の電池式などさまざまな種類のスターラーがあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クール&ウォームスターラー アズワン

    クール&ウォームスターラー

    アズワン
    187,000税込205,700
    1個
    当日出荷
    冷却・加熱しながらの撹拌が可能です。安定した低回転が可能です。ボリュームを回して回転数を変更できます。
    仕様冷却・加熱方式:ペルチェ素子質量(kg)3.5回転数(min-1[r.p.m])50~1150プレート寸法(mm)100×100モーターDCブラシモーター電源コード(m)3Pアース付きコード/2.5温度センサーK熱電対材質(プレート)アルミニウム(A6063)温度制御方式PID制御電源(AC100V)50/60Hz撹拌容量(mL)1000本体サイズ(mm)160×261×120タイマー設定ONタイマー、OFFタイマー、SVスタート温度設定範囲(℃)室温/-20~60アズワン品番4-3760-01
  • コーニング 三商

    コーニング

    三商
    49,980税込54,978
    1個
    39日以内出荷
    アナログタイプの小型ホットプレートスターラーです。パイロセラム®;ガラスセラミック天板採用.
    回転数(min-1[r.p.m])60~1150質量(kg)2.3電源AC100V 50/60Hz 2.8A外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×185×112トッププレート(mm)127×102表面温度(℃)天板:60~480
  • デジタルホットプレートスターラー CH PCシリーズ コーニング

    デジタルホットプレートスターラー CH PCシリーズ

    コーニング
    65,980税込72,578
    1台
    翌々日出荷
    加熱動作精度は±2℃、回転数精度は±5%です。外部温度コントローラー(別売)を使用すると、容器内の試料・溶液の温度をより正確に制御します。
    仕様※中国製のアクセサリのみ適合します。メキシコ製のアクセサリは適合しません。材質本体/アルミダイキャスト、天板/PYROCERA(セラミック)最高温度(℃)約450(外部温度コントローラー使用時:5~200)耐荷重11回転数60~1150(rpm)
  • デジタルスターラー CH PCシリーズ コーニング

    デジタルスターラー CH PCシリーズ

    コーニング
    48,980税込53,878
    1台
    3日以内出荷
    マイクロプロセッサーによる閉ループ回転制御により、回転数精度は±5%です。トッププレートは耐薬品性に優れ熱衝撃に強く、温度差500℃に耐えます。
    仕様※中国製のアクセサリのみ適合します。メキシコ製のアクセサリは適合しません。材質本体/アルミダイキャスト、天板/PYROCERA(R)(セラミック)電源AC100V 50/60Hz 0.8A耐荷重11回転数60~1150(rpm)
スターラー