絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- アズワン(25)
- IKA(24)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(22)
- オーハウス(11)
- GYROZEN(11)
- Thermo Fisher Scientific(9)
- 三商(8)
- DLAB(8)
- Scientific Industries(6)
- JEIO TECH(6)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- BIOLOGIX(4)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- VELP(3)
- ビーエム機器(2)
- LABINCO(2)
- ヤマト科学(1)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
- ブランドをもっと見る
特価

BSスタンダードボルテックスミキサー用オプションパッド
bitstrong(ビットストロング)¥3,498~税込¥3,848~1個7日以内出荷BSスタンダードボルテックスミキサー BS-VM-500S、BS-VM-500Proに対応したオプションパッドです。
BSミニボルテックスミキサー
bitstrong(ビットストロング)¥26,980税込¥29,6781台7日以内出荷場所をとらない小型のボルテックスミキサーです。正面ダイヤルで速度調整し、ダイヤルプッシュで起動します。長寿命、低騒音でパワフルなブラシレスモーターを搭載しています。寸法(mm)本体:100×93×72容量(mL)50電源(V)100 50/60Hz電力(W)12機能速度変更:ダイヤルスタート方式スイッチ速度範囲(m/s)0~3000
BSスタンダードボルテックスミキサー 速度デジタル調整タイプ 速度表示・タイマー付き
bitstrong(ビットストロング)¥66,980税込¥73,6781台7日以内出荷前面のスイッチでタッチ起動と連続振動を切り替えられます。用途に合わせて速度を変更できます。タイマー機能で1分~8時間の間で任意の時間の連続振動が可能です。前面ディスプレイで速度を表示します。長寿命でパワフルなブラシレスモーターを搭載しています。重心が低く安定した運転です。2種類のパッドが標準で付属します。オプションのパッドで、各種用途に対応できます。付属品チューブ用パッド、マルチ対応パッド、電源アダプター寸法(mm)本体:150×150×76.5電源(V)100 50/60Hz電力(W)20機能速度変更:デジタルスタート方式タッチ/スイッチタイマー1分~8時間速度範囲(m/s)100~3000
BSスタンダードボルテックスミキサー 速度ダイヤル調整タイプ
bitstrong(ビットストロング)¥53,980税込¥59,3781台7日以内出荷前面のスイッチでタッチ起動と連続振動を切り替えられます。用途に合わせて速度を変更できます。長寿命でパワフルなブラシレスモーターを搭載しています。重心が低く安定した運転です。2種類のパッドが標準で付属します。オプションのパッドで、各種用途に対応できます。付属品チューブ用パッド、マルチ対応パッド、電源アダプター寸法(mm)本体:155×150×76.5電源(V)100 50/60Hz電力(W)20機能速度変更:ダイヤルスタート方式タッチ/スイッチ速度範囲(m/s)200~3000
BSマルチチューブボルテックスミキサー フラスコ対応・レーザーセンサー機能付き
bitstrong(ビットストロング)¥51,980税込¥57,1781台7日以内出荷レーザーセンサーによる自動起動で、使用時に押し当てる腕への負担を減らします。スイッチ操作で連続振動も可能です。用途に合わせて速度を変更できます。ディスプレイで速度を表示します。長寿命でパワフルなブラシレスモーターを搭載しています。重心が低く安定した運転です。各種チューブからフラスコまで幅広く対応できるマルチ対応シリコンパッドです。寸法(mm)本体:150×150×45電源(V)100 50/60Hz電力(W)20機能速度変更:デジタルスタート方式タッチ/スイッチ速度範囲(m/s)100~3000