絞り込み
ブランド
  • bitstrong(ビットストロング)
  • モノタロウ(109)
  • アズワン(8,157)
  • Merck(メルクミリポア)(2,888)
  • TGK(東京硝子器械)(2,715)
  • 三商(2,396)
  • ジーエルサイエンス(2,087)
  • Thermo Fisher Scientific(1,616)
  • ADVANTEC(1,595)
  • ケニス(1,496)
  • ERECTA(エレクター)(1,466)
  • NEG(日電理化硝子)(1,387)
  • 日本理化学器械(NRK)(1,329)
  • SIBATA(柴田科学)(1,296)
  • コスモスビード(1,108)
  • ビーエム機器(1,016)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,004)
  • フロンケミカル(921)
  • エスコ(860)
  • マルゼン[厨房機器](817)
  • tantore(778)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

83件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 広口試薬ボトル(HDPE 褐色) bitstrong(ビットストロング)

    広口試薬ボトル(HDPE 褐色)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥379~税込¥417~
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。光による内容物の変質を防ぎます。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適です。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体や粉末・固体試料の出し入れがしやすい広口ボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 。pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
    用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応材質本体/HDPE、キャップ/PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • BS電動ピペッター 0.1~100mL 自立スタンド付き bitstrong(ビットストロング)

    BS電動ピペッター 0.1~100mL 自立スタンド付き

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    7日以内出荷
    0.1~100mLのプラスチック製ディスポピペットやガラスピペットを挿し込んで使用できる充電式の電動ピペッターです。排出ボタンの押し込み方で重力排出モードと電動排出モードを切り替えられます。ボタン操作で排出スピードを調節できます。ピペットを挿したまま机に置けるスタンドアタッチメントが付属します。壁掛け用のホルダーが付属しています。
    付属品フィルター×2、充電用アダプター、充電ケーブル、スタンドアタッチメント、壁掛けホルダー仕様排出方法:重力排出、電動排出質量(g)180電源充電式リチウムバッテリーフィルター内蔵:疎水性フィルター(孔径0.45μm)速度吸引:5mL/秒(6段階調節可)適合ピペット(mL)0.1~100プラスチックピペット、ガラスピペット、パスツールピペット充電時間(時間)バッテリー:2~3バッテリー寿命断続的使用で約8時間(満充電時)
  • BSコニカルチューブ 遠沈管 遮光タイプ bitstrong(ビットストロング)

    BSコニカルチューブ 遠沈管 遮光タイプ

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(25本)
    7日以内出荷
    管理しやすい滅菌済みチャック付きパック入りのコニカルチューブ(遠沈管)。幅広の凹凸の付いたキャップで、密閉性を維持しつつ片手で開閉しやすいデザイン。非常に優れた薬品耐性のバージンポリプロピレン(PP)製。12,000xg(15mL)、16,000xg(50mL)に対応した強度。書き込みしやすい広いラベルエリア。少量の体積を把握できる底部の追加目盛り。-196℃~121℃まで耐えられるオートクレーブ可能な設計。クリアータイプと遮光タイプの2種類のラインナップ。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー
    材質ポリプロピレン(PP)規格ISO 13485、ISO 9001入数25本
  • BSコニカルチューブ 遠沈管 クリアータイプ bitstrong(ビットストロング)

    BSコニカルチューブ 遠沈管 クリアータイプ

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(25本)
    7日以内出荷
    管理しやすい滅菌済みチャック付きパック入りのコニカルチューブ(遠沈管)。幅広の凹凸の付いたキャップで、密閉性を維持しつつ片手で開閉しやすいデザイン。非常に優れた薬品耐性のバージンポリプロピレン(PP)製。12,000xg(15mL)、16,000xg(50mL)に対応した強度。書き込みしやすい広いラベルエリア。少量の体積を把握できる底部の追加目盛り。-196℃~121℃まで耐えられるオートクレーブ可能な設計。クリアータイプと遮光タイプの2種類のラインナップ。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー
    材質ポリプロピレン(PP)規格ISO 13485、ISO 9001入数25本
  • BSコニカルチューブ 遠沈管 クリアータイプ 自立型 bitstrong(ビットストロング)

    BSコニカルチューブ 遠沈管 クリアータイプ 自立型

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(25本)
    7日以内出荷
    管理しやすい滅菌済みチャック付きパック入りのコニカルチューブ(遠沈管)。幅広の凹凸の付いたキャップで、密閉性を維持しつつ片手で開閉しやすいデザイン。非常に優れた薬品耐性のバージンポリプロピレン(PP)製。書き込みしやすい広いラベルエリア。-196℃~121℃まで耐えられるオートクレーブ可能な設計。少量の試薬管理に便利な自立型。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー
    材質ポリプロピレン(PP)容量(mL)50規格ISO 13485、ISO 9001入数25本遠心強度16000xg
  • 広口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌) bitstrong(ビットストロング)

    広口試薬ボトル(HDPE 白色 滅菌)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1袋(25本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    本製品は滅菌仕様(電子線滅菌)です。薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
    用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP色白色
  • 広口試薬ボトル(HDPE 白色) bitstrong(ビットストロング)

    広口試薬ボトル(HDPE 白色)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(25本)ほか
    6日以内出荷
    薬品や試料の保存に最適。中栓なしでも液漏れしにくい。広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。優れた耐薬品性。DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
    用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP色白色
  • 広口試薬ボトル(HDPE 褐色) bitstrong(ビットストロング)

    広口試薬ボトル(HDPE 褐色)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(8mL×100本)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    ・薬品や試料の保存に最適。・中栓なしでも液漏れしにくい。・広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。・紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。・優れた耐薬品性。・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。
    用途液体や粉末などの保存材質本体:HDPE/キャップ:PP色褐色
  • 2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 鋼板扉 75L bitstrong(ビットストロング)

    2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 鋼板扉 75L

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    4日以内出荷
    ・作業机の上に設置可能なコンパクト設計です。・保管品の内容を隠し、マグネットや磁石ホルダー付き温度ロガーを貼り付け可能な鋼板ドアを採用しています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。
    用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。質量(kg)41容量(L)75電源(V)100(50/60Hz)定格電力(W)110温度範囲(℃)2~8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×560×764消費電力(kW)1.8/日棚ワイヤー棚2個、結露防止かご1個冷媒R600a(ノンフロン)庫内寸法(mm)444×440(中段最深部)×536各種認証CE、UL
  • 細口試薬ボトル(HDPE 白色) bitstrong(ビットストロング)

    細口試薬ボトル(HDPE 白色)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥519~税込¥571~
    1袋(10本)ほか
    6日以内出荷
    薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体薬品を注ぎやすい細口のボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 。pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
    用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応材質本体/HDPE、キャップ/PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • 広口試薬ボトル(HDPE 白色) bitstrong(ビットストロング)

    広口試薬ボトル(HDPE 白色)

    bitstrong(ビットストロング)(2件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1袋(10本)ほか
    6日以内出荷
    薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体や粉末・固体試料の出し入れがしやすい広口ボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 。pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。
    用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応材質本体/HDPE、キャップ/PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • BSホットスターラー 2L対応 50~1500rpm 310℃ 温度センサースタンド付き bitstrong(ビットストロング)

    BSホットスターラー 2L対応 50~1500rpm 310℃ 温度センサースタンド付き

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    7日以内出荷
    回転速度・加熱温度・タイマーをデジタルディスプレイで設定可能なホットプレートマグネチックスターラーです。長寿命・低騒音で強力なブラシレスモーターと強力な磁石により、強力な攪拌ができます。50~1500rpmの間で速度を変更できます。付属の温度センサーとセンサースタンドを使うと、液温の実測値を監視しながら、より高精度な温度調節ができます。
    付属品スタンドロッド、固定クランプ、クリップ、温度センサープローブ、スターラーバー仕様温度表示制度:±0.1℃長さ(mm)付属スターラーバー:30寸法(mm)225×155×90(センサースタンドを含まない場合)径(Φmm)プレート:135電源(V)100 50/60Hz電力(W)400温度(℃)最大加熱:310精度温度調整:±1℃(液温測定時)、±3℃(外部センサー非使用時)機能速度変更:デジタル温度センサーPT1000材質(プレート)ステンレス(セラミックコーティング)回転速度(min-1[r.p.m])50~1500タイマー設定1分~12時間液量(L)2
  • BS卓上遠心機 15/50mLチューブ×6本 500~4000rpm bitstrong(ビットストロング)

    BS卓上遠心機 15/50mLチューブ×6本 500~4000rpm

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    6日以内出荷
    50mL/15mL遠沈管・コニカルチューブに対応した遠心機です。500~4000rpmの間で速度を変更できます。30秒~59分50秒の間でタイマー設定ができます。プログラムメモリー機能で速度と時間の設定を記憶できます。50mL/15mL遠沈管・コニカルチューブを最大6本同時に遠心分離できます。PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。緊急停止スイッチや異常発熱・振動時の緊急停止機能を搭載しています。
    寸法(mm)本体:400×300×200電源(V)100 50/60Hz電力(W)80適合チューブ(mL)50/15遠沈管・コニカルチューブ×6本回転速度(min-1[r.p.m])500~4000最大遠心力(xg)2146
  • 2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 鋼板扉 55L bitstrong(ビットストロング)

    2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 鋼板扉 55L

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    4日以内出荷
    ・作業机の上や下に設置可能なコンパクト設計です。・保管品の内容を隠し、マグネットや磁石ホルダー付き温度ロガーを貼り付け可能な鋼板ドアを採用しています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。
    用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。質量(kg)35容量(L)55電源(V)100(50/60Hz)定格電力(W)105温度範囲(℃)2~8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×560×632消費電力(kW)1.78/日棚ワイヤー棚1個、結露防止かご1個冷媒R600a(ノンフロン)庫内寸法(mm)444×440(中段最深部)×404各種認証CE、UL
  • 2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 ガラス扉 75L bitstrong(ビットストロング)

    2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 ガラス扉 75L

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    4日以内出荷
    ・作業机の上に設置可能なコンパクト設計です。・結露防止ヒーター付きガス封入2重ガラス窓扉で庫内確認がしやすく、断熱性にも優れています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。
    用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。質量(kg)41容量(L)75電源(V)100(50/60Hz)定格電力(W)92温度範囲(℃)2~8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×560×764消費電力(kW)1.8/日棚ワイヤー棚2個、結露防止かご1個冷媒R600a(ノンフロン)庫内寸法(mm)444×440(中段最深部)×536各種認証CE、UL
  • ポータブルUV/UVIメーター UVA/UVB/紫外線指数測定 bitstrong(ビットストロング)

    ポータブルUV/UVIメーター UVA/UVB/紫外線指数測定

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    5日以内出荷
    ・UVA(320~400nm)、UVB(280~320nm)の波長の紫外線の測定とUVI(紫外線指数)のモニタリングが簡単な操作でできます。・見やすいディスプレイを搭載しています。・携帯性に優れるコンパクトなデザインです。・最大100件の測定値を記録できます。・測定値を固定して見やすくするホールド機能を搭載しています。・起動時には最大値、最小値、平均値も自動的に測定を開始します。・設置に便利な1/4インチネジ三脚穴を搭載しています。
    用途・爬虫類の飼育。・樹脂、接着剤UV硬化。・製版、フォトリソグラフィのUV露光管理。・UVI測定。・UVランプの照度と経年劣化のモニタリング。・UV治療。・健康的な日焼けの管理。・インテリア内装の日焼け予測付属品日本語取扱説明書、単4型乾電池 2本仕様●測定再現性(UV:μW/cm2):UV:±10、UVI:±1●測定範囲(UV:μW/cm2):UV:0~5000、UVI:0~20●測定表示分解能(UV:μW/cm2):UV:0.1(0~999.9)、(100~5000)、UVI:1寸法(mm)152×68×23質量(g)127(電池込み)電源(V)1.5 単4型乾電池 2本湿度(%RH)動作/保管:0~95(結露無し)波長(nm)カットオフ:400±10、カットオフ:280±10メモリー容量100件動作/保管温度(℃)0~50/-20~60
  • 2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 ガラス扉 55L bitstrong(ビットストロング)

    2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 ガラス扉 55L

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    4日以内出荷
    ・作業机の上、下の空間に設置可能なコンパクト設計です。・結露防止ヒーター付きガス封入2重ガラス窓扉で庫内確認がしやすく、断熱性にも優れています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。
    用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。質量(kg)35容量(L)55電源(V)100(50/60Hz)定格電力(W)115温度範囲(℃)2~8消費電力(kW)1.78冷媒R600a(ノンフロン)棚段数(段)2製品サイズ(mm)540×560×632庫内寸法(mm)444×440(中段最深部)×404各種認証CE、UL
  • 2~8℃ 薬品冷蔵庫 42L 60Hz bitstrong(ビットストロング)

    2~8℃ 薬品冷蔵庫 42L 60Hz

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    3日以内出荷
    ・机の上、下にも設置できる小型筐体。・中を確認しやすく、断熱性に優れたLow-E複層ガラス扉を採用。・庫内温度を前面表示。・庫内温度の過去ログを出力可能なUSBポートを搭載。・ノンフロンHC冷媒と最適化された気流デザインで省エネ・高速な冷却を実現。・鍵付きの扉でセキュリティも万全。・棚板とバスケットが付属。・高温低温警報や停電警報などの各種警報機能を搭載。・付属変圧器により、100V 電源で使用可能。
    用途医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬、試料などの保管。寸法(mm)480×450×550質量(kg)25.5容量(L)42電源(V)100(60Hz)定格電力(W)65温度範囲(℃)2~8警報方式高温・低温・停電・ドア開放・室温上昇・センサーエラー冷媒HC冷媒(ノンフロン)一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.65
  • -40~-20℃ バイオメディカルフリーザー bitstrong(ビットストロング)

    -40~-20℃ バイオメディカルフリーザー

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    3日以内出荷
    医療機関や研究機関におけるサンプルや試薬の冷凍保存に適した小型の低温フリーザーです。 '-20~-40℃の間で自由に温度の設定が可能。 棚型のエバポレーターで強力な冷却能力。
    質量(kg)43外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×650×810内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×385×630
  • BS-余剰ガスクリーナーⅡ 余剰ガス吸着缶(小 250g) bitstrong(ビットストロング)

    BS-余剰ガスクリーナーⅡ 余剰ガス吸着缶(小 250g)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
    吸入麻酔時に排出されるイソフルラン、セボフルランおよびエンフルランなどの余剰麻酔ガスを吸収するための吸着缶です。 この吸着缶を使用することにより院内スタッフを麻酔ガスから守ります。
    質量(kg)0.29外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×185アズワン品番64-7814-82
  • BS滅菌パウチ オートクレーブ、EOG、滅菌対応インジケーター付き 200枚入り bitstrong(ビットストロング)

    BS滅菌パウチ オートクレーブ、EOG、滅菌対応インジケーター付き 200枚入り

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥949~税込¥1,044~
    1箱(200枚)
    5日以内出荷
    優れた通気性と確実なバリア性の両立;滅菌剤(蒸気・ガス)の透過性に優れ、袋の隅々まで確実に滅菌。乾燥性も高く、滅菌後の水滴残りを防ぎながら、長期間の無菌保管を可能にします。一目でわかるインジケーター付き;袋の表面に、滅菌処理によって色が変わるインジケーターを付き。滅菌前・滅菌後の識別がひと目でわかり、管理ミスを防ぎます。優れた視認性: 片面が透明なPET/PPフィルムになっており、開封前でも中身の器具を簡単に確認できます。イージーピール仕様: 滅菌後の開封がスムーズで、繊維の毛羽立ち(ペーパーダスト)を抑え、器具への異物混入リスクを低減します。テープ付き/折るだけの「セルフシール(ワンシール)タイプ:手間のかかるヒートシーラーが不要、輸送中や保管中の破袋を防ぐ強固なシール性があります。 。イージーピール:プリンやゼリーのフタのように、軽い力で手でめくれる包装フィルム
    用途対応滅菌法;オートクレーブ(高圧蒸気滅菌)、EOガス滅菌。滅菌インジケーター変化;【オートクレーブ】[青→ 黒]、【EOガス】[ピンク→黄色]。材質 60gsm/70gsm医療グレード紙、医療グレードCPP (無延伸ポリプロピレン)/PET (ポリエチレンテレフタレート)複合フィルム 、 医療グレード粘着テープ。サイズ;幅: 57~305mm、長さ;130x430mm。各サイズ;入数1箱 200枚入。製造規格:ISO11607/EN868に準拠。品質認証:ISO13485に準拠。用途:医療機関、病院、歯科、動物病院、ネイル、エステサロン、アートメイクスタジオ、研究機関、ラボ色青
  • BSディスポピペット bitstrong(ビットストロング)

    BSディスポピペット

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1箱(300本)ほか
    7日以内出荷
    使いやすい滅菌済み個包装パッケージのディスポピペット。±2%の目盛り。内部の液体の視認性の高い光学グレードポリスチレン製。コンタミや汚染を防止するポリエチレンフィルター。容量ごとに異なるカラーリングで識別が容易なデザイン
    仕様ガンマ線滅菌材質PS(ポリスチレン)精度±2%
  • 4Way マルチチューブラック 3色セット(青・緑・紫) bitstrong(ビットストロング)

    4Way マルチチューブラック 3色セット(青・緑・紫)

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥4,798税込¥5,278
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    0.5mL/1.5/2.0mLマイクロチューブ、15mLコニカルチューブ、50mLコニカルチューブに対応。オートクレーブ可能なPP製。複数のラックを連結可能
    材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)175.1×48.9×94.5適合チューブ(mL)0.5マイクロチューブ×96、1.5/2.0マイクロチューブ×32、15コニカルチューブ×12、50コニカルチューブ×4
  • -30℃~-15℃ バイオメディカルフリーザー 90L bitstrong(ビットストロング)

    -30℃~-15℃ バイオメディカルフリーザー 90L

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    4日以内出荷
    食品加工、漁業・畜産などでの食品の保存、試薬、医薬品、ワクチン、細胞、核酸、DNA、RNA、タンパク質、酵素、検体、試料などの保存に活用できます。前面通気構造で、幅、奥行きが限られた狭い場所にも設置できます。ほとんど作業机下に設置が可能な、米国障害者法が定める業務用台下設置の条件を満たす高さ81cmのコンパクト設計です。マイクロプロセッサーによる精密制御により0.1℃の精度で設定ができます。庫内温度を内部に記録し、過去12か月分の記録をUSBメモリーに出力できます。ノンフロンHC冷媒を使用しています。エネルギー消費量はEnergy Star基準(Lab Grade Freezers)に適合しています。扉を施錠でき、複数のアラームを搭載しているため、安全に保管ができます。内蔵バッテリーにより、停電後も停電警報と庫内温度の記録を48時間継続します。
    用途食品加工、漁業・畜産などでの食品の保存、試薬、医薬品、ワクチン、細胞、核酸、DNA、RNA、タンパク質、酵素、検体、試料などの保存仕様アクセスポート:Φ25mm×1個、霜取り:手動質量(kg)52タイプ冷却:直冷式外形寸法(mm)幅600×奥行624×高さ812容量(L)90電源(V)AC 100 50/60Hz定格電力(W)130温度範囲(℃)-30~-15定格電流(A)1.5インターフェースUSB、無電圧遠隔アラーム接点騒音レベル(dB(A))44.1冷媒R290(プロパン)庫内寸法(mm)幅440×奥行465×高さ480アラーム高温/低温、室温上昇、電源切断、低電池残量、センサー異常、半ドア、温度ログ異常、通信異常
  • BSスタンダードボルテックスミキサー用オプションパッド bitstrong(ビットストロング)

    BSスタンダードボルテックスミキサー用オプションパッド

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1個
    7日以内出荷
    BSスタンダードボルテックスミキサー BS-VM-500S、BS-VM-500Proに対応したオプションパッドです。
  • BSミニボルテックスミキサー bitstrong(ビットストロング)

    BSミニボルテックスミキサー

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    7日以内出荷
    場所をとらない小型のボルテックスミキサーです。正面ダイヤルで速度調整し、ダイヤルプッシュで起動します。長寿命、低騒音でパワフルなブラシレスモーターを搭載しています。
    寸法(mm)本体:100×93×72容量(mL)50電源(V)100 50/60Hz電力(W)12機能速度変更:ダイヤルスタート方式スイッチ速度範囲(m/s)0~3000
  • BSスタンダードボルテックスミキサー 速度デジタル調整タイプ 速度表示・タイマー付き bitstrong(ビットストロング)

    BSスタンダードボルテックスミキサー 速度デジタル調整タイプ 速度表示・タイマー付き

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    7日以内出荷
    前面のスイッチでタッチ起動と連続振動を切り替えられます。用途に合わせて速度を変更できます。タイマー機能で1分~8時間の間で任意の時間の連続振動が可能です。前面ディスプレイで速度を表示します。長寿命でパワフルなブラシレスモーターを搭載しています。重心が低く安定した運転です。2種類のパッドが標準で付属します。オプションのパッドで、各種用途に対応できます。
    付属品チューブ用パッド、マルチ対応パッド、電源アダプター寸法(mm)本体:150×150×76.5電源(V)100 50/60Hz電力(W)20機能速度変更:デジタルスタート方式タッチ/スイッチタイマー1分~8時間速度範囲(m/s)100~3000
  • BSスタンダードボルテックスミキサー 速度ダイヤル調整タイプ bitstrong(ビットストロング)

    BSスタンダードボルテックスミキサー 速度ダイヤル調整タイプ

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    7日以内出荷
    前面のスイッチでタッチ起動と連続振動を切り替えられます。用途に合わせて速度を変更できます。長寿命でパワフルなブラシレスモーターを搭載しています。重心が低く安定した運転です。2種類のパッドが標準で付属します。オプションのパッドで、各種用途に対応できます。
    付属品チューブ用パッド、マルチ対応パッド、電源アダプター寸法(mm)本体:155×150×76.5電源(V)100 50/60Hz電力(W)20機能速度変更:ダイヤルスタート方式タッチ/スイッチ速度範囲(m/s)200~3000
  • BSマルチチューブボルテックスミキサー フラスコ対応・レーザーセンサー機能付き bitstrong(ビットストロング)

    BSマルチチューブボルテックスミキサー フラスコ対応・レーザーセンサー機能付き

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    7日以内出荷
    レーザーセンサーによる自動起動で、使用時に押し当てる腕への負担を減らします。スイッチ操作で連続振動も可能です。用途に合わせて速度を変更できます。ディスプレイで速度を表示します。長寿命でパワフルなブラシレスモーターを搭載しています。重心が低く安定した運転です。各種チューブからフラスコまで幅広く対応できるマルチ対応シリコンパッドです。
    寸法(mm)本体:150×150×45電源(V)100 50/60Hz電力(W)20機能速度変更:デジタルスタート方式タッチ/スイッチ速度範囲(m/s)100~3000
  • BSミニマグネチックスターラー bitstrong(ビットストロング)

    BSミニマグネチックスターラー

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    7日以内出荷
    置き場所を選ばない小型のマグネチックスターラーです。長寿命・低騒音で強力なブラシレスモーターと強力な磁石により、強力な攪拌ができます。200~2000rpmの間で速度を変更できます。回転速度表示機能付きです。薬品耐性と耐水性に優れたPVCプレートです。
    付属品電源アダプター、スターラーバー長さ(mm)推奨バー:20~30寸法(mm)168×160×47径(Φmm)プレート:135電源(V)100 50/60Hz電力(W)10機能速度変更:ダイヤル回転速度(min-1[r.p.m])200~2000液量(L)2
  • BSミニマグネチックスターラー bitstrong(ビットストロング)

    BSミニマグネチックスターラー

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    7日以内出荷
    置き場所を選ばない小型のマグネチックスターラーです。長寿命・低騒音で強力なブラシレスモーターと強力な磁石により、強力な攪拌ができます。350~1800rpmの間で速度を変更できます。薬品耐性と耐水性に優れたPVCプレートです。
    付属品電源アダプター、スターラーバー長さ(mm)推奨バー:20~30径(Φmm)プレート:135電源(V)100 50/60Hz機能速度変更:ダイヤル回転速度(min-1[r.p.m])350~1800
  • BS小型卓上遠心機 速度固定 7000rpm bitstrong(ビットストロング)

    BS小型卓上遠心機 速度固定 7000rpm

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    7日以内出荷
    マイクロチューブやPCRチューブのスピンダウンに適した小型卓上遠心機です。蓋を閉じてワンタッチスタートできます。1.5mL/2.0mL遠沈管・マイクロチューブと8連PCRチューブのどちらにも使えるマルチローターが付属します。低騒音・低振動設計です。
    寸法(mm)本体:160×135×110電源(V)100 50/60Hz電力(W)20適合チューブ(mL)1.5/2.0遠沈管・マイクロチューブ×8本、0.1/0.2PCRチューブ×16本回転速度(min-1[r.p.m])7000最大遠心力(xg)3010
  • BS卓上遠心機 15mLチューブ×12本 500~4000rpm bitstrong(ビットストロング)

    BS卓上遠心機 15mLチューブ×12本 500~4000rpm

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    6日以内出荷
    15mL遠沈管・コニカルチューブに対応した遠心機です。500~4000rpmの間で速度を変更できます。30秒~59分50秒の間でタイマー設定ができます。プログラムメモリー機能で速度と時間の設定を記憶できます。15mL遠沈管・コニカルチューブを最大12本同時に遠心分離できます。PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。緊急停止スイッチや異常発熱・振動時の緊急停止機能を搭載しています。
    寸法(mm)本体:400×300×200電源(V)100 50/60Hz電力(W)80適合チューブ(mL)15遠沈管・コニカルチューブ×12本回転速度(min-1[r.p.m])500~4000最大遠心力(xg)2075
  • BS小型卓上遠心機 速度・タイマー設定可能 最大7000rpm bitstrong(ビットストロング)

    BS小型卓上遠心機 速度・タイマー設定可能 最大7000rpm

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    7日以内出荷
    マイクロチューブやPCRチューブの遠心分離やスピンダウンに適した小型卓上遠心機です。1000~7000rpmの間で速度を変更できます。10秒~99分の間でタイマー設定ができます。1.5mL/2.0mL遠沈管・マイクロチューブと8連PCRチューブのどちらにも使えるマルチローターが付属します。PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。低騒音・低振動設計です。
    寸法(mm)本体:185×180×135電源(V)100 50/60Hz電力(W)25適合チューブ(mL)1.5/2.0遠沈管・マイクロチューブ×8本、0.1/0.2PCRチューブ×16本回転速度(min-1[r.p.m])7000最大遠心力(xg)3010
  • BS卓上遠心機 1.5mL/2.0mLチューブ×12本 1000~14500rpm bitstrong(ビットストロング)

    BS卓上遠心機 1.5mL/2.0mLチューブ×12本 1000~14500rpm

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    7日以内出荷
    各種マイクロチューブに対応した遠心機です。1000~14500rpmの間で速度を変更できます。30秒~59分50秒の間でタイマー設定ができます。プログラムメモリー機能で速度と時間の設定を記憶できます。1.5mL/2.0mL遠沈管・マイクロチューブを最大12本同時に遠心分離できます。付属のアダプターを使用して、0.2mL/0.5mLマイクロチューブにも対応できます。PWM電子速度制御により安定した回転数制御ができます。低騒音・低振動設計です。緊急停止ボタンや異常発熱時の緊急停止機能を搭載しています。
    寸法(mm)本体:270×180×105電源(V)100 50/60Hz電力(W)55適合チューブ(mL)0.2/0.5/1.5/2.0遠沈管・マイクロチューブ×8本回転速度(min-1[r.p.m])1000~14500最大遠心力(xg)14104
  • 2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 ガラス扉 130L bitstrong(ビットストロング)

    2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 ガラス扉 130L

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥329,800税込¥362,780
    1個
    4日以内出荷
    ・結露防止ヒーター付きガス封入2重ガラス窓扉で庫内確認がしやすく、断熱性にも優れています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。
    用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。質量(kg)41容量(L)130電源(V)100(50/60Hz)定格電力(W)220温度範囲(℃)2~8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×625×810消費電力(kW)3.62/日棚ワイヤー棚2個、結露防止かご1個冷媒R600a(ノンフロン)庫内寸法(mm)554×510(中段最深部)×588各種認証CE、UL
  • 2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 鋼板扉 130L bitstrong(ビットストロング)

    2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 鋼板扉 130L

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥309,800税込¥340,780
    1個
    4日以内出荷
    ・結露防止ヒーター付きガス封入2重ガラス窓扉で庫内確認がしやすく、断熱性にも優れています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。
    用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。質量(kg)45容量(L)130電源(V)100(50/60Hz)定格電力(W)220温度範囲(℃)2~8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×625×810消費電力(kW)3.62/日棚ワイヤー棚2個、結露防止かご1個冷媒R600a(ノンフロン)庫内寸法(mm)554×510(中段最深部)×588各種認証CE、UL
  • 卓上pHメーター(pH・mV・温度計/ロガー)リニューアルモデル bitstrong(ビットストロング)

    卓上pHメーター(pH・mV・温度計/ロガー)リニューアルモデル

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    5日以内出荷
    ・見やすい6.0インチ高精細LCDディスプレイを使用しています。・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができるタイマー読取りが選択できます。・自動/手動温度補正機能により、温度の影響を排除した正確な測定ができます。・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。・最大50セットのデータ保存が可能です。・pH1~3点校正ができます。・IP54防塵防水仕様とダストカバーで不意に液体がかかっても安心です。
    用途・飲料水、排水などの水質管理。・発酵、調理工程など食品・飲料の品質管理。・化学反応のpH制御。・医薬品製造や研究開発でのpH測定管理付属品pHトリプル複合電極(E-301-QC、充填液用KCl粉末付き) / NIST pH 標準溶液(4.01、7.00、10.01)各1本(50mL) / 多機能電極ホルダー(REX-5) / ダストカバー / ACアダプター / 日本語取扱説明書その他【pH校正ポイント数/準拠規格】1~3/NIST(1.68、4.01、7.00、10.01pH)、【pH測定範囲/分解能/精度(pH)】-2.00~18.00/0.01/±0.01、【温度測定範囲/解像度/精度(℃)】-5~110/0.1/±0.2、【酸化還元電位測定範囲/解像度/精度(mV)】-1999~1999/1mV/ ±0.1%(全範囲)寸法(mm)350×285×220(本体)質量(kg)0.8(本体)電源ACアダプター(AC100V 50/60Hz、出力DC20V)機能【温度補正】自動/手動読取自動(高速/中速/低速/カスタム)/連続/時間措定データ容量50セットオートパワーオフ0(なし)~50分まで5分ピッチコネクタpH:BNC(Q9) / 温度:4ピン航空コネクター
  • 卓上ECメーター(導電率・抵抗率・TDS・塩分濃度・温度計/ロガー)リニューアルモデル bitstrong(ビットストロング)

    卓上ECメーター(導電率・抵抗率・TDS・塩分濃度・温度計/ロガー)リニューアルモデル

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
    ・見やすい7.0インチ高精細カラーLCDディスプレイを使用しています。・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができるタイマー読取りが選択できます。・自動/手動温度補正(なし、リニア、純水)により温度の影響を排除した正確な測定ができます。・セル定数、温度補正係数、TDS係数の設定により正確な補正ができます。・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。・標準認識による1~3点校正ができます。・84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm標準液を自動認識するため簡単に校正ができます。・通常の25?Cに加え、20℃の基準温度に対応しています。・USBでPCと、RS-232インターフェースでプリンターと接続できます。・IP54防塵防水とダストカバーで不意に液体がかかっても安心です。・PCにソフトウェアをインストールして、データ管理、装置の操作ができます。
    用途・TDS値とともに飲料水のミネラルの量を管理。・工業用水、排水などへの化学物質の混入の早期検出。・超純水の純度の指標。・導電率による化学反応の進行状況把握。・食品・飲料のバラつきや発酵・腐敗などの品質管理。・材料開発での伝導率評価。・半導体、医薬品開発での抵抗値測定付属品導電率電極(DJS-1VTC) / 導電率標準液(1413μS/cm)50mL 1本 / 多機能電極ホルダー(REX-5) / ダストカバー / USB-Aケーブル / ACアダプター / 日本語取扱説明書その他【EC校正ポイント数/標準認識校正液】1~3/84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm、【TDS(溶解イオン物質総量)測定範囲/分解能/精度】0.00ppm~300ppt/0.01ppm以上(選択範囲による)/±1.0%(全範囲)、【塩分濃度測定範囲/分解能/精度(ppt)】0.0~80.0/0.1/±2、【導電率範囲/分解能/精度(S/cm)】0.000μ~1000m/0.001μ以上(選択範囲による)/±1.0%(全範囲)、【抵抗率測定範囲/分解能/精度(Ω ・cm)】5.00~20.00M/ 0.01以上/±1.0%(全範囲)、【温度測定範囲/解像度/精度(℃)】-5~110/0.1/±0.2寸法(mm)242×290×62(本体)質量(kg)0.82(本体)電源ACアダプター(AC100V 50/60Hz、出力DC20V)機能【温度補正】自動/手動インターフェースUSB-A(PC)、RS-232C(プリンター)読取自動(高速/中速/低速/カスタム)/連続/時間措定データ容量500セットオートパワーオフ0(なし)~60分まで1分ピッチコネクタ5ピン航空コネクター
  • 超低温フリーザー用304ステンレスラック bitstrong(ビットストロング)

    超低温フリーザー用304ステンレスラック

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    翌々日出荷
    縁の鋭い部分がない304ステンレス製のラックデザイン。133×133×52 mmの一般的なフリーズボックスを収納可能。フリーズボックスを横から差し込むタイプと引き出しで手前に引き出すタイプの2タイプを用意。他社製の超低温フリーザーにも収納可能。フリーザー内のスペースを最大限に活用できます
    用途超低温フリーザー(ディープフリーザ―)内のフリーズボックス収納用ラック材質304ステンレス

『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります

科学研究・開発用品