絞り込み
ブランド
  • bitstrong(ビットストロング)
  • アズワン(12)
  • 三商(8)
  • IKA(7)
  • オーハウス(6)
  • JEIO TECH(6)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • DLAB(3)
  • Scientific Industries(2)
  • VELP(2)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
  • scinics(サイニクス)(1)
  • ケニス(1)
  • フナコシ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BSスタンダードボルテックスミキサー用オプションパッド bitstrong(ビットストロング)

    BSスタンダードボルテックスミキサー用オプションパッド

    bitstrong(ビットストロング)
    3,498税込3,848
    1個
    7日以内出荷
    BSスタンダードボルテックスミキサー BS-VM-500S、BS-VM-500Proに対応したオプションパッドです。
  • BSミニボルテックスミキサー bitstrong(ビットストロング)

    BSミニボルテックスミキサー

    bitstrong(ビットストロング)
    26,980税込29,678
    1台
    7日以内出荷
    場所をとらない小型のボルテックスミキサーです。正面ダイヤルで速度調整し、ダイヤルプッシュで起動します。長寿命、低騒音でパワフルなブラシレスモーターを搭載しています。
    寸法(mm)本体:100×93×72容量(mL)50電源(V)100 50/60Hz電力(W)12機能速度変更:ダイヤルスタート方式スイッチ速度範囲(m/s)0~3000
  • BSスタンダードボルテックスミキサー 速度デジタル調整タイプ 速度表示・タイマー付き bitstrong(ビットストロング)

    BSスタンダードボルテックスミキサー 速度デジタル調整タイプ 速度表示・タイマー付き

    bitstrong(ビットストロング)
    66,980税込73,678
    1台
    7日以内出荷
    前面のスイッチでタッチ起動と連続振動を切り替えられます。用途に合わせて速度を変更できます。タイマー機能で1分~8時間の間で任意の時間の連続振動が可能です。前面ディスプレイで速度を表示します。長寿命でパワフルなブラシレスモーターを搭載しています。重心が低く安定した運転です。2種類のパッドが標準で付属します。オプションのパッドで、各種用途に対応できます。
    付属品チューブ用パッド、マルチ対応パッド、電源アダプター寸法(mm)本体:150×150×76.5電源(V)100 50/60Hz電力(W)20機能速度変更:デジタルスタート方式タッチ/スイッチタイマー1分~8時間速度範囲(m/s)100~3000
  • BSスタンダードボルテックスミキサー 速度ダイヤル調整タイプ bitstrong(ビットストロング)

    BSスタンダードボルテックスミキサー 速度ダイヤル調整タイプ

    bitstrong(ビットストロング)
    53,980税込59,378
    1台
    7日以内出荷
    前面のスイッチでタッチ起動と連続振動を切り替えられます。用途に合わせて速度を変更できます。長寿命でパワフルなブラシレスモーターを搭載しています。重心が低く安定した運転です。2種類のパッドが標準で付属します。オプションのパッドで、各種用途に対応できます。
    付属品チューブ用パッド、マルチ対応パッド、電源アダプター寸法(mm)本体:155×150×76.5電源(V)100 50/60Hz電力(W)20機能速度変更:ダイヤルスタート方式タッチ/スイッチ速度範囲(m/s)200~3000
  • BSマルチチューブボルテックスミキサー フラスコ対応・レーザーセンサー機能付き bitstrong(ビットストロング)

    BSマルチチューブボルテックスミキサー フラスコ対応・レーザーセンサー機能付き

    bitstrong(ビットストロング)
    51,980税込57,178
    1台
    7日以内出荷
    レーザーセンサーによる自動起動で、使用時に押し当てる腕への負担を減らします。スイッチ操作で連続振動も可能です。用途に合わせて速度を変更できます。ディスプレイで速度を表示します。長寿命でパワフルなブラシレスモーターを搭載しています。重心が低く安定した運転です。各種チューブからフラスコまで幅広く対応できるマルチ対応シリコンパッドです。
    寸法(mm)本体:150×150×45電源(V)100 50/60Hz電力(W)20機能速度変更:デジタルスタート方式タッチ/スイッチ速度範囲(m/s)100~3000
試験管ミキサー