絞り込み
ブランド
  • bitstrong(ビットストロング)
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(209)
  • 三商(173)
  • ケニス(113)
  • IKA(111)
  • コクゴ(79)
  • オーハウス(72)
  • フロンケミカル(68)
  • JEIO TECH(54)
  • 東京スクリーン(39)
  • HEIDON(新東科学)(35)
  • 大阪ケミカル(33)
  • ADVANTEC(30)
  • ヤマト科学(29)
  • ALLSHENG(23)
  • サンポー(22)
  • 日陶科学(21)
  • 日伸理化(19)
  • SIBATA(柴田科学)(18)
  • YOSHIOKA(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BSホットスターラー 2L対応 50~1500rpm 310℃ 温度センサースタンド付き bitstrong(ビットストロング)

    BSホットスターラー 2L対応 50~1500rpm 310℃ 温度センサースタンド付き

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    7日以内出荷
    回転速度・加熱温度・タイマーをデジタルディスプレイで設定可能なホットプレートマグネチックスターラーです。長寿命・低騒音で強力なブラシレスモーターと強力な磁石により、強力な攪拌ができます。50~1500rpmの間で速度を変更できます。付属の温度センサーとセンサースタンドを使うと、液温の実測値を監視しながら、より高精度な温度調節ができます。
    付属品スタンドロッド、固定クランプ、クリップ、温度センサープローブ、スターラーバー仕様温度表示制度:±0.1℃長さ(mm)付属スターラーバー:30寸法(mm)225×155×90(センサースタンドを含まない場合)径(Φmm)プレート:135電源(V)100 50/60Hz電力(W)400温度(℃)最大加熱:310精度温度調整:±1℃(液温測定時)、±3℃(外部センサー非使用時)機能速度変更:デジタル温度センサーPT1000材質(プレート)ステンレス(セラミックコーティング)回転速度(min-1[r.p.m])50~1500タイマー設定1分~12時間液量(L)2
  • BSスタンダードボルテックスミキサー用オプションパッド bitstrong(ビットストロング)

    BSスタンダードボルテックスミキサー用オプションパッド

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1個
    7日以内出荷
    BSスタンダードボルテックスミキサー BS-VM-500S、BS-VM-500Proに対応したオプションパッドです。
  • BSミニボルテックスミキサー bitstrong(ビットストロング)

    BSミニボルテックスミキサー

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    7日以内出荷
    場所をとらない小型のボルテックスミキサーです。正面ダイヤルで速度調整し、ダイヤルプッシュで起動します。長寿命、低騒音でパワフルなブラシレスモーターを搭載しています。
    寸法(mm)本体:100×93×72容量(mL)50電源(V)100 50/60Hz電力(W)12機能速度変更:ダイヤルスタート方式スイッチ速度範囲(m/s)0~3000
  • BSスタンダードボルテックスミキサー 速度デジタル調整タイプ 速度表示・タイマー付き bitstrong(ビットストロング)

    BSスタンダードボルテックスミキサー 速度デジタル調整タイプ 速度表示・タイマー付き

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    7日以内出荷
    前面のスイッチでタッチ起動と連続振動を切り替えられます。用途に合わせて速度を変更できます。タイマー機能で1分~8時間の間で任意の時間の連続振動が可能です。前面ディスプレイで速度を表示します。長寿命でパワフルなブラシレスモーターを搭載しています。重心が低く安定した運転です。2種類のパッドが標準で付属します。オプションのパッドで、各種用途に対応できます。
    付属品チューブ用パッド、マルチ対応パッド、電源アダプター寸法(mm)本体:150×150×76.5電源(V)100 50/60Hz電力(W)20機能速度変更:デジタルスタート方式タッチ/スイッチタイマー1分~8時間速度範囲(m/s)100~3000
  • BSスタンダードボルテックスミキサー 速度ダイヤル調整タイプ bitstrong(ビットストロング)

    BSスタンダードボルテックスミキサー 速度ダイヤル調整タイプ

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    7日以内出荷
    前面のスイッチでタッチ起動と連続振動を切り替えられます。用途に合わせて速度を変更できます。長寿命でパワフルなブラシレスモーターを搭載しています。重心が低く安定した運転です。2種類のパッドが標準で付属します。オプションのパッドで、各種用途に対応できます。
    付属品チューブ用パッド、マルチ対応パッド、電源アダプター寸法(mm)本体:155×150×76.5電源(V)100 50/60Hz電力(W)20機能速度変更:ダイヤルスタート方式タッチ/スイッチ速度範囲(m/s)200~3000
  • BSマルチチューブボルテックスミキサー フラスコ対応・レーザーセンサー機能付き bitstrong(ビットストロング)

    BSマルチチューブボルテックスミキサー フラスコ対応・レーザーセンサー機能付き

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    7日以内出荷
    レーザーセンサーによる自動起動で、使用時に押し当てる腕への負担を減らします。スイッチ操作で連続振動も可能です。用途に合わせて速度を変更できます。ディスプレイで速度を表示します。長寿命でパワフルなブラシレスモーターを搭載しています。重心が低く安定した運転です。各種チューブからフラスコまで幅広く対応できるマルチ対応シリコンパッドです。
    寸法(mm)本体:150×150×45電源(V)100 50/60Hz電力(W)20機能速度変更:デジタルスタート方式タッチ/スイッチ速度範囲(m/s)100~3000
  • BSミニマグネチックスターラー bitstrong(ビットストロング)

    BSミニマグネチックスターラー

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    7日以内出荷
    置き場所を選ばない小型のマグネチックスターラーです。長寿命・低騒音で強力なブラシレスモーターと強力な磁石により、強力な攪拌ができます。200~2000rpmの間で速度を変更できます。回転速度表示機能付きです。薬品耐性と耐水性に優れたPVCプレートです。
    付属品電源アダプター、スターラーバー長さ(mm)推奨バー:20~30寸法(mm)168×160×47径(Φmm)プレート:135電源(V)100 50/60Hz電力(W)10機能速度変更:ダイヤル回転速度(min-1[r.p.m])200~2000液量(L)2
  • BSミニマグネチックスターラー bitstrong(ビットストロング)

    BSミニマグネチックスターラー

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    7日以内出荷
    置き場所を選ばない小型のマグネチックスターラーです。長寿命・低騒音で強力なブラシレスモーターと強力な磁石により、強力な攪拌ができます。350~1800rpmの間で速度を変更できます。薬品耐性と耐水性に優れたPVCプレートです。
    付属品電源アダプター、スターラーバー長さ(mm)推奨バー:20~30径(Φmm)プレート:135電源(V)100 50/60Hz機能速度変更:ダイヤル回転速度(min-1[r.p.m])350~1800
撹拌・粉砕・混合関連