絞り込み
ブランド
  • JEIO TECH
  • アズワン(135)
  • オーハウス(101)
  • IKA(77)
  • 東京スクリーン(72)
  • TGK(東京硝子器械)(60)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(51)
  • サンポー(43)
  • 日伸理化(39)
  • 野中理化器製作所(39)
  • TARSONS(34)
  • テラオカ(ANEX)(30)
  • 三商(29)
  • 飯田製作所(29)
  • 宮本理研工業(25)
  • ケニス(24)
  • ALLSHENG(22)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(16)
  • DLAB(15)
  • FINEPCR(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 振とう器 JEIO TECH

    振とう器

    JEIO TECH
    629,800税込692,780
    1個
    14日以内出荷
    両面垂直往復運動と調整可能な傾斜 (最大20度) により、混合効率の良いファンネルシェーカーです。調整可能なシェイク傾斜により、低回転数でも高い混合効率を実現します。ブラシレスDCモーターの使用により耐久性、低いノイズレベル、安定性が優れています。
    仕様最大架数(丸型/円筒型):500mL未満×3~5個 500mL×3個 1L×3個 2L×2個付属品漏斗ホルダー×4寸法(mm)20度の傾斜を考慮した最小必要スペース:900×460×670質量(kg)52電源AC100~240V 50/60Hz 0.88A精度100rpmでの速度:±1rpm外寸(mm)600×460×470速度垂直/30~300rpm 傾斜/30~250rpmタイマー999時間59分振盪方式垂直・傾斜往復(0~20°)最大荷重(kg)片側あたり:5
  • ロッキングシェーカー JEIO TECH

    ロッキングシェーカー

    JEIO TECH
    98,980税込108,878
    1個
    翌日出荷
    調整可能な傾斜角度と正確なデジタル速度制御により、希望のロッキング動作が可能なシェイカーです。タッチセンサー式キーパッドを備えた、鮮やかでカラフルな真空蛍光ディスプレイ(VFD) です。ワンタッチタイマーで時間指定振盪運転が可能です。(1分~99時間59分)。コンパクトで軽量な設計により、冷蔵室やインキュベーター内での使用が可能です。ポリプロピレン製の本体は耐薬品性に優れ、お手入れも簡単です。
    材質本体/PP ディンプルマット/PP シリコン寸法(mm)本体/249×325×138 トレイ/276×276質量(kg)3.7電源(V)AC100~240 50/60Hz精度±5(100rpm)制御システム:PIDフィードバック制御速度振とう:5~100rpm振盪方式ロッキンング傾斜角度(°)7~13RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)5画面仕様VFD
  • マイクロプレートシェーカー JEIO TECH

    マイクロプレートシェーカー

    JEIO TECH
    109,800税込120,780
    1個
    15日以内出荷
    最大1200rpmでマイクロプレート、マイクロチューブ、コニカルチューブを使用したサンプル混合に適したシェーカーです。周囲温度2~60℃で使用できるため、冷蔵室やインキュベーターなどの恒温槽内でも使用できます。PIDフィードバック制御によりサンプル重量に応じて正確な振動制御を行います。鮮明な VFD ディスプレイには、設定回転数と実回転数を同時に表示し、タイマー動作情報も表示します。
    寸法(mm)本体/269×325×128 トレイ/269×185質量(kg)7.7電源(V)AC 100~240 50/60Hz速度150~1200rpm(4枚のマイクロプレート使用時)タイマー1分~99時間59分(再生時間)振盪方式軌道軌道直径(mm)3速度制御モードフィードバック制御
  • ウェービングシェーカー JEIO TECH

    ウェービングシェーカー

    JEIO TECH
    99,980税込109,978
    1個
    翌日出荷
    傾斜調整、取り外し可能なトレイ、デジタル制御で利便性に優れたウェービングシェイカーです。タッチセンサー式キーパッドを備えた、鮮やかでカラフルな真空蛍光ディスプレイ(VFD) です。ワンタッチタイマーで時間指定振盪運転が可能です。(1分~99時間59分)。コンパクトで軽量な設計により、冷蔵室やインキュベーター内での使用が可能です。ポリプロピレン製の本体は耐薬品性に優れ、お手入れも簡単です。
    仕様制御システム:PIDフィードバック制御材質本体/PP ディンプルマット/PP シリコン寸法(mm)本体/249×325×138 トレイ/276×276質量(kg)3.7電源(V)AC100~240 50/60Hz精度±5(100rpm)速度振とう:8~10rpm振盪方式ウェーブ傾斜角度(°)0~13RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)5画面仕様VFD
  • マイクロプレートシェーカーCPS-350用遠沈管ラック JEIO TECH

    マイクロプレートシェーカーCPS-350用遠沈管ラック

    JEIO TECH
    5,498税込6,048
    1個
    15日以内出荷
    マイクロプレートシェーカーCPS-350用の遠沈管ラックです。
    材質ABS樹脂
  • 振とう器RS-2用ホルダー JEIO TECH

    振とう器RS-2用ホルダー

    JEIO TECH
    38,980税込42,878
    1個
    15日以内出荷
    振とう器RS-2用のホルダーです。
  • マイクロプレートシェーカーCPS-350専用マイクロチューブラック JEIO TECH

    マイクロプレートシェーカーCPS-350専用マイクロチューブラック

    JEIO TECH
    9,898税込10,888
    1個
    15日以内出荷
    マイクロプレートシェーカーCPS-350用のマイクロチューブラックです。
    材質PC樹脂タイプ1.5mL×80本用 蓋付
振盪器