絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 12000(1)
電源(V)
- 110
- 12(1)
- 15(1)
- 24(2)
- 100(80)
- 100~115(1)
- 100~120(2)
- 100~230(1)
- 100~240(22)
- 115(3)
- 200(3)
- 220(1)
- 240(1)
- AC100V(50/60Hz・45W)(1)
- その他(4)
最大トルク(N・m)
- 0.25(1)
ブランド
- アズワン(1)
撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。

ブラシレスホモミキサー
アズワン¥309,000税込¥339,9001台翌々日出荷ブラシレスモーターのため、通常モデルと比較して長寿命です。オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレイカー付です。付属品シャフトジェネレーター、レンチ×1本、交換用ヒューズ×1個、スタンド×1台、プロペラ撹拌羽根×2枚(Φ40・50mm)材質シャフトジェネレーター:SUS316寸法(mm)146×283×415質量(kg)約13電源(V)AC110/220 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])0~12000モーター出力(W)DC150トルク(N・m)0.25アズワン品番4-6669-01タイマー0~99時間59分処理量(L)0.1~5.0