絞り込み
容量(L)
- 20(1)
- 40(1)
- 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1300(1)
- 2000(2)
- 6000(1)
電源(V)
- 115
- 12(1)
- 15(1)
- 24(2)
- 100(80)
- 100~115(1)
- 100~120(2)
- 100~230(1)
- 100~240(22)
- 110(1)
- 200(3)
- 220(1)
- 240(1)
- AC100V(50/60Hz・45W)(1)
- その他(4)
最大トルク(N・m)
- 0.2(1)
- 0.6(1)
- 1(1)
- 2(1)
ブランド
- IKA(3)
撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
「容量(L)」から絞り込む
20(1)
40(1)
100(1)

高速電子制御撹拌機 EUROSTAR 20 high speed digital 出荷前点検検査書付
IKA¥419,800税込¥461,7801台12日以内出荷円錐形のシャフト採用で高速回転でも芯ぶれを起こしません。6000rpmまで回転。仕様ユーロスター20ハイスピードデジタル、専用シャフト付き、点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm)、※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根(R1401 R1402 R1405)は付属していません。長さ(mm)【支持アーム】220寸法(mm)86×208×325質量(kg)4.7直径(Φmm)【支持アーム】16電源(V)AC115(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])150~6000粘度範囲(mPa・s)10000電源コード(m)1.8撹拌容量(L)20(H2O)モーター出力(W)125アズワン品番1-9944-21-22モーター入力(W)176最大トルク(N・cm)20校正証明書点検・検査書
電子制御攪拌機
IKA¥529,800税込¥582,7801個6日以内出荷仕様最大トルク(cm):200N・、処理量(H2O)(L):MAX100、粘度範囲(Pa):~100000m・s質量(kg)4.6回転数(min-1[r.p.m])6~2000電源AC115V 50/60Hzサイズ(mm)91×209×274アズワン品番1-7326-21適合シャフト径(Φmm)Φ0.5~Φ10