絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 3000(1)
電源(V)
- 12
- 15(1)
- 24(2)
- 100(79)
- 100~120(2)
- 100~230(1)
- 100~240(22)
- 110(1)
- 115(3)
- 200(3)
- 220(1)
- 240(1)
- AC100~115V:50/60Hz(1)
- その他(4)
ブランド
- MMK SCIENTIFIC(1)
撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。

ボルテックスミキサー
MMK SCIENTIFIC¥16,980~税込¥18,678~1個7日以内出荷広い速度範囲の無段階速度調整(VM-300S-Jのみ)。押すだけでスタート / コンパクトボディ消費電力(W)12モーターブラシレスモーター電源電圧(V)DC12保護等級シェル:IP42振幅(mm)4.5使用温湿度範囲5-40℃, 80%RHサンプル量(mL)最大処理:50