絞り込み
容量(L)
  • 0.5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1500(1)
電源(V)
  • 15
  • 12(1)
  • 24(2)
  • 100(79)
  • 100~120(2)
  • 100~230(1)
  • 100~240(22)
  • 110(1)
  • 115(3)
  • 200(3)
  • 220(1)
  • 240(1)
  • AC100~115V:50/60Hz(1)
  • その他(4)
ブランド
  • 三商(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
0.5(1)
  • 超薄型マグネチックスターラー 三商

    超薄型マグネチックスターラー

    三商
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    6日以内出荷
    磁気コイル方式の静かで安定した撹拌。左回り・右回りの自動反転機能付でムラなく撹拌することができます。スライドタッチで無段階に回転数を調整可能。回転数・時間をデジタル表示します(切替式)。ACアダプタ付属。USB接続による電源供給も可能。小型・軽量なので様々な場所でお使い頂けます。
    材質PVC質量(g)180回転数(min-1[r.p.m])20~MAX1500(ビーカー使用時)機能反転機能:45秒毎(インターバル5秒)撹拌容量(mL)最大500(H2O)電源(V)/電流(A)AC100 50/60Hz・DC15/1外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×180×14.5タイマー5分~9時間サイズ(Φmm)位置サイズ:80(作業範囲)防水保護等級IP65
撹拌機器