絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1000(1)
  • 1200(1)
  • 1500(2)
電源(V)
  • 24
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 100(80)
  • 100~115(1)
  • 100~120(2)
  • 100~230(1)
  • 100~240(22)
  • 110(1)
  • 115(3)
  • 200(3)
  • 220(1)
  • 240(1)
  • AC100V(50/60Hz・45W)(1)
  • その他(4)
ブランド
  • MMK SCIENTIFIC(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 撹拌機 MMK SCIENTIFIC

    撹拌機

    MMK SCIENTIFIC
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1個
    7日以内出荷
    高トルク。速度調速可能、タイマー設定対応。滑り止め付きのベースか通常機能のベースかお選びいただけます。
    形状ベース:H型ベースドリル径1-10mm回転数(min-1[r.p.m])100-1500電源24V 2.5A本体寸法(mm)145×70×195最大回転数(min-1[r.p.m])1000モーターブラシレスモーター定格出力(W)50単位調整速度:10rpm操作方式ダイヤル+デジタルディスプレイ時間設定0-24時間軸貫通攪拌軸:無し最大撹拌容量(L)10トルク(N・cm)15
  • 撹拌機 MMK SCIENTIFIC

    撹拌機

    MMK SCIENTIFIC
    ¥92,980~税込¥102,278~
    1個
    7日以内出荷
    高トルク・速度調速可能・タイマー設定機能が有ります。強力な動力・安定した撹拌機能。台座の裏面には防振パッドが付いており、撹拌による振動を軽減します。撹拌物が容器から溢れ無いように、撹拌容器(ビーカー等)を固定するホルダー(ベルト付き)・支柱を付属しています。
    ドリル径1-10mm電源24V 2.5A本体寸法(mm)145×70×195モーターブラシレスモーター単位調整速度:10rpm操作方式ダイヤル+デジタルディスプレイ時間設定0-24時間軸貫通攪拌軸:有り
撹拌機器