絞り込み
容量(L)
  • 25(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1000(2)
  • 2000(1)
  • 3000(1)
電源(V)
  • 100(2)
  • 100~230(1)
  • 100~240(1)
  • 240(1)
最大トルク(N・m)
  • 0.4
  • 0.015(1)
  • 0.025(1)
  • 0.098(2)
  • 0.1(7)
  • 0.12(1)
  • 0.15(2)
  • 0.2(11)
  • 0.3(8)
  • 0.5(2)
  • 0.7(13)
  • 0.8(2)
  • 0.98(2)
  • 1(3)
  • 1.2(2)
  • 1.3(13)
  • 2(3)
  • 2.2(2)
  • 2.6(6)
  • 4.5(3)
ブランド
  • HEIDON(新東科学)(1)
  • IKA(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
25(3)
  • デジタル式撹拌器 IKA

    デジタル式撹拌器

    IKA
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    デジタルディスプレイを搭載した汎用型撹拌器です。 回転数の無段階調整が可能です。デジタル表示で確認も容易です。 撹拌中に粘度が変化しても、設定回転数を一定に保ちます。
    電源(V)AC100/115/230(50/60Hz)寸法(Φ×mm)16×220(支持アーム)チャック把握範囲(Φmm)0.5~10RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル式撹拌器 IKA

    デジタル式撹拌器

    IKA
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。 全ての回転数で一定のトルクを保ちます。
    アーム寸法(mm)13Φ×160チャック(mm)0.5~8Φ電源(AC V)100~240 50/60Hz
  • デジタル式撹拌器 IKA

    デジタル式撹拌器

    IKA
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。
    寸法(mm)70×144×130電源(V)AC100~240(50/60Hz)温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃)モーター出力(W)42チャック径(Φmm)0.5~8モーター入力(W)69
  • スリーワンモータ(高粘度用) HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ(高粘度用)

    HEIDON(新東科学)
    ¥419,800税込¥461,780
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    高性能120Wブラシレスモータを採用し、高粘度撹拌に対応します。 撹拌シャフトが固着した場合に、モータを自動停止させる拘束保護回路を装備しています。
    付属品クランプホルダー(21×16)表示回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)モーターDCブラシレスモータ、B種絶縁(130℃)、120W安全装置サーマルプロテクタ(モータコイル温度90℃)機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)チャックΦ13mm用ドリルチャック回転制御フィードバック制御、正転/逆転切換え(タイマーモード・手動)電源コード2極接地型プラグ付・2mタイマー5・10・20・30・45・60sec設定切換え可能
撹拌機器