絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 700
- 190(2)
- 200(2)
- 300(41)
- 375(3)
- 400(5)
- 500(8)
- 600(33)
- 750(3)
- 1000(10)
- 1100(2)
- 1200(36)
- 1300(3)
- 1500(13)
- 1680(3)
- 2000(21)
- 2200(4)
- 2400(3)
- 2500(2)
- 3000(46)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
最大トルク(N・m)
- 0.7(1)
- 1.2(1)
ブランド
- HEIDON(新東科学)(2)
- アズワン(1)
撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。

エアー撹拌機
アズワン¥119,000~税込¥130,900~1台翌々日出荷から10日以内出荷仕様サイレンサー付き、ボールバルブ付き段数1シャフトΦ12×470mm出力0.36(HP)(0.28kW)羽根(Φmm)Φ100空気圧力(MPa)約0.59(6kg/cm2)ホース径(Φmm)6.5ホース継手PT1/4最大トルク15.7(J)(1.6kg・m)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)最大空費(m3/min)0.35
スリーワンモータ 完全防爆型ミニプラントクラスエアーモータ撹拌機
HEIDON(新東科学)¥469,800税込¥516,7801個5日以内出荷ミニプラントクラスエアモータ撹拌機 EPWシリーズ。スリーワンモータEPWシリーズは、BLWシリーズとコンポーネントを共通化し、EPやExシリーズでは撹拌できない大量用撹拌が可能。火気厳禁である実験室で安心してご使用いただけるエアーモータ撹拌機。ニードルバルブでエアーの圧力を調節して回転数、トルクを制御可能。サイレンサーにより消音。セパレータユニットが標準添付付属品エアーホース、クランプホルダ、チャックハンドル、セパレータユニット(壁取付タイプ)※自立タイプに2万円増しで変更可能※ユニット内容:(エアフィルタ、ルブリケータ、レギュレータ、タービンオイル)空気消費量(L/min)最大190(NTP)最大出力0.3HP
スリーワンモータ 完全防爆型エアーモーター撹拌機
HEIDON(新東科学)¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷エアモータ撹拌機 EPシリーズ。火気厳禁である実験室で安心してご使用いただけるエアーモータ撹拌機。ニードルバルブでエアーの圧力を調節して回転数、トルクを制御可能。サイレンサーにより消音。セパレータユニットが標準添付付属品エアーホース、安全カバー、クランプホルダ、チャックハンドル、セパレータユニット(壁取付タイプ)※自立タイプに2万円増しで変更可能※ユニット内容:(エアフィルタ、ルブリケータ、レギュレータ、タービンオイル)本体質量(kg)4.2空気消費量(L/min)最大190(NTP)最大出力0.3HP本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×164×223