絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 700
  • 15~600(1)
  • 30~1200(1)
  • 190(2)
  • 200(2)
  • 300(21)
  • 400(3)
  • 500(3)
  • 600(22)
  • 1000(4)
  • 1200(24)
  • 1450(1)
  • 1500(6)
  • 1680(1)
  • 1800(1)
  • 2000(7)
  • 2400(1)
  • 2500(2)
  • 2800(1)
  • 3000(26)
最大トルク(N・m)
  • 0.7(1)
  • 1.2(1)
ブランド
  • HEIDON(新東科学)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリーワンモータ 完全防爆型ミニプラントクラスエアーモータ撹拌機 HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ 完全防爆型ミニプラントクラスエアーモータ撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    ¥469,800税込¥516,780
    1個
    5日以内出荷
    ミニプラントクラスエアモータ撹拌機 EPWシリーズ。スリーワンモータEPWシリーズは、BLWシリーズとコンポーネントを共通化し、EPやExシリーズでは撹拌できない大量用撹拌が可能。火気厳禁である実験室で安心してご使用いただけるエアーモータ撹拌機。ニードルバルブでエアーの圧力を調節して回転数、トルクを制御可能。サイレンサーにより消音。セパレータユニットが標準添付
    付属品エアーホース、クランプホルダ、チャックハンドル、セパレータユニット(壁取付タイプ)※自立タイプに2万円増しで変更可能※ユニット内容:(エアフィルタ、ルブリケータ、レギュレータ、タービンオイル)空気消費量(L/min)最大190(NTP)最大出力0.3HP
  • スリーワンモータ 完全防爆型エアーモーター撹拌機 HEIDON(新東科学)

    スリーワンモータ 完全防爆型エアーモーター撹拌機

    HEIDON(新東科学)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    5日以内出荷
    エアモータ撹拌機 EPシリーズ。火気厳禁である実験室で安心してご使用いただけるエアーモータ撹拌機。ニードルバルブでエアーの圧力を調節して回転数、トルクを制御可能。サイレンサーにより消音。セパレータユニットが標準添付
    付属品エアーホース、安全カバー、クランプホルダ、チャックハンドル、セパレータユニット(壁取付タイプ)※自立タイプに2万円増しで変更可能※ユニット内容:(エアフィルタ、ルブリケータ、レギュレータ、タービンオイル)本体質量(kg)4.2空気消費量(L/min)最大190(NTP)最大出力0.3HP本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×164×223
撹拌機器