絞り込み
容量(L)
  • 50
  • 0.5(1)
  • 10(2)
  • 10~100(1)
  • 15(3)
  • 20(6)
  • 25(3)
  • 40(1)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 100(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 500(2)
電源(V)
  • 100(1)
  • 100~240(1)
  • 240(1)
最大トルク(N・m)
  • 0.8(2)
ブランド
  • IKA(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(L)」から絞り込む
10(2)
10~100(1)
15(3)
20(6)
25(3)
40(1)
50
60(1)
80(1)
100(2)
  • デジタル式撹拌器 IKA

    デジタル式撹拌器

    IKA
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。 全ての回転数で一定のトルクを保ちます。
    アーム寸法(mm)13Φ×160チャック(mm)0.5~8Φ電源(AC V)100~240 50/60Hz
  • デジタル式撹拌器 IKA

    デジタル式撹拌器

    IKA
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。
    寸法(mm)70×144×130電源(V)AC100~240(50/60Hz)温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃)モーター出力(W)42チャック径(Φmm)0.5~8モーター入力(W)69
撹拌機器