絞り込み
容量(L)
- 9
- 0.05(1)
- 0.1(2)
- 0.3(2)
- 0.5(5)
- 1(4)
- 2(3)
- 3(5)
- 5(7)
- 10(6)
- 10~100(2)
- 15(4)
- 20(13)
- 25(4)
- 30(1)
- 40(3)
- 50(2)
- 80(2)
- 100(3)
- 200(1)
- 容量(L)をもっと見る
ブランド
- クマエンジニアリング(4)
撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
「容量(L)」から絞り込む
0.5(5)
1(4)
3(5)
5(7)
9
10(6)
15(4)
20(13)
25(4)
100(3)
容量(L)をもっと見る

アキュレートフィーダ302型(SCR制御盤機側内蔵、ヘリックス、アダプター)(供給機本体のみ)
クマエンジニアリング¥2,398,000税込¥2,637,8001台61日以内出荷アキュレートフィーダ300シリーズは、ラボ機のみならず、生産機としてもご使用可能です。パウダー、グラニュール、ペレット、フレークなどの広範囲の物質を供給できます。化学、プラスチック、化学肥料、食品、水処理、鉄鋼、セメント分野で使用されています。フィード部にフレキシブルホッパーを採用、ホッパーの両側面を2つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。容量(L)フレキシブルホッパー:9、標準拡張ホッパー:35モーターDCモーター:1/7HP材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304機能アジテーションレベル:中、供給範囲:min 10L/hr(16PRM)、max 100L/hr(160RPM)(充満率100%計算値)スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:1.00"変速範囲可変速範囲 1:10アダプタサイズ1.00"用モデル302 シングルモーターコントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相
アキュレートフィーダ302型(SCR制御盤機側内蔵、ヘリックス、アダプター)(供給機本体+35L拡張ホッパ:ダブルドローファスナー固定)
クマエンジニアリング¥2,498,000税込¥2,747,8001台61日以内出荷アキュレートフィーダ300シリーズは、ラボ機のみならず、生産機としてもご使用可能です。パウダー、グラニュール、ペレット、フレークなどの広範囲の物質を供給できます。化学、プラスチック、化学肥料、食品、水処理、鉄鋼、セメント分野で使用されています。フィード部にフレキシブルホッパーを採用、ホッパーの両側面を2つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。容量(L)フレキシブルホッパー:9、標準拡張ホッパー:35モーターDCモーター:1/7HP材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304機能アジテーションレベル:中、供給範囲:min 10L/hr(16PRM)、max 100L/hr(160RPM)(充満率100%計算値)スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:1.00"変速範囲可変速範囲 1:10アダプタサイズ1.00"用モデル302 シングルモーターコントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相
アキュレートフィーダ310型(SCR制御盤機側内蔵、ヘリックス、アダプター)(供給機本体のみ)
クマエンジニアリング¥2,698,000税込¥2,967,8001台61日以内出荷アキュレートフィーダ300シリーズは、ラボ機のみならず、生産機としてもご使用可能です。この310型は、工具無しで分解可能な構造で、清掃性の非常に優れた供給機です。パウダー、グラニュール、ペレット、フレークなどの広範囲の物質を供給できます。化学、プラスチック、化学肥料、食品、水処理、鉄鋼、セメント分野で使用されています。フィード部にフレキシブルホッパーを採用、ホッパーの両側面を2つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。容量(L)フレキシブルホッパー:9、標準拡張ホッパー:35モーターDCモーター:1/7HP材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304機能アジテーションレベル:中、供給範囲:min 10L/hr(16PRM)、max 100L/hr(160RPM)(充満率100%計算値)スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:1.00"変速範囲可変速範囲 1:10アダプタサイズ1.00"用モデル310 クイックディスコネクトコントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相
アキュレートフィーダ310型(SCR制御盤機側内蔵、ヘリックス、アダプター)(供給機本体+35L拡張ホッパ:ダブルドローファスナー固定)
クマエンジニアリング¥2,898,000税込¥3,187,8001台61日以内出荷アキュレートフィーダ300シリーズは、ラボ機のみならず、生産機としてもご使用可能です。この310型は、工具無しで分解可能な構造で、清掃性の非常に優れた供給機です。パウダー、グラニュール、ペレット、フレークなどの広範囲の物質を供給できます。化学、プラスチック、化学肥料、食品、水処理、鉄鋼、セメント分野で使用されています。フィード部にフレキシブルホッパーを採用、ホッパーの両側面を2つのパドルがマッサージするように連続的に動きます。これにより、ブリッジやラットホールを防ぎ、高精度供給が可能になります。容量(L)フレキシブルホッパー:9、標準拡張ホッパー:35モーターDCモーター:1/7HP材質(アダプター)(ヘリックス外筒)SUS304機能アジテーションレベル:中、供給範囲:min 10L/hr(16PRM)、max 100L/hr(160RPM)(充満率100%計算値)スクリュー(ヘリックス)材質:SUS304/形状:オープンフライト/サイズ:1.00"変速範囲可変速範囲 1:10アダプタサイズ1.00"用モデル310 クイックディスコネクトコントローラ機器内蔵容量式コントローラ:電源AC100/110V 単相