絞り込み
容量(L)
  • 3
  • 0.1(2)
  • 0.3(2)
  • 0.5(5)
  • 1(4)
  • 2(3)
  • 5(7)
  • 9(4)
  • 10(6)
  • 10~100(2)
  • 15(5)
  • 20(11)
  • 25(4)
  • 35(2)
  • 40(3)
  • 80(4)
  • 100(5)
  • 150(2)
  • 200(3)
  • 300(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1000(1)
  • 1500(1)
  • 2000(1)
電源(V)
  • 100(1)
  • 100~240(2)
ブランド
  • アズワン(2)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(1)
  • Heathrow Scientific(1)
  • DLAB(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
撹拌機器とは、試薬の調合などの際に溶液を撹拌するための機器です。撹拌機器は、主に化学や医学の研究や実験の現場で利用されます。試験管やビーカーなどに入った溶液を単に撹拌するのみでなく、時間や回転数を保ちながら撹拌することができます。小さな試験管に対応するもの、20リッター以上の容量に対応できるもの、粘度変化に応じて回転数を保つもの、高粘度に対応する高トルクタイプ、過負荷時にモーターを保護する機能があるものなど、さまざまな機器があります。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
0.5(5)
3
5(7)
9(4)
10(6)
15(5)
20(11)
25(4)
80(4)
100(5)
容量(L)をもっと見る
ホットスターラー DLABホットスターラーDLAB
39,980税込43,978
1個
当日出荷
LEDで温度と速度を表示します。天板は耐薬品性に優れたセラミックコーティングです。使い勝手のよいベーシックタイプ
材質本体/ABS樹脂、プレート/ステンレス(セラミックコーティング)寸法(mm)(本体) 160×225×105、(プレート) Φ135回転数(min-1[r.p.m])200~1500電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(3Pプラグ)撹拌容量(L)3機能残熱アラーム(50℃)ヒーター容量(W)500温度設定範囲(℃)室温~280アズワン品番3-7042-21
小容量撹拌用ボールタービン エムレボ2.0(R) BTシリーズ アズワン小容量撹拌用ボールタービン エムレボ2.0(R) BTシリーズアズワン
77,900税込85,690
1個
3日以内出荷
小容量のビーカーや挿入口の小さなフラスコに入れて使用可能な小型ボールタービンです。 接液部は全てフッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・耐酸性・耐アルカリ性・非粘着性が良好です。 強力な巻き上げ撹拌と泡立ちを抑えた撹拌が可能です。
材質フッ素樹脂(PFA)形状スタンダード(傾斜溝)シャフト一体型/Φ8×300mm(SUSにフッ素樹脂被覆)
スターラー モーターレス Heathrow Scientificスターラー モーターレスHeathrow Scientific
66,980税込73,678
1台
12日以内出荷
長時間連続運転しても熱を発生しません。メンテナンスフリーです。攪拌速度を一定に保ちます。モーターを使用しない誘導型スターラーで、振動が小さいです。
材質ハウジング/ABS質量(kg)1.13サイズ245×195×75mm回転数(min-1[r.p.m])10~2000(10刻み)電源AC100~240V 50/60Hz 1.0A(ACアダプター付属)天板寸法(mm)Φ165(Φ160シリコーンマット付)消費電力18W撹拌容量(L)3運転モード時計回り、反時計回り、自動反転アズワン品番4-1847-01運転時間30秒~60分(5秒刻みもしくは連続)
マグネチックスターラー HS-30DNシリーズ アズワンマグネチックスターラー HS-30DNシリーズアズワン
49,400税込54,340
1個
当日出荷
デジタル表示で薄型タイプのスターラーです。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。ACアダプター仕様です。
付属品テフロン(R)回転子(30mm)×1個質量(kg)約1サイズ165×153×43mm回転数(min-1[r.p.m])100~1000電源AC100V~240V 50/60Hz(専用ACアダプター 1.5m)天板寸法(mm)165×150モーターDCブラシモーター材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)3000アズワン品番1-4130-22マグネット強度約0.1T
ジャケット式反応槽 BJシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)ジャケット式反応槽 BJシリーズEYELA(アイラ/東京理化器械)
149,800税込164,780
1個
46日以内出荷から91日以内出荷
撹拌機器